カテゴリ
絞り込み
目盛範囲
- 0.700~0.760(13)
- 0.700~0.850(9)
- 0.760~0.820(14)
- 0.820~0.880(14)
- 0.880~0.940(14)
- 0.940~1.000(14)
- 1.000~1.060(15)
- 1.060~1.120(14)
- 1.120~1.180(14)
- 1.180~1.240(14)
- 1.240~1.300(15)
- 1.300~1.360(14)
- 1.360~1.420(15)
- 1.420~1.480(14)
- 1.480~1.540(14)
- 1.540~1.600(14)
- 1.600~1.660(14)
- 1.660~1.720(14)
- 1.720~1.780(14)
- 1.780~1.850(14)
- 目盛範囲をもっと見る
ブランド
- 東亜計器(45)
- 安藤計器製工所(40)
- 三商(39)
- TGK(東京硝子器械)(31)
- アズワン(12)
- 日本計量器工業(12)
- アルファーミラージュ(9)
- SIBATA(柴田科学)(3)
- 京都電子工業(2)
- ISOLAB(2)
- TQC Sheen(2)
- 島津製作所(1)
- BRAND(1)
- 愛知時計電機(1)
- climbing(クライミング)(1)
- 宮原計量器(1)
- ケニス(1)
- アントンパール・ジャパン(1)
- KEM(1)
- ブランドをもっと見る
比重計・密度計とは、科学研究、実験室などの場において物質の比重や密度を測定する器具のことです。比重はボーメ度という単位を用いて、用途に応じて目盛りの幅により軽ボーメ度用、重ボーメ度用の比重計を使用します。スポイトのような形をした比重計は浮ひょうともいわれ、ガラス製で密度計もあります。ほかにフラスコ型の比重びん、天秤の形をした比重計もあります。また、小さいものから大きなものまで測定できる高精度な電子比重計や現場で広範囲に使用できるポータブルタイプの比重計もあります。

小形19本組標準比重計 S19シリーズ
安藤計器製工所¥1,898~税込¥2,088~1本当日出荷から4日以内出荷JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。目盛0.002全長(mm)160
標準比重計 小型 19本組
三商¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から3日以内出荷少量の試料に用いたり、必要に応じて簡単にご使用いただけます。全長 160mm 最小目盛 0.002最小目盛0.002
重液用比重計 0~72度 250mm
東亜計器(3件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷海水の塩分測定用に用いられます。目盛範囲1.000~2.0001目盛1度全長(mm)約250ボーメ度範囲0~72度仕様重ボーメ度:0~72度TGK品番801-53-46-01材質ガラス、鉛
電子比重計
アルファーミラージュ¥129,800~税込¥142,780~1台当日出荷から62日以内出荷小さなものから大きなものまで、さまざまな素材の比重測定が簡単・短時間に可能な検査機器です。種類電子比重計
標準比重計19本組用 単品 大型
東亜計器¥5,698~税込¥6,268~1個ほか当日出荷から30日以内出荷一般的に使用されている比重計です。 大型は精度よく、小型は少量の試料に用いるなど、必要に合せて使われています。
重ボーメ計
安藤計器製工所¥1,298税込¥1,4281本当日出荷1.0~2.0比重目盛とボーメ目盛の両目盛付きです。比重1.000~2.000(0.02)全長(mm)260仕様重ボーメ度:0~72(1/1)アズワン品番63-1461-40
比重カップ TP-401シリーズ
TP技研¥63,980税込¥70,3781個当日出荷から12日以内出荷本器は塗料・ワニス・その他不透明粘性体の比重(Specificgravity)を測定するのに用います。カップは円筒で、蓋中央部に小孔があります。
チャップマンフラスコ 500mL ch500シリーズ
宮原計量器¥18,980~税込¥20,878~1個当日出荷仕様●容量:下の球/200mL、上の球/175mL、 375~500mL(1目盛0.5mL)
19本組小形精密比重計 ばら売り S19-STシリーズ
安藤計器製工所¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷から10日以内出荷本体のみ液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。目盛0.001全長(mm)160
ポータブル密度比重計
京都電子工業¥239,800税込¥263,7801セット20日以内出荷サンプリング量及び吸引速度が片手で簡単に調整できる 左右どちらの手でも操作でき、操作中でも測定セルの状態が確認できる 通常のハンドリングで疲れを感じさせない重量 粘度が約2000mPa・sの試料ばでサンプリングが可能 測定値の表示は、密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、アルコール濃度、硫酸濃度、API度、Baume度、Plato度、Proof度などを表示 バックライト付グラフィックLCDを用いて、測定値の他に温度(℃、℉)、測定日時、試料No.、振動安定度の自動診断、データの自動保存、データの自動出力、データの削除、電池の消耗度合などを表示 電池寿命が従来機の約2倍測定範囲密度として、0.0000~2.0000 g/cm3、0~40℃質量(g)約360外形寸法(mm)65×115×235正確度±0.001 g/cm3分解能0.0001 g/cm3機能温度補償:温度補償すべき換算用温度と試料毎の係数を10種類入力可能表示内容密度、温度補償密度、比重、温度補償比重、Brix%、Alcohol wt%、Alcohol vol%、%H2SO4、API度、Baume度、Plato度、Proof度及び温度(℃)、測定日時、試料NO.、安定度判断、データ保存、データ出力、データ削除、電池消耗度合、等々
標準比重計 小型 19本組 単品#6
TGK(東京硝子器械)¥6,598税込¥7,2581個当日出荷目盛範囲1.000~1.060仕様19本組用 1目盛り:0.002TGK品番801-53-42-06材質ガラス、鉛全長(mm)160番号6
酒精計3本組用 単品
東亜計器¥3,598~税込¥3,958~1本ほか当日出荷から14日以内出荷エチルアルコールと水の混合液における15℃のエチルアルコールの含有体積百分率を直接測定できるように目盛されたもので、15℃で測定したときに正しい値を示すようにつくられています。全長(mm)L180目量1vol%
標準比重計19本組用 単品 小型
東亜計器¥3,998~税込¥4,398~1本ほか当日出荷から30日以内出荷一般的に多数使用されている比重計です。 計量法の製造基準に基づいて製造されております。 標準温度は15℃(15/4℃)となります。
大形19本組標準比重計
安藤計器製工所(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から4日以内出荷JIS B 7525‐3液体濃度(比重)計測で最も一般的なものです。 標準温度は15℃(15/4℃)です。目盛0.001全長(mm)300