絞り込み
ウェル数
容量(μL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,053件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェル数から絞り込む
  • ELISA用シールプレートフィルム SealPlate Excel Scientific

    ELISA用シールプレートフィルム SealPlate

    Excel Scientific
    6,998税込7,698
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    標準的なマルチウェルプレートに合わせてカットされたシートフィルムです。ウェルを密封し蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの端にはタブがついており、書き込みが可能です。
    材質PET寸法(mm)79.4×146.1温度範囲(℃)-40~+120滅菌未滅菌厚さ(μm)50アズワン品番3-9134-01適合容器マルチウェルプレート
  • ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab Excel Scientific

    ELISA用シールプレートフィルム SealPlate ColorTab

    Excel Scientific
    8,998税込9,898
    1箱(100枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。標準的なマルチウェルプレートに合わせてあらかじめカットされたシートフィルムです。両端にタブが付いており、片側にはカラーの丸印が印刷されているため識別が容易になります。片方を剥がして実験ノートに貼り、もう一方は識別用にプレートに残すといった使い方も可能です。
    材質PET寸法(mm)79.4×146.1厚さ(μm)50適合容器96wellプレート使用温度範囲(℃)-40~+120
  • PCR用保護フィルム eXTReame Seal Excel Scientific

    PCR用保護フィルム eXTReame Seal

    Excel Scientific
    8,598税込9,458
    1箱(100枚)
    12日以内出荷
    ウェルを密封し、蒸発を最小限に抑え漏出やコンタミネーションを防止します。シールの両端にはタブがついており、書き込みが可能です。タブは切り取り線があり、切り離すことが可能です。
    仕様DNase・RNaseフリー材質PET・アクリル系粘着剤寸法(mm)78.3×140.5使用温度範囲(℃)-40~+120厚さ(μm)50アズワン品番3-9128-01
  • ホイルシール eXTReme FoilSeal Excel Scientific

    ホイルシール eXTReme FoilSeal

    Excel Scientific
    14,980税込16,478
    1箱(100枚)
    翌々日出荷
    フラットトップや縁が高いプレートにもにフィットするため、サンプルのコンタミネーションや蒸発を最小限に抑えます。低温での保管に適しています。ピペットチップなどで穴を開けることが可能です。片端はタブ付きです。
    仕様DNase・RNase・核酢酸フリー材質アルミホイル・アクリル系接着剤寸法(mm)78.3×129使用温度範囲(℃)-80~120厚さ(μm)48アズワン品番3-9127-01
  • フィルムローラー Excel Scientific

    フィルムローラー

    Excel Scientific
    5,498税込6,048
    1個
    翌々日出荷
    シーリングフィルムをプレートに圧着させるのに適しています。
    寸法(mm)ローラー/28.4×143×28、ローラーラバー部/96.5アズワン品番3-9122-02
  • マイクロプレート MTP 96 Eppendorf(エッペンドルフ)

    マイクロプレート MTP 96

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    39,980税込43,978
    1箱(16枚×5袋)
    4日以内出荷
    ウェル数96
  • Deepwell マット(96/2000用) Eppendorf(エッペンドルフ)

    Deepwell マット(96/2000用)

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    29,980税込32,978
    1箱(50枚)
    4日以内出荷
    ウェル数96アズワン品番63-8461-17
  • プレートシール(粘着式) ステム

    プレートシール(粘着式)

    ステム
    10,980税込12,078
    1箱(200枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    寸法(mm)80×135
  • 96ディープウェルプレート Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    96ディープウェルプレート

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    47,980税込52,778
    1ケース(5個×10包)
    翌々日出荷
    耐溶剤性に優れています。 ディープフリーザーでの保存が可能です。
    仕様オートメーション対応材質PP(ポリプロピレン)ウェル形状U底ウェル数96
  • マイクロウェルプレート用 フタ Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート用 フタ

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    11,980税込13,178
    1ケース(50包)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)
  • マイクロウェルプレート(96穴) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96穴)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    41,980税込46,178
    1箱(5個×12包)ほか
    翌々日出荷から6日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)寸法(mm)86×128
  • マイクロウェルプレート(96ウェルプレート) Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)

    マイクロウェルプレート(96ウェルプレート)

    Nalge Nunc (サーモフィッシャーサイエンティフィック)
    19,980税込21,978
    1ケース(50包)ほか
    翌々日出荷から17日以内出荷
    ウェル数8×12
  • イムノプレートII NUNC(ヌンク)

    イムノプレートII

    NUNC(ヌンク)
    29,980税込32,978
    1箱(60枚)
    8日以内出荷
    2種類の表面処理。プレート間および個々のウェル間のタンパク吸着能が安定。すぐれた光学的特性と低いバックグラウンド。イムノミニNJ-2300その他の比色計やウォッシャーに適合。ELISA/EIA技術を用いて行う免疫化学定量および定性分析が、容易に正確にできる。
    寸法(mm)86×128仕様M:高結合能タイプ 約400ng/cm2lgG・P:中結合能タイプ 約100ng/cm2lgG・C底(平底+カーブエッジ)F底(平底)U底(丸底)・材質:PS(未滅菌)
  • リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズ アズワン

    リアルタイムPCR用プレート 1箱 10枚×5袋入 MBシリーズ

    アズワン
    13,900税込15,290
    1箱(5袋×10枚)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    研究者間のコンタミネーション防止のために小分けにパッケージされています。肉薄で良好な熱伝導率を実現しています。ウェル位置が分かるよう縦・横に印字があります。
    材質PP(米国薬局方 Class VI)
  • 96ウェル平底プレート380ul フタ付 個別滅菌 WATSON

    96ウェル平底プレート380ul フタ付 個別滅菌

    WATSON
    37,699税込41,469
    1箱(20袋×5枚)
    4日以内出荷
    光学的透明度の高い材質・ポリスチレン製の96ウェル・384ウェルプレートです。滅菌済み
    仕様入数:5枚×20袋入アズワン品番63-4217-08
  • ガラスマイクロプレート用フタ 三商

    ガラスマイクロプレート用フタ

    三商
    13,980税込15,378
    1個
    4日以内出荷
    透明性が高く有機溶媒に強い。オートクレーブ及び乾熱滅菌可能。ガラスマイクロプレートB-1~B-4用共通のフタです。
  • ネオジェンジャパン ペトリフィルム(TM)培地 ネオジェンジャパン

    ネオジェンジャパン ペトリフィルム(TM)培地

    ネオジェンジャパン
    83,980税込92,378
    1箱(20袋×25枚)
    4日以内出荷
    培地調製の必要がないため手間のかかる卵黄液の調製や添加が不要です。最短20時間で確認試験に相当する結果が得られるため従来法と比べて所要時間を大幅に短縮できます。培養温度が30℃と35℃で妥当性確認されているため他の検査項目と同じ温度で培養できます。
    仕様ペトリフィルム(TM) セレウス菌測定用プレート BCプレート 1箱 25枚×20袋入適合輸送条件:常温保存方法8℃以下対象対象菌:セレウス菌アズワン品番60-2359-02保管環境冷蔵
  • マイクロプレート96穴F底 黒 781611 100入 BRAND

    マイクロプレート96穴F底 黒 781611 100入

    BRAND
    169,800税込186,780
    1箱
    4日以内出荷
    透明底型 ピュアグレード:非表面処理、未滅菌。
    入数100枚
  • PCR 粘着シール 135×80mm 1箱 100枚入 LABTAS+(ラボタス)

    PCR 粘着シール 135×80mm 1箱 100枚入

    LABTAS+(ラボタス)
    22,980税込25,278
    1箱(100枚)
    13日以内出荷
    PCR検体保存・輸送時のマイクロプレート等のシーリングに使用。
    その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA freeアズワン品番68-6593-15
  • 0.2mL セミスカートPCRプレート raised NT 1箱 25枚入 LABTAS+(ラボタス)

    0.2mL セミスカートPCRプレート raised NT 1箱 25枚入

    LABTAS+(ラボタス)
    21,980税込24,178
    1箱(25枚)
    13日以内出荷
    ABI 31003700キャピラリーDNAシークエンサーに100%適合します。PE9700/Takara TP3000TP400(SP)/MJ Resarch等にも適合するPCRプレートです。
    その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリアアズワン品番68-6593-18
  • 96well PCRプレート UltraEasyCut 25 1箱 25枚入 LABTAS+(ラボタス)

    96well PCRプレート UltraEasyCut 25 1箱 25枚入

    LABTAS+(ラボタス)
    10,980税込12,078
    1箱(25枚)
    14日以内出荷
    均一なチューブ壁面成形で効率的なPCRが可能。
    その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリア容量(mL)0.2アズワン品番68-6593-19
  • qPCR用圧着シール 140×77mm 1箱 100枚入 LABTAS+(ラボタス)

    qPCR用圧着シール 140×77mm 1箱 100枚入

    LABTAS+(ラボタス)
    34,980税込38,478
    1箱(100枚)
    17日以内出荷
    PCR検体保存・輸送時のマイクロプレート等のシーリングに使用。
    その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA freeアズワン品番68-6593-16
  • Semi-Skirted 96 FastPCR Plate 0.1mL 1箱 25枚入 LABTAS+(ラボタス)

    Semi-Skirted 96 FastPCR Plate 0.1mL 1箱 25枚入

    LABTAS+(ラボタス)
    14,980税込16,478
    1箱(25枚)
    10日以内出荷
    ABI 7500 FAST Real-Time PCR system。ABI 9800 / ABI 7900HT FAST Real-Time / ABI ViiA7 F / ABI StepOnePlus(TM) に対応。ロープロファイル&シンウォール設計によりPCRサイクル時間を減らします。
    その他【ヌクレアーゼ】DNase、RNase、Human DNA free材質ポリプロピレンクリアアズワン品番68-6593-17
  • マイクロプレートアダプター Scientific Industries

    マイクロプレートアダプター

    Scientific Industries
    27,980税込30,778
    1個
    33日以内出荷
    マイクロプレートを撹拌するためのアタッチメントです。
    アズワン品番69-5584-77
  • ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    17,980税込19,778
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ホワイトプレートは、発光アッセイにおいて最大の反射と最小のクロストークを提供します。
    仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ホワイト(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-02穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
  • ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモ96ウェルプレート 細胞培養処理 1箱 50包入 VMTC96シリーズ

    VIOLAMO(ビオラモ)
    17,980税込19,778
    1箱(50包)
    翌々日出荷
    接着細胞の接着性、増殖性を高める細胞培養表面処理を採用しています。HTS(ハイスループットスクリーニング)に適しています。本体に英数字によるラベル表示がされており、セルの識別が行いやすいです。ブラックプレートは、蛍光アッセイ中の光散乱とクロストークを最小限に抑えるように設計されています。
    仕様●ウェル面積:0.33cm2材質PS(USPクラスVI適合)寸法(mm)85.4×127.6×14.4ブラック(底部)表面処理細胞培養表面処理(大気圧プラズマ)ウェル数96底形状平底アズワン品番4-6383-01穴容量(mL)0.2ウェル径(mm)トップΦ6.92、ボトムΦ6.5
  • マイクロプレート PP製 1ケース 10枚/パック×10パック入 EVER GREEN

    マイクロプレート PP製 1ケース 10枚/パック×10パック入

    EVER GREEN
    29,980税込32,978
    1ケース(10パック×10枚)
    翌々日出荷
    アルファベットと番号のインデックスがあります。
    仕様フタなし材質PP寸法(mm)126×85×14.5ウェル数96底形状丸底アズワン品番4-5882-01穴容量(mL)0.32
  • マイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付 アズワン

    マイクロプレート傾斜スタンド 観察ミラー付

    アズワン
    20,400税込22,440
    1個
    翌々日出荷
    傾斜角度を自由に調節できますので、各ウェルへの分注作業が容易に行えるだけでなく、内部の確認にも役立ちます。簡易的にプレートの底面をミラープレートで下から観察することができます。傾斜プレート、ミラー共に任意で角度が調整できるため、見やすい角度で観察が可能です。
    仕様●傾斜調節角度:傾斜プレート/任意(※傾ける角度にご注意ください。)、ミラープレート/任意(※傾ける角度と置き台とミラープレートの接触にご注意ください。)●適用プレート:SBS規格に準拠しているプレート材質傾斜プレート/PMMA(アクリル)、スタンド/SPCC(塗装仕上げ 白色)、ミラープレート/PMMA(アクリルミラー板)寸法(mm)223×105×132.5(プレート水平時)アズワン品番4-6201-01
  • PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ TriForest

    PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ

    TriForest
    6,098税込6,708
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。蛍光反射性の高いホワイトタイプはウェル間のクロストーク防止とリアルタイムPCRの検出感度を高めます。
    材質バージンPPホワイトタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-13穴容量(mL)0.2
  • PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ TriForest

    PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ

    TriForest
    6,198税込6,818
    1パック(10枚)
    翌々日出荷
    必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。
    材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-11穴容量(mL)0.2
  • PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入 Simport

    PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート キャップシート 8連×12列 ナチュラル 1ケース 10枚/パック×10パック入

    Simport
    47,980税込52,778
    1ケース(10パック×10枚)
    翌々日出荷
    必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。
    仕様キャップシート(8連×12列)材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96アズワン品番4-6555-14穴容量(mL)0.2
  • PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ Simport

    PCRプレート Superflex(TM)/0.2mLロープロファイル・ノンスカート 96ウェルプレート T320-96シリーズ

    Simport
    6,198税込6,818
    1ケース(10パック×1枚)ほか
    翌々日出荷
    必要な分だけ手で切り離すことが可能です(8連単位)。リアルタイムPCRにも適しています。
    材質バージンPPナチュラルタイプノンスカート/ロープロファイルウェル数96穴容量(mL)0.2
  • 96ウェルガラスボトムプレート 1箱 10枚入 GPシリーズ 松浪硝子

    96ウェルガラスボトムプレート 1箱 10枚入 GPシリーズ

    松浪硝子
    35,980税込39,578
    1箱(10枚)
    6日以内出荷から10日以内出荷
    カバーNo.1Sガラスブラックウェル数96包装形態個包装ウェル径(mm)6.5
  • ディープウェルプレート 1ケース 20個入 EVER GREEN

    ディープウェルプレート 1ケース 20個入

    EVER GREEN
    17,980税込19,778
    1ケース(20個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    アルファベットと番号のインデックスがあります。マルチピペット(8・12チャンネル)が使用可能です。通常のマイクロプレートと縦横は同じサイズです。
    寸法(mm)86×130×36ウェル数96
  • 384ウェルプレート 1ケース 12個入 290シリーズ EVER GREEN

    384ウェルプレート 1ケース 12個入 290シリーズ

    EVER GREEN
    8,498税込9,348
    1ケース(12個)
    翌々日出荷
    アルファベットと番号のインデックスがあります。
    仕様フタなし材質PS寸法(mm)85×128×10ウェル数384底形状フラット穴容量(mL)0.112
  • ミニトレイ Thermo Scientific Nalgene

    ミニトレイ

    Thermo Scientific Nalgene
    53,980税込59,378
    1箱(15包×10個)
    5日以内出荷から63日以内出荷
    Nunclon Delta処理 で細胞接着性・増殖性を促進、透明度の高いポリスチレン製で顕微鏡観察に最適、蓋付、パイロジェンフリー、細胞無毒性
  • 96ウェルPCRプレート 1箱 50個入 Celltreat

    96ウェルPCRプレート 1箱 50個入

    Celltreat
    103,799税込114,179
    1箱(50個)
    19日以内出荷
    英数字を大胆にプリントし、個々のウェルの識別が容易、主要メーカーのサーマルサイクラーに対応するユニバーサルデザイン、薄肉チューブによる均一で効率的な熱伝達、信頼性の高い実験結果を保証するため、RNase/DNase/DNAフリーおよび非パイロジェニック認定済み
  • イムノプレート用カバー Thermo Fisher Scientific

    イムノプレート用カバー

    Thermo Fisher Scientific
    29,980税込32,978
    1箱(100個)
    63日以内出荷
    イムノプレート用カバー
  • 透過性細胞培養インサート Celltreat

    透過性細胞培養インサート

    Celltreat
    24,799税込27,279
    1箱(12個)ほか
    20日以内出荷から25日以内出荷
    2種類のメンブレン素材と4種類のポロシティにより、様々な生体内条件を再現できます。ウェル内の中央にインサートを配置することで、下部チャンバーへのピペットアクセスを可能にし、インサートと側壁間のウィッキングを防止。インサートは組織培養ウェル上部に吊り下げられ、共培養が可能。インサートメンブレンとウェル底部の両方で細胞を培養(非処理プレートは別売)、1μmと0.4μmのPETインサートは、透明なメンブレンで細胞がよく見える。PCメンブレンは細胞接着に最適、PETはイメージングと顕微鏡観察に最適、1μmと0.4μmの孔径は、細胞間相互作用と薬物輸送の研究に適しています。3.0μmと8.0μmの孔径は血管新生、遊走、走化性実験に最適
  • CRS ピュアパス ガラスコートPP 96ウェルプレート 10個入 S.G.E

    CRS ピュアパス ガラスコートPP 96ウェルプレート 10個入

    S.G.E
    50,980税込56,078
    1セット(10個)
    33日以内出荷
    ポリプロピレンに対応した一般的な溶剤(アセトニトリル、メタノール、イソプロパノール、アセトンなど)に加え、さらにガラスコーテイングにより、ガラスに近い溶媒耐性があり、ポリプロピレン膨潤溶剤(キシレン、クロロホルム、テトラリンなど)に対し、24時間の使用が可能です。
マイクロプレート