絞り込み
ウェル数
容量(μL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: マイクロプレート

1,058件中 401440
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ウェル数から絞り込む
  • ディープウェルプレート 24well V底 P.P製 360013シリーズ Porvair

    ディープウェルプレート 24well V底 P.P製 360013シリーズ

    Porvair
    149,800税込164,780
    1個(25枚)
    4日以内出荷
    ディープウェルプレート。24well ノーマルタイプ 10.0ml。24wellのディープウェルプレート用マット。未滅菌
    仕様●オートクレーブ可能(121℃、15分)●DNase, RNase Free●容量:10.0ml/1ウェル(マット使用時:9.0ml)●底形状:V底●寸法(W×D×H):85.47×127.76×44.04mm●ウェル内寸(W×D×H):17.12×17.12×42.08mm●材質:P.P●適合シール:なし●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3778-45
  • ディープウェルストレージプレート 25枚入り Celltreat

    ディープウェルストレージプレート 25枚入り

    Celltreat
    33,980税込37,378
    1箱(25枚)ほか
    21日以内出荷から22日以内出荷
    細菌培養や化合物の保存に使用できます。材質として、ポリプロピレンを使用しております。
  • セルバインド表面 マイクロキャリア コーニング

    セルバインド表面 マイクロキャリア

    コーニング
    1ケース(1個)
    欠品中
    コーニングのマイクロキャリアはスケールアッププロセスを簡単にします。マイクロキャリアビーズは滅菌済で、別途購入のバイオリアクター用クローズドシステムと共にすぐに使えます。マイクロキャリアは細胞数や細胞生存率を最大にするための細胞接着を強化する表面処理が施されています。▼USPクラスVIポリスチレン素材が一貫性のあるプラットフォ
    仕様●ビーズサイズ:125-212μm●密度:~1.026●培養表面(cm2/gram):360●パック入数:1/パック●ケース入数:1/ケース●ブランド:Corning(R)●サイズ:500g●表面処理:Corning CellBIND表面アズワン品番65-3960-96
  • セーフティースタンド HARVARD

    セーフティースタンド

    HARVARD
    409,800税込450,780
    1個
    63日以内出荷
    セーフティースタンド。カバー付き、安全で取扱容易なECM(R) 2001、ECM(R) 830、ECM(R) 630用ディスポキュベット用チャンバー。同時に2個までのキュベットを使用可能。電極の間隔を調整可能。ディスポキュベット以外の特殊な形状のチャンバー(フラットパックチャンバー etc.)でも使用可能。ECM(R) 2001、ECM(R) 830、ECM(R) 630の標準構成品
    アズワン品番65-3826-33
  • スマートブロックcryo thaw Eppendorf(エッペンドルフ)

    スマートブロックcryo thaw

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    96,980税込106,678
    1個
    4日以内出荷
    安全かつ安定した細胞解凍を行うために。凍結細胞の解凍はどのように行われていますか?手で握って温めたり、ウォーターバスで温めたりしているのであればこのSmartBlock cryo thawをご使用ください。ThermoMixerCに搭載することで、Thawing Cellsプログラムを使用することができます。24本のチューブを同時に解凍でき、水を介さないためコンタミネーシ
    仕様●1.5-2.0mL Cryoチューブ×24本(5367 000.025 スマートブロックcryoの後継機種)●thawing cellsプログラムはサーモミキサーCでのみ使用可能●ΦL×W(mm):12.7●深さ(mm):31.7●底の形状:平底●最高温度:110℃(サーモスタットC使用時のみ)●最大混合速度(rom):2,000rpm●リッド、サーモトップは非対応アズワン品番65-3745-01
  • シーリングマット, 2mL 96wellプレート用, 角穴, シリコン SM-2ML-SQシリーズ Novas Bio

    シーリングマット, 2mL 96wellプレート用, 角穴, シリコン SM-2ML-SQシリーズ

    Novas Bio
    7,898税込8,688
    1個(10枚)
    6日以内出荷
    DNase, RNaseフリー。リム付き、フラットのどちらにも使用できるユニバーサルデザイン。フィルムはポリオレフィン製の圧着タイプで強力なシリコンベースの粘着剤を採用。-80℃~105℃の環境で使用可能。低い自家蛍光特性。フレキシブルにプレートを使用できます。特にノースカートやハーフスカートのプレート、また蒸発が気になる場合におすすめです。
    アズワン品番65-3846-49
  • エレクトロポレーションキュベットラック HARVARD

    エレクトロポレーションキュベットラック

    HARVARD
    29,980税込32,978
    1個
    63日以内出荷
    BTXディスポーザブルキュベット電極用ラック。20本立て。未滅菌
    仕様●オートクレーブ不可●20個立て●色:ホワイトアズワン品番65-3826-35
  • エレクトロポレーションキュベット HARVARD

    エレクトロポレーションキュベット

    HARVARD
    68,980税込75,878
    1パック(50個)
    4日以内出荷
    アルミニウム製電極を内蔵したディスポーザブル式キュベット電極。キュベット内電極の表面が滑らかになる様製造されており、導入効率に大きく貢献。電極ギャップとして、1mm、2mm、4mmの3種類。3種類のギャップの違いに応じてキュベットキャップを3色に分けており、キュベットのとり間違えを防止。ガンマ線滅菌済み、個別包装
  • エレクトロポレーションキュベット ビーエム機器

    エレクトロポレーションキュベット

    ビーエム機器
    16,980税込18,678
    1パック(25個)
    4日以内出荷
    アルミニウム製電極を内蔵したディスポーザブル式キュベット電極。キュベット内電極の表面が滑らかになる様製造されており、導入効率に大きく貢献。電極ギャップとして、1mm、2mm、4mmの3種類。3種類のギャップの違いに応じてキュベットキャップを3色に分けており、キュベットのとり間違えを防止。ガンマ線滅菌済み、個別包装
  • UPrep ラージスケールカラム 10個入 88-143シリーズ Genesee Scientific Corporation

    UPrep ラージスケールカラム 10個入 88-143シリーズ

    Genesee Scientific Corporation
    69,980税込76,978
    1パック(10個)
    93日以内出荷
    UPrep Anion-交換カラム。UPrep Anion-交換カラムなら、大規模プラスミドMidiおよびMaxiキットで残った試薬を使用できます。残った精製試薬を捨てたり、保管したりしないでください...UPrepが解決します! UPrep Anion-交換カラムのユニークな樹脂は、超高純度スーパーコイルプラスミドDNAの精製専用に開発されました。 UPrep MidiおよびMaxi使い捨てカラ
  • UPrep 2.0mlチューブ付カラム 50個入 Genesee Scientific Corporation

    UPrep 2.0mlチューブ付カラム 50個入

    Genesee Scientific Corporation
    15,980税込17,578
    1パック(50個)
    93日以内出荷
    UPrep 2.0mlチューブ付カラム。スピンカラムベースで行うPCRクリーンアップ、プラスミドミニプレップ、RNAクリーンアップ、ゲノムDNAミニプレップ、ゲル抽出キットなどすべてと互換性があります。高品質で阻害剤を含まないDNAおよびRNAは、ダウンストリーム分子アプリケーションを成功させるために重要です。それを念頭に置いて、綿密にテストされたUPr
    仕様●サイズ制限:50bp~23kb(PCRクリーンアップ)、最大25kb(プラスミド調製)、最大> 40kb(ゲノムDNA調製)●容量:900μlアズワン品番65-3790-91
  • SureSeal, Sterile BMF-STR-SEAL-PLTシリーズ ビーエム機器

    SureSeal, Sterile BMF-STR-SEAL-PLTシリーズ

    ビーエム機器
    17,980税込19,778
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    SealPlate(R) Films。サンプルの蒸発を最小限に抑えます。ELISA用、短期間保存に最適。滅菌済
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x146.1mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-70
  • SureSeal White BMF-WT-50シリーズ ビーエム機器

    SureSeal White BMF-WT-50シリーズ

    ビーエム機器
    11,980税込13,178
    1個(50枚)
    18日以内出荷
    SureSeal White Sealing Films。白色マイクロプレート用シール。用途に応じて、上部・下部のどちらでもシーリング可能。未滅菌
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):76.2x116.0mm●シール厚:203μm●材質:ビニル●温度耐性:-40℃~80℃アズワン品番65-3811-90
  • SureSeal TS BMPCR-TSシリーズ ビーエム機器

    SureSeal TS BMPCR-TSシリーズ

    ビーエム機器
    9,998税込10,998
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    プレート用シールプレート保存・搬送用。コンプレッションマットを使用して、PCR使用も可能です。※直接ヒートリッドに接しないで下さい。粘着タイプ。未滅菌
    仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):135.5x80.0mm●シール厚:60μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~104℃アズワン品番65-3812-50
  • SureSeal Tough,-20℃ to +120℃ BMEEXC0021シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Tough,-20℃ to +120℃ BMEEXC0021シリーズ

    ビーエム機器
    15,980税込17,578
    1個(100枚)
    18日以内出荷
    アズワン品番65-3810-33
  • SureSeal Tough Large , -20℃ to +120℃ BMEEXC0020シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Tough Large , -20℃ to +120℃ BMEEXC0020シリーズ

    ビーエム機器
    16,980税込18,678
    1個(100枚)ほか
    18日以内出荷
  • SureSeal Thermal, Sterile BMF-STR-THER-PLTシリーズ ビーエム機器

    SureSeal Thermal, Sterile BMF-STR-THER-PLTシリーズ

    ビーエム機器
    26,980税込29,678
    1個(100枚)ほか
    3日以内出荷から4日以内出荷
    SureSeal Sealing Films, Sterile。PCRプレート用シーリングフィルム。滅菌済
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x135.1mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃
  • SureSeal Thermal Single Strips BMEEXC0017シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Thermal Single Strips BMEEXC0017シリーズ

    ビーエム機器
    59,980税込65,978
    1セット(4パック×400個)
    18日以内出荷
    SureSeal Thermal Single Strips Sealing Films。ストリップキャップの経済的でユーザーフレンドリーな代替品。指が痛くなることはもうありません。96ウェルプレートの1列(8ウェル)、または単一のPCR 8連チューブストリップによりよくフィットするため、小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のス
    仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:ポリエステル製●温度耐性:-20℃~120℃アズワン品番65-3810-26
  • SureSeal Thermal qPCR II, Sterile BMF-TSS-RTQS-50シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Thermal qPCR II, Sterile BMF-TSS-RTQS-50シリーズ

    ビーエム機器
    31,980税込35,178
    1個(50枚)
    4日以内出荷
    SureSeal Thermal qPCR II Sealing Films, Sterile。リアルタイムPCR用プレートシール。サンプル保存用としても最適。滅菌済
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):78.6x139.7mm●シール厚:50μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-70℃~100℃アズワン品番65-3811-88
  • SureSeal Thermal BMF-100-THER-PLTシリーズ ビーエム機器

    SureSeal Thermal BMF-100-THER-PLTシリーズ

    ビーエム機器
    19,980税込21,978
    1個(100枚)ほか
    4日以内出荷
    SureSeal Thermal Sealing Films。PCRプレート用シーリングフィルム。未滅菌
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):79.4x135.1mm●シール厚:50μm●材質:P.P●温度耐性:-40℃~120℃
  • SureSeal Strips, Sterile BMF-SPS-2x8-50シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Strips, Sterile BMF-SPS-2x8-50シリーズ

    ビーエム機器
    13,980税込15,378
    1個(200枚)
    18日以内出荷
    SureSeal Strips Sealing Films, Sterile。サンプルの蒸発を最小限に抑えます。ELISA用8ウェル、2列ごとにシーリング可能。短期間保存に最適。滅菌済
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):19.0x102.9mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-68
  • SureSeal Strips BMF-SP-2x8-50シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Strips BMF-SP-2x8-50シリーズ

    ビーエム機器
    12,980税込14,278
    1個(200枚)
    7日以内出荷
    SureSeal Strips Sealing Films。サンプルの蒸発を最小限に抑えます。ELISA用8ウェル、2列ごとにシーリング可能。短期間保存に最適。未滅菌
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):19.0x102.9mm●シール厚:50μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃アズワン品番65-3811-54
  • SureSeal Starter Kit BMF-SM-KIT-SPシリーズ ビーエム機器

    SureSeal Starter Kit BMF-SM-KIT-SPシリーズ

    ビーエム機器
    33,980税込37,378
    1式ほか
    18日以内出荷
    SureSeal Starter Kit。ELISA、インキュベート、保存用。100枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。便利なディスペンサー付。未滅菌
    仕様●DNase, RNase Free●ロールタイプ●シール厚:38μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃●カラーコード:グリーン
  • SureSeal ST BMPCR-SPシリーズ ビーエム機器

    SureSeal ST BMPCR-SPシリーズ

    ビーエム機器
    39,980税込43,978
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    プレート用シール短期保存・搬送用。短期保存や搬送用に最適。インキュベーション・ELISA・ティッシュカルチャー用としても使用可能。粘着タイプ。未滅菌
    仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):146.0x79.6mm●シール厚:80μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~104℃アズワン品番65-3812-46
  • SureSeal Single Strips BMEEXCシリーズ ビーエム機器

    SureSeal Single Strips BMEEXCシリーズ

    ビーエム機器
    8,998税込9,898
    1パック(400個)ほか
    18日以内出荷
    SureSeal Single Strips Sealing Films。DNase, RNaseフリー。ポリスチレン製およびポリプロピレン製のプレートに使用できる設計。96ウェルプレートまたはELISAストリップウェルプレートの8ウェル1列をシールするために、より小さな寸法に精密にカット済み。各シートには、使いやすいように連続バッキングライナーに8枚のストリップが入っています。スト
    仕様●DNase, RNase Free●シール厚:50.8μm●材質:ポリプロピレン製●温度耐性:-20℃~120℃
  • SureSeal Rolls BMF-RSMSP-2シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Rolls BMF-RSMSP-2シリーズ

    ビーエム機器
    30,980税込34,078
    1個(2巻)ほか
    4日以内出荷
    SureSeal Rolls Films。ELISA、インキュベート、保存用。100枚分のシールがロールタイプになっていて、1プレート分貼付後にミシン目で切り取れます。未滅菌
    仕様●DNase, RNase Free●ロールタイプ●寸法(WxD):24.5x24.5mm●シール厚:38μm●材質:ポリエステル●温度耐性:-40℃~120℃●カラーコード:グリーン
  • SureSeal RA Breathable BMBF-400シリーズ ビーエム機器

    SureSeal RA Breathable BMBF-400シリーズ

    ビーエム機器
    13,980税込15,378
    1個(100枚)ほか
    4日以内出荷
    プレート用シールティッシュカルチャー。細胞培養やバクテリア培養に最適。通気性は良好ですが、雑菌・エアロゾルはしっかり防止。通気性タイプ。未滅菌
    仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(WxD):153.0x82.3mm●シール厚:50μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃
  • SureSeal qPCR, Roll for Automation, Non-Sterile, 79mm x 65 meters BMEEXC0012シリーズ ビーエム機器

    SureSeal qPCR, Roll for Automation, Non-Sterile, 79mm x 65 meters BMEEXC0012シリーズ

    ビーエム機器
    229,800税込252,780
    1巻
    18日以内出荷
    アズワン品番65-3810-15
  • SureSeal qPCR BMUC-500シリーズ ビーエム機器

    SureSeal qPCR BMUC-500シリーズ

    ビーエム機器
    44,980税込49,478
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    プレート用シールリアルタイムPCR・蛍光アプリケーション用。透明度に優れ、リアルタイムPCRや蛍光アプリケーションに最適。粘着式ではなく、圧力接着方式。未滅菌。※接着の際、シール用ローラーをご使用下さい。
    仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):141.5×77.7mm●シール厚:70μm●材質:ポリオレフィン●温度耐性:-40℃~104℃アズワン品番65-3825-31
  • SureSeal PE Pierceable, Sterile BMF-EZPS-25シリーズ ビーエム機器

    SureSeal PE Pierceable, Sterile BMF-EZPS-25シリーズ

    ビーエム機器
    12,980税込14,278
    1個(50枚)
    18日以内出荷
    SureSeal PE Pierceable Sealing Films, Sterile。簡単に突き刺しが可能な厚さ70μmのポリエチレンを使用。シングル、マルチピペッターまたはロボットでも直接サンプルを回収できます。優れた薬品耐性。滅菌済
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:70μm●材質:ポリエチレン●温度耐性:-40℃~90℃アズワン品番65-3811-02
  • SureSeal PE Pierceable BMF-EZP-100シリーズ ビーエム機器

    SureSeal PE Pierceable BMF-EZP-100シリーズ

    ビーエム機器
    16,980税込18,678
    1個(100枚)ほか
    4日以内出荷
    SureSeal PE Pierceable Sealing Films。簡単に突き刺しが可能な厚さ70μmのポリエチレンを使用。シングル、マルチピペッターまたはロボットでも直接サンプルを回収できます。優れた薬品耐性。未滅菌
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:70μm●材質:ポリエチレン●温度耐性:-40℃~90℃
  • SureSeal LC BMEEXC0015シリーズ ビーエム機器

    SureSeal LC BMEEXC0015シリーズ

    ビーエム機器
    9,298税込10,228
    1個(100枚)
    18日以内出荷
    アズワン品番65-3810-21
  • SureSeal Dispenser Kit BMEEXC0014シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Dispenser Kit BMEEXC0014シリーズ

    ビーエム機器
    57,980税込63,778
    1個(500式)
    18日以内出荷
    アズワン品番65-3810-19
  • SureSeal Breathable BMF-B-100シリーズ ビーエム機器

    SureSeal Breathable BMF-B-100シリーズ

    ビーエム機器
    94,980税込104,478
    1セット(4個×100枚)
    4日以内出荷
    SureSeal Breathable Sealing Films。培養用途に適したシール。ガス通気性プレートシール。未滅菌
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x142.9mm●シール厚:140μm●材質:レーヨン●温度耐性:-20℃~80℃アズワン品番65-3810-54
  • SureSeal AL, Roll for Automation , Non-Sterile, 80mm x 100 meters BMEEXC0011シリーズ ビーエム機器

    SureSeal AL, Roll for Automation , Non-Sterile, 80mm x 100 meters BMEEXC0011シリーズ

    ビーエム機器
    149,800税込164,780
    1巻
    18日以内出荷
    アズワン品番65-3810-13
  • SureSeal AL Tough Large ,-80℃ to +120℃ BMEEXC0018シリーズ ビーエム機器

    SureSeal AL Tough Large ,-80℃ to +120℃ BMEEXC0018シリーズ

    ビーエム機器
    26,980税込29,678
    1個(100枚)ほか
    18日以内出荷
  • SureSeal AL Tough , -80℃ to +120℃ BMEEXC0019シリーズ ビーエム機器

    SureSeal AL Tough , -80℃ to +120℃ BMEEXC0019シリーズ

    ビーエム機器
    23,980税込26,378
    1個(100枚)
    18日以内出荷
    アズワン品番65-3810-29
  • SureSeal AL Pierceable BMPCR-AS-200シリーズ ビーエム機器

    SureSeal AL Pierceable BMPCR-AS-200シリーズ

    ビーエム機器
    19,980税込21,978
    1個(100枚)
    4日以内出荷
    プレート用シールアルミシール(PCR・保存用)。PCRや嫌光サンプルの保存に最適。ピペットチップやノズルで貫通できる薄さ。粘着タイプ。未滅菌
    仕様●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●寸法(W×D):146.0×80.0mm●シール厚:35μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~104℃アズワン品番65-3812-42
  • SureSeal AL PCR Dispenser Kit BMEEXC0003シリーズ ビーエム機器

    SureSeal AL PCR Dispenser Kit BMEEXC0003シリーズ

    ビーエム機器
    99,980税込109,978
    1式(500枚)ほか
    18日以内出荷
  • SureSeal AL MAX, Sterile BMF-AFS-25シリーズ ビーエム機器

    SureSeal AL MAX, Sterile BMF-AFS-25シリーズ

    ビーエム機器
    21,980税込24,178
    1個(50枚)
    5日以内出荷
    SureSeal AL MAX Sealing Films, Sterile。PCRやサンプルの保存に最適。他のアルミシールと比べ裏紙をはがした時の巻き戻りが少ない。滅菌済
    仕様●DNase, RNase Free●寸法(WxD):82.6x146.1mm●シール厚:36μm●材質:アルミニウム●温度耐性:-80℃~120℃アズワン品番65-3810-49
マイクロプレート