絞り込み
ブランド
  • 東京光電
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(41)
  • 東亜DKK(1)
  • APEL(1)
  • ナリカ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
光電比色計 東京光電光電比色計東京光電
189,800税込208,780
1台
33日以内出荷
乳濁液の濃さの数値化、濃度管理に適しています。10度から100度程度の透過法による濁度測定が行えます。培養液、血清、尿、土壌、肥飼料、鉄、窒素、塩素等の公害汚染物質の定量分析に適しています。短波長比色計です。シンプルで使いやすい設計です。外光を気にしないで使用が出来ます。標準の10mm角セルのほか外径12Φの試験管やフローセルも利用可能です。
仕様測定方法:光電比色法・透過比濁法(レシオビーム光源光量補正) 光源:単色LED(パルス点灯による外光補正) 波長幅:濁度用標準660nm半値において±20nm 表示器:5桁デジタル液晶 デジタル出力:USB伝送による仮想シリアルポート通信 電源:専用ACアダプタ/5V2A、常用0.3A、USB電源利用可能(※Micro-Bケーブルは付属していません、単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可) 吸光セル:光路長10mmプラスチックセル 測定波長:濁度用標準660nm 受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター) 測定モード:%透過率(%T)、吸光度(Abs)切替式 寸法・重量:128(W)×56(H)×113mm(D)・770g 付属品:10mm角セル(プラスチック製)6個、DARK用黒セル1個、専用ACアダプタ(5V2A)1個アズワン品番65-3661-84
離型剤希釈倍率計 東京光電離型剤希釈倍率計東京光電
189,800税込208,780
1台
7日以内出荷
ワンプッシュで100校正 外光を気にしないで使える 標準10mm角セルのほか外径12Φの透明パイプも利用可能 電源はACアダプタ、USB、単3電池の利用が可能
用途離型剤などの液濃度、希釈率を測定使用場所仕向先:鋳造業、離型剤濃度管理部門測定方法透過比濁法(レシオビーム光源光量補正)光源単色LED(パルス点灯による外光補正)測定モード1:【M.R.A】モード Mold Releasing Agent(離型剤)、TRN.値を3次関数補正し、離型剤希釈倍率に近づけた値を表示2:【TRN.】モード Transmittance(%透過率)、100倍希釈液測定時の透過率を100%とした無補正の透過率を表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)128×55×113質量(g)760付属品10mm角セル(プラスチック製)6個/ 専用アダプタ(5V 2A)1個測定波長(μm)濁度用標準660デジタル出力USB伝送による仮想シリアルポート通信電源専用アダプタ(5V 2A)(常用0.3A)/USB電源の利用可能(Micro-Bケーブルは付属していません)(単3形アルカリ乾電池2本、又はニッケル水素充電池でも使用可仕様受光器:シリコンフォトダイオード2個(吸光計測+光量モニター)、表示器:LCD M.R.Aモードは整数3桁、TRNモ、吸光セル:光路長10mmプラスチックセル(標準) ※光路長10mmガラスセル、石英セル、透明パイプOD12Φ使用可
ANA-18A用ACアダプタ 東京光電ANA-18A用ACアダプタ東京光電
4,998税込5,498
1台
7日以内出荷
用途続通電用
光電比色計 角セル仕様 東京光電光電比色計 角セル仕様東京光電
259,800税込285,780
1台
62日以内出荷
小型でコストパフォーマンスに優れたシンプルなシングルビーム汎用比色計です。 軽くて丈夫。ハンディタイプで、電池仕様ですから、屋外への携帯に便利です。 100度程度の透過濁度測定には610nmフィルタが多く使用されています。 濃度、濁度共に直読はできません。検量線の作成が必要です。 別売りのACアダプタのご購入で連続運転も可能です。 主な仕向先・使用場所 高校、大学の化学実験に最適。食品工業分野、鋳造業、10度から100度程度の透過法による濁度測定
用途血清、尿、土壌、肥飼料、水等の中の糖分、鉄、窒素、塩素等、公害汚染物質の定量分析、乳濁液の濃さの数値化(乳濁液の濃度管理)Lambert-Beer法則の教材用表示デジタル表示: %(透過率) と Abs.(吸光度)電源単3電池4本[市販のニッケル水素充電池もご利用になれます。]寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×86×191質量(g)750付属品プラスチック製 10mm 角セル(6個セット)
比色計