絞り込み
ブランド
  • ジーエルサイエンス
  • NEG(日電理化硝子)(57)
  • 三商(50)
  • アズワン(25)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(19)
  • マルエム[理化学・容器](18)
  • LLG Labware(17)
  • DURAN(16)
  • アイシス(13)
  • TGK(東京硝子器械)(12)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • TAKEMOTO(8)
  • 大阪ケミカル(6)
  • BOLA(6)
  • Thermo Scientific Nalgene(6)
  • La-Pha-Pack(6)
  • 瑞穂化成工業(5)
  • Thermo Fisher Scientific(5)
  • ヤマト科学(5)
  • KAUTEX(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組 ジーエルサイエンス

    Chromacol クリンプキャップ・セプタムセット ワッシャー付 PTFE/シリコンセプタム 100組

    ジーエルサイエンス
    24,980税込27,478
    1セット(100組)
    3日以内出荷
    正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 アルミニウム製のキャップで、専用のクリンパを使用してシールします。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及びGC、GC/MS 分析に使用できます。
    材質セプタム:PTFE/シリコン(220℃)厚さ(mm)3寸法(mm)20(セプタム)、8(キャップ穴)材質(キャップ)アルミニウムコード1030-26183色(キャップ)銀(ワッシャー付)アズワン品番63-8591-50
  • シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個 ジーエルサイエンス

    シリコン/PTFEセプタム付キャップ ND9 1000個

    ジーエルサイエンス
    49,199税込54,119
    1セット(1000個)
    当日出荷
    正確な分析を行うためには、キャップとセプタムの正しい選択も重要です。 ジーエルサイエンスの提供する La-Pha-Pack、National、Chromacol ブランドのキャップ、セプタムは、クリーンな環境で自動組み立て梱包されており、人の接触によって汚染されることがありません。 また、製造ロット No. はポリエチレン製の袋に印字され、トレーサビリティが確保されています。 最も汎用性のあるセプタムです。 化学的にも安定しており、ラバーと比較して低いブリードを示すため微量分析に適しています。 また、オートサンプラーのニードルの使用に適した硬さで、再シール性も高く、ほとんどの HPLC や LC/MS 及び GC、GC/MS 分析に使用できます。
    材質セプタム:PTFE(赤)/シリコン(白)厚さ(mm)1寸法(mm)9(セプタム)、6(キャップ穴)材質(キャップ)ポリプロピレン
瓶/容器用キャップ