16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
容量(mL)から絞り込む
  • コルクポーラー 野中理化器製作所

    コルクポーラー

    野中理化器製作所(13件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1組
    当日出荷
    ゴム栓、コルク栓の穴あけに。 押し出し棒付き。
    仕様押し出し棒付材質鉄+ニッケルメッき
  • コルクボーラー ケニス

    コルクボーラー

    ケニス
    1,998税込2,198
    1組(3個)ほか
    当日出荷
    コルク栓やゴム栓の穴あけに使用する押出し棒付のコルクボーラーです。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。 別売のハンドルカバーを使用することにより、手を痛めずに楽に孔を開けることが可能です。
  • スピードポーラー 野中理化器製作所

    スピードポーラー

    野中理化器製作所(1件のレビュー)
    5,920税込6,512
    1組
    当日出荷
    特殊溝付き歯により、従来の製品に比べて作業がスピードアップされます。 ハンドルカバーを使用することにより、楽に孔を開けることができます。
    材質PTFE( フッ素樹脂)耐熱温度(℃)250
  • スピードホルダー 野中理化器製作所

    スピードホルダー

    野中理化器製作所(1件のレビュー)
    4,158税込4,574
    1個
    当日出荷
    ゴム栓を固定し、容易に孔を開ける事ができます。 付属のガイドリングを使用するとスピードポーラー(6-339-01.02)と互換性がありますので、確実に垂直に孔を開ける事ができます。
    付属品ガイドリング12種各1個付き寸法(mm)98×42×93寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)98×42×93アズワン品番6-797-01
  • スピードコルクボーラー ケニス

    スピードコルクボーラー

    ケニス
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    特殊溝つき刃により、従来のものに比べて作業効率が上がり、更にハンドルカバーがついているので手を痛めません。 別売のホルダーを使用すれば、栓を固定して中心に垂直にコルクボーラーの刃を押し込むことができます。 あけた孔は刃の外径より小さくなります。
    材質スチール(メッキ処理)刃形鋸刃刃外径(mm)5/6.5/8/9.5/11/12.5/14/15.5/17/18.5/20/21.5
  • スピードコルクボーラー 12本組 野中理化器製作所

    スピードコルクボーラー 12本組

    野中理化器製作所
    11,980税込13,178
    1セット(12本組)
    当日出荷
    特殊溝付きの刃により、従来品より孔開け作業がスピードアップできます。また、ハンドルカバーがついているので手を痛めません。
    仕様刃の外径寸法・♯1:5Φmm・♯2:6.5Φmm・♯3:8Φmm・♯4:9.5Φmm・♯5:11Φmm・♯6:12.5Φmm・♯7:14Φmm・♯8:15.5Φmm・♯9:17Φmm・♯10:18.5Φmm・♯11:20Φmm・♯12:21.5ΦmmTGK品番737-51-72-01スペース開けた孔は、外径寸法よりも小さめです。種類12本組孔開け範囲(Φmm)約4.5~21
  • コルクボーラー用 ハンドルカバー ケニス

    コルクボーラー用 ハンドルカバー

    ケニス
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
  • スピードボーラー 三商

    スピードボーラー

    三商
    6,598税込7,258
    1個
    6日以内出荷
    ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。押出し棒付。
    種別6本組ハンドル付
  • スピードボーラー 三商

    スピードボーラー

    三商
    11,980税込13,178
    1個
    3日以内出荷
    ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。特殊溝付刃(No.~12のみ)により、一層スピーディーな穴開けが可能です。押出し棒付。
    種別12本組ハンドル付
  • スピードコルクボーラーホルダー ケニス

    スピードコルクボーラーホルダー

    ケニス(1件のレビュー)
    5,298税込5,828
    1個
    当日出荷
  • 電動コルクボーラ ECB-Y ナリカ

    電動コルクボーラ ECB-Y

    ナリカ
    73,000税込80,300
    1個
    5日以内出荷
    電動ドリルでゴム栓の穴あけが素早くできる。No.1~19のゴム栓に電動で穴をあけることができます。電動ドリルとスタンドは汎用品なので、別途ドリルを用意すれば他の穴あけにも使えます。
    付属品チャックキー仕様(ゴム栓固定台)鉄製/No.1~19号に適合ストローク(mm)(電動ドリル用スタンド)60寸法(mm)(ゴム栓固定台)100×130×85高さ(mm)(電動ドリル用スタンド)450ドリル径(Φmm)3・6・9/各1本 (ゴム・木工用)電源コード(m)5電源(AC100V)850W定格回転速度(r.p.m)1300
  • スピードホルダー 三商

    スピードホルダー

    三商
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
    ゴム栓を固定でき、穴開け作業が簡単になります。
    仕様ガイドリング12個付寸法(mm)98×42×93
  • コルクボーラー 三商

    コルクボーラー

    三商
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    ゴム栓やコルク栓などの穴開け用にご使用頂けます。押出し棒付。
  • 取付型コルクボーラー ケニス

    取付型コルクボーラー

    ケニス
    82,980税込91,278
    1個
    翌日出荷
    ゴム栓やコルク栓などに穴をあける工具で、実験台など机に取り付けて使用します。 ハンドルを回転させると容易に穴をあけることができます。
    付属品刃受台、栓押え、押出し棒全長(mm)420刃径(Φmm)5/6/8/9/11/12
  • コルクボーラ 並刃 ケニス

    コルクボーラ 並刃

    ケニス
    8,588税込9,447
    1組(12本)
    8日以内出荷
  • 取付型コルクボーラー用 替刃(6種組) ケニス

    取付型コルクボーラー用 替刃(6種組)

    ケニス
    9,498税込10,448
    1組(6個)
    24日以内出荷
    刃径(Φmm)5/6/8/9/11/12
押し出し棒