絞り込み
収縮前内径(Φmm)
- 0.81(1)
- 1.1(1)
- 1.27(1)
- 1.6(1)
- 2.1(1)
- 2.4(1)
- 2.9(1)
色
クリア(3)
ホース長さ(m)
- 30
- 1(7)
- 1.2(14)
- 10(1)
- 100(2)
- 200(2)
材質
- 樹脂(3)
ブランド
- コクゴ(2)
- ペンニットー(1)

FEP熱収縮チューブ
コクゴ¥43,980~税込¥48,378~1本(30m)7日以内出荷から8日以内出荷収縮温度が低く、加工性・経済性に優れています。(透明)最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25長さ変化率(%)±15以下
熱収縮チューブ ペンチューブ
ペンニットー¥32,980~税込¥36,278~1箱4日以内出荷対象物に被覆するだけで耐熱性・絶縁性・非粘着性、すべり性を与えるとともに耐薬品性、防湿性、非汚染性等による補強などの特性から幅広い分野での活用が可能。加工性、経済性に優れ最も汎用に使用されています。用途半導体:センサー ・自動車:サーミネーター ・食品・化学工業:搬送、熱交換機 ・医療、理化学機器:カテーテル、検査機器 ・電力、通信工業:電力、光ケーブル収縮温度120℃最高使用温度(℃)200最低使用温度(℃)-170材質ふっ素樹脂FEP色透明連続使用温度(℃)-170~+200収縮率(%)25
PTFE熱収縮チューブ
コクゴ¥47,980~税込¥52,778~1巻(30m)7日以内出荷から8日以内出荷FEP 熱収縮チューブは透明です。ホットエアーガン(電気炉)140℃で収縮させてください。収縮率:25%。連続使用温度:200℃収縮温度140℃長さ(m)30連続使用温度(℃)200材質PTFE色透明最高使用温度(℃)200収縮率(%)25