絞り込み
採水量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

14ページ目: サンプラー

541件中 521541
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 地下水サンプラー用PTFEワイヤー TGK(東京硝子器械)

    地下水サンプラー用PTFEワイヤー

    TGK(東京硝子器械)
    11,980税込13,178
    1巻
    6日以内出荷
    適合本体地下水サンプラー
  • 地下水サンプラー ボムタイプ TGK(東京硝子器械)

    地下水サンプラー ボムタイプ

    TGK(東京硝子器械)
    139,800税込153,780
    1本
    6日以内出荷
    分解洗浄ができます。採水場所底部のサンプルのみ採水できます。
    TGK品番007-80-71-16材質SUS316タイプボムタイプ寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ66×300採水量(mL)500
  • 先端チップ TGK(東京硝子器械)

    先端チップ

    TGK(東京硝子器械)
    22,980税込25,278
    1個
    5日以内出荷から6日以内出荷
    本体の外径に応じた先端チップを接続して使用し、採集量に合わせて本体・先端チップをお求めください。本体と先端チップはネジ式で接続、上部T型ハンドルの押し引きで採取します。 分解洗浄が可能です。
  • 滅菌採水瓶(ハイポ入り・個装) サンセイ医療器材

    滅菌採水瓶(ハイポ入り・個装)

    サンセイ医療器材(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1セット(100本)
    翌々日出荷
    水質検査に適した滅菌済採水瓶です。
    材質PE(ポリエチレン)滅菌済電子線
  • 井戸用採水器 ISM-400 TGK(東京硝子器械)

    井戸用採水器 ISM-400

    TGK(東京硝子器械)
    96,980税込106,678
    1個
    6日以内出荷
    細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
    TGK品番919-80-70-04型式ISM-400全長(mm)750径(Φmm)Φ40採水量(mL)400
  • 井戸用採水器 IS-600 TGK(東京硝子器械)

    井戸用採水器 IS-600

    TGK(東京硝子器械)
    55,980税込61,578
    1個
    6日以内出荷
    細い井戸などの採水をするための容器です。透明円筒の上下部の連動弁により、水中に投入、引上げだけの簡単操作で採水ができます。ISM-400は特定深度の水が採水できるメッセンジャー式です。
    TGK品番919-80-70-03型式IS-600全長(mm)600径(Φmm)Φ50採水量(mL)600
  • 90mm用シャーレ用ヘッド 710シリーズ VWR

    90mm用シャーレ用ヘッド 710シリーズ

    VWR
    62,980税込69,278
    1個
    61日以内出荷
    サイズ1mmΦ
  • 取付用金具 ステンレス製 宮本理研工業

    取付用金具 ステンレス製

    宮本理研工業
    2,199税込2,419
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    各種柄 取付金具
    仕様●材質:ステンレス製
  • ハイロート採水器用部品 宮本理研工業

    ハイロート採水器用部品

    宮本理研工業
    4,999税込5,499
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
  • エクマンバージ採泥器用部品 宮本理研工業

    エクマンバージ採泥器用部品

    宮本理研工業
    2,399税込2,639
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
  • ディスポパウダーサンプラー50 10mL アイシス

    ディスポパウダーサンプラー50 10mL

    アイシス
    5,498税込6,048
    1本
    4日以内出荷
    粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
    材質HDPE長さL(mm)採取部:420全長L(mm)520チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)10
  • ディスポパウダーサンプラー50 アイシス

    ディスポパウダーサンプラー50

    アイシス
    5,498税込6,048
    1本
    7日以内出荷
    粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
    材質HDPE製長さ(mm)採取部:420全長(mm)520チューブ外径(Φmm)21
  • ディスポパウダーサンプラー100 5mL アイシス

    ディスポパウダーサンプラー100 5mL

    アイシス
    7,098税込7,808
    1本
    7日以内出荷
    粉末や顆粒を外気にさらさず簡単・迅速に採取するサンプラーです。 T型ハンドルの押し引きで紙袋、プラスチック袋、ドラム缶、樽やパイプなどからサンプリングが可能です。 ネジ式ではなく溶接しているため分解・洗浄が出来ない構造でコンタミが防げます。 クリーンルーム内で組立から個別包装まで行っているため衛生的です。
    材質HDPE長さ(mm)採取部:900全長(mm)1000チューブ外径(Φmm)21採水量(mL)5
  • ハイロート採水器 保存容器付 TGK(東京硝子器械)

    ハイロート採水器 保存容器付

    TGK(東京硝子器械)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    JIS K0102準拠 水中の細菌を検査するため滅菌し、別途滅菌した金属保存容器に入れて、保存できます。
    仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
  • ハイロート採水器 金具付 TGK(東京硝子器械)

    ハイロート採水器 金具付

    TGK(東京硝子器械)
    47,980税込52,778
    1個
    6日以内出荷
    河川などの任意の深さから、採水する時に使用するもので、ガラスびんのフタを開閉する金具と、操作する鎖が付いており、底のおもりを沈めて採水します。
    仕様おもり付き金具フレーム:メッキ製鎖:SUS 304製
  • サンロープ SR5-201 レッド用 Φ5mm 20m TGK(東京硝子器械)

    サンロープ SR5-201 レッド用 Φ5mm 20m

    TGK(東京硝子器械)
    10,395税込11,435
    1巻
    10日以内出荷
    井戸・河川・海・工事現場等での深さ測定に最適です。 ロープ部分は水に浮きます。深水を求めるときはおもり(レッド)をご使用ください。
    長さ(mm)20最小目盛(cm)10
  • ポケットパウダーサンプラー TGK(東京硝子器械)

    ポケットパウダーサンプラー

    TGK(東京硝子器械)
    129,800税込142,780
    1箱
    6日以内出荷
    採取ポケットが3つあり、1回のサンプリングで採取ゾーンごとに個別採取が可能なサンプラーです。 ポケットは粉末や顆粒を外気に曝さず採取でき、ドラム缶や樽などにも適しています。 分解、洗浄が可能です。 採取したくないゾーンのサンプリング中止や採取後のサンプル抜き取り作業中のコンタミを防ぐため、各ポケットの外側にシーリングスリーブ(別売)でカバーすることができます。採取物漏出防止にも役立ちます。
    材質アルミ容量(mL)25本体寸法(mm)25×880本体質量(kg)1.2
  • スリーブパウダーサンプラー TGK(東京硝子器械)

    スリーブパウダーサンプラー

    TGK(東京硝子器械)
    97,980税込107,778
    1個
    6日以内出荷
    T型ハンドル付きロッドとチャンバーを組み合わせて、採取深度が必要な粉末や顆粒を外気に曝さず採取するサンプラーです。 延長棒(SS-SSSE100/-SSSE150)を連結すれば最大6mまで採取延長ができます(総重量にご注意ください)。 ロッド、延長棒とチャンパーはネジ固定式のため、工具なしで簡単に着脱できます。 オールSUS316製で、ロッド、延長棒と分解・洗浄可能なチャンバー各2サイズあります。 分解洗浄が可能です。 ロッド延長棒とチャンバーは別売です。
    容量(mL)-
  • 先端チップ 32.0Φ用-100mL TGK(東京硝子器械)

    先端チップ 32.0Φ用-100mL

    TGK(東京硝子器械)
    56,980税込62,678
    1個
    6日以内出荷
    適合外径(Φmm)32.0採水量(mL)100
  • オタールディスポフットポンプ PE TGK(東京硝子器械)

    オタールディスポフットポンプ PE

    TGK(東京硝子器械)
    41,980税込46,178
    1台
    6日以内出荷
    色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで)排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです 足踏みポンプ部とバルブは黒色PVC製エアーホース(全長150cm)で接続され、一体型です。両手フリーになり効率よく作業いただけます。 付属のディスポーザブル溶接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
    仕様●目安排出量:14L/min●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700セット内容色付きPVC栓セット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター×1パイプ径(Φmm)23材質(パイプ)PE
  • オタールディスポハンドポンプ PE TGK(東京硝子器械)

    オタールディスポハンドポンプ PE

    TGK(東京硝子器械)
    33,980税込37,378
    1台
    6日以内出荷
    色付きポリ塩化ビニル(PVC)栓を内径3~7cmのポリ缶やタンクの丸口に取付け、赤色のPVC製ボールを操作して非粘性液(約500mPa・sまで排出する分解・洗浄可能な手動式・足踏みポンプです。 必要量排出した時点で赤色ボール下のPPバルブを開放させると圧が解除され、パイプ内の液が抜ける仕組みです。接液パイプはポリプロピレン(PP)製で、吸引側は液面の高さに応じて42~70cmで調節可能。排出側は長さ調節不可。 付属のディスポーザブル用接液パイプはオールポリエチレン(PE)製で、採水液に応じて交換し、洗浄の手間やコンタミが防げます。長さは吸引側が90cm、排出側が23cmで、付属のホースカッターで切断できます。
    仕様●接液パイプ径(Φmm):12●目安排出量:14L/分●排出パイプ長さ(mm):約230●適合容器(mm):内高420~700セット内容色付きPVCセット×1赤色PVC製ボール×1PE接液パイプ×10ホースカッター材質PE
サンプラー