絞り込み
ブランド
- A-Gas Japan
- KRK(笠原理化工業)(14)
- REX[科学研究・開発用品](11)
- SIBATA(柴田科学)(7)
- 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(7)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- 三商(6)
- HORIBA(堀場製作所)(5)
- Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
- climbing(クライミング)(3)
- セムコーポレーション(3)
- TGK(東京硝子器械)(2)
- サンプラテック(2)
- CyberScan(2)
- ケニス(2)
- アズワン(1)
- OPTEX(オプテックス)(1)
- コクゴ(1)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(1)
- ブランドをもっと見る
特価

濁度計
A-Gas Japan¥98,980税込¥108,8781個5日以内出荷濁度測定ISO7027に準拠。ワンタッチで自動校正。簡単・迅速・高精度測定仕様サンプリングタイム:1(秒/回)寸法(mm)ディスプレイ:41×34測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU電源単4電池×6測定方式90°散乱光測定方式測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU)測定時間10秒以下分解能0.01NTU/1NTU機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長850nm)校正0NTU、100NTU使用環境温度(℃)(本体)0~+50使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと)検出部シリコンフォトダイオード