絞り込み
ブランド
  • A-Gas Japan
  • モノタロウ(8)
  • マクセル(345)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(297)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(293)
  • HORIBA(堀場製作所)(179)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(74)
  • ケニス(59)
  • SIBATA(柴田科学)(58)
  • REX[科学研究・開発用品](55)
  • カスタム(52)
  • KRK(笠原理化工業)(51)
  • TGK(東京硝子器械)(34)
  • Milwaukee(ミルウォーキー)(33)
  • サンプリングシステムス(Sampling Systems)(32)
  • 佐藤計量器製作所(30)
  • アズワン(26)
  • SKC(環境測定)(26)
  • 共立理化学研究所(25)
  • セムコーポレーション(23)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
42件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 遊離塩素標準液(1ppm) A-Gas Japan

    遊離塩素標準液(1ppm)

    A-Gas Japan
    ¥2,298税込¥2,528
    1個
    5日以内出荷
    適合機種CL-2006
  • 溶存酸素計 A-Gas Japan

    溶存酸素計

    A-Gas Japan
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    4日以内出荷
    1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。安心のIP-67防水対応です
    測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度)電源約1精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80 RH以下
  • データロガーpH計 A-Gas Japan

    データロガーpH計

    A-Gas Japan
    ¥43,980税込¥48,378
    1台
    5日以内出荷
    SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウエアなしでPCにダウンロードが可能。手動温度補償(0~+100℃)、pH自動校正機能(基準液標準付属)付で高精度な測定が可能です
    仕様サンプリングタイム:約1秒測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源単3電池×6、ACアダプタFAC-23(別売)精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフ、バックライトインターフェースRS-232C校正pH自動校正(pH7、pH4、pH10)サンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ1283_CENTER-520使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85 RH以下
  • ORPセンサ A-Gas Japan

    ORPセンサ

    A-Gas Japan
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    5日以内出荷
    適合機種PH-221E、PH-230SD、PH-208、YK-23RP
  • pH電極 A-Gas Japan

    pH電極

    A-Gas Japan
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
  • 導電率基準液 A-Gas Japan

    導電率基準液

    A-Gas Japan
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
  • ダイヤフラムセット A-Gas Japan

    ダイヤフラムセット

    A-Gas Japan
    ¥4,098税込¥4,508
    1個(2個)
    4日以内出荷
    適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
  • データ通信用ソフト A-Gas Japan

    データ通信用ソフト

    A-Gas Japan
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    適合機種FUSO-8759SD、TM-947SD、YK-80AP、AM-4232、AM-4233SD、YK-80AM、AM-4207SD、AM-4247SD、AM-4224SD、LM-8102、PH-208、DO-5512SD、GCO-2008、MS-7004SD、LX-1102、LX-1118、MG-3003SD、GU-3001、VB-8215SD、VB-8209SD、BVB-8207SD、VB-8230SD、PS-9303SD、FR-5105
  • pH7基準液 A-Gas Japan

    pH7基準液

    A-Gas Japan
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    pH7基準液
    適合機種PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212pH値7
  • pH4基準液 A-Gas Japan

    pH4基準液

    A-Gas Japan
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    pH4基準液
    適合機種PH-208、PH-221E、PH-201S、PH-230SD、PH-208、PH-212pH値4
  • マルチ水質測定器 A-Gas Japan

    マルチ水質測定器

    A-Gas Japan
    ¥38,980税込¥42,878
    1台
    3日以内出荷
    1台でpH、導電率、TDS、塩分濃度、ORP(電極別売)、温度の測定が可能。IP-67防水機能付なので安心です。ホールド、Max.Min値表示機能付なのでデータ管理が簡単です。電極交換が簡単で、自動認識、自動表示切替機能付です
    仕様●自動温度補償(pH/0~90℃、導電率・塩分・温度・TDS/0~50℃)、PH校正/pH4・7・10、導電率/ 0.1413μS/cm・12.88mS/cm●サンプリングタイム:2.5(回/秒)電源単4電池×4精度本体:pH/±0.01+1digit、温度/±0.2℃+1dgt、導電率/±2% FS、TDS/±2% FS、Salt/±2% FS、ORP/±2+1digit範囲pH/0~14.00pH、温度/0~90℃、導電率/0~1999μS/cm・2.0~19.99mS/cm、TDS/0~999ppm・1.00~9.99ppt、Salt/0~999ppm・1.00~9.99ppt、ORP(オプション)/-1000~1000mV表示分解能pH/0.01pH、温度/0.1℃、導電率/ 1μS/0.01mS、TDS/ 1ppm/0.01ppt、Salt/ 1ppm/0.01ppt、ORP/1ディスプレイ3.5桁、液晶モニタ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80 RH以下
  • 溶存酸素プローブ A-Gas Japan

    溶存酸素プローブ

    A-Gas Japan
    ¥29,980税込¥32,978
    1本
    8日以内出荷
    適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5519E、DO-5512SD
  • 溶存酸素変換器 A-Gas Japan

    溶存酸素変換器

    A-Gas Japan
    ¥78,980税込¥86,878
    1台
    5日以内出荷
    溶存酸素の長期計測に。設置が簡単。IP63
    電源(V)DC9~30測定範囲(mg/L)0~20.0アナログ出力4~20mA校正O2校正:スライドスイッチ使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)80RH未満
  • データロガー溶存酸素計 A-Gas Japan

    データロガー溶存酸素計

    A-Gas Japan
    ¥93,980税込¥103,378
    1台
    5日以内出荷
    SDカード付なのでデータを保存し、ソフトウェアなしでPCにダウンロードが可能。溶存酸素の長期データ取りに便利。記録間隔1秒~ 8時間59分59秒まで設定可能
    仕様●データロガー:SDカード●補正可能値:温度(自動)/0~50℃、%塩分/0~50%塩分、高度/0~3900m寸法(mm)酸素プローブ:Φ28×190測定範囲溶存酸素/0~20.0mg/L(リットル)、気中酸素/0~100.0%、温度/0~50℃質量(g)プローブ:約335電源単3電池×6本、またはACアダプター(オプション)コード長さ(m)4精度(23±5℃において)溶存酸素/±0.4mg/L、気中酸素/±0.7%、温度/±0.8℃測定方式ポーラログラフ式(温度センサ内蔵)分解能溶存酸素/0.1mg/L、気中酸素/0.1%、温度/0.1℃機能自動温度補正、Max・Min表示、データホールド、オートパワーオフインターフェースRS-232C/USBサンプリング1回/秒、(時間)1秒~8時間59分59秒ディスプレイ52mm×38mm LCD、バックライト(ON/OFF)使用環境温度(℃)0~50使用環境湿度(%)85RH未満容量(GB)SDカード:1~16
  • プローブ用電解液(30ml) A-Gas Japan

    プローブ用電解液(30ml)

    A-Gas Japan
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    4日以内出荷
    適合機種PDO-519、PDO-520、DO-5509、DO-5519E、DO-5512SD
  • 溶存酸素計 A-Gas Japan

    溶存酸素計

    A-Gas Japan
    ¥51,980税込¥57,178
    1台
    5日以内出荷
    溶存酸素測定のスタンダード機種。スイッチ1つの簡単計測なので学校教材用、簡易測定用に。0~40℃までをカバーする自動温度補正機能
    仕様サンプリングタイム:約0.4秒寸法(mm)電極部:Φ28×190電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC3.5mA測定範囲(mg/L)0~20.0ケーブル長(m)4精度本体:±0.4mg/L(23±5℃で校正後)測定方式ポーラログラフ式プローブ(温度センサ内蔵)表示分解能0.1(mg/L)機能ローバッテリー表示温度補償(℃)自動温度0~40ディスプレイデータロガー使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60)使用環境湿度(%)80 RH以下
  • 溶存酸素計 A-Gas Japan

    溶存酸素計

    A-Gas Japan
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    5日以内出荷
    1台で溶存酸素(mg/L)、温度の測定が可能です。安心のIP-67防水対応です。投げ込み型4mプローブで様々な測定方法に対応できます(PDO-520)
    寸法(mm)プローブ:Φ28×190測定範囲0~20.0mg/L(溶存酸素)、0~50℃(温度)質量(g)プローブ:約220電源約1コード長さ(m)4精度本体:±0.4mg/L(溶存酸素)、±0.8℃(温度)測定方式ポーラログラフ式プローブ表示分解能0.1mg/L(溶存酸素)、0.1℃(温度)機能自動温度補償、データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフディスプレイ3桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50(プローブは0~60)使用環境湿度(%)80 RH以下
  • 濁度計 A-Gas Japan

    濁度計

    A-Gas Japan
    ¥98,980税込¥108,878
    1個
    5日以内出荷
    濁度測定ISO7027に準拠。ワンタッチで自動校正。簡単・迅速・高精度測定
    仕様サンプリングタイム:1(秒/回)寸法(mm)ディスプレイ:41×34測定範囲0.00~49.99/50~1000NTU電源単4電池×6測定方式90°散乱光測定方式測定精度±5%rdgまたは±0.5NTUの大きい方(0.00~49.99NTU)、±5%rdgまたは±5NTUの大きい方(50~1000NTU)測定時間10秒以下分解能0.01NTU/1NTU機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長850nm)校正0NTU、100NTU使用環境温度(℃)(本体)0~+50使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと)検出部シリコンフォトダイオード
  • 残留塩素計 A-Gas Japan

    残留塩素計

    A-Gas Japan
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    3日以内出荷
    水道水・スイミングプール等の残留塩素測定に。標準液付(遊離1mg/L・全塩素1mg/L・0調整)。現場使用に適した防滴構造
    仕様サンプリングタイム:1(回/秒)寸法(mm)ディスプレイ:41×34測定範囲(遊離/全残留塩素)0.00~3.50ppm(mg/L)電源単4電池×6測定方式DPD方式測定精度(1.00ppm(mg/L)において)±0.02ppm(mg/L)測定時間10秒以下分解能0.01ppm(mg/L)機能データホールド、オートパワーオフ検水量10mL光源LED(波長525nm)校正0調整、遊離塩素/1ppm(mg/L)、全塩素/1ppm(mg/L)使用環境温度(℃)(本体)0~+50使用環境湿度(%)(本体)80RH以下(結露なきこと)検出部シリコンフォトダイオード
  • ORPメータ A-Gas Japan

    ORPメータ

    A-Gas Japan
    ¥36,980税込¥40,678
    1台
    5日以内出荷
    ORPメータの専用機種。自動温度補正機能付
    付属品006P(9V)電池×1、ORP電極 ORP-14-1、取扱説明書、保証書仕様●サンプリングタイム:0.4秒●自動温度補償、入力インピーダンス/1012以上寸法(mm)電極部:Φ12質量(g)240電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)3精度本体:±(0.8%+1dgt.)at23±5℃測定方式ORP電極方式表示分解能1(mV)分解能1mV温度補償自動機能データホールド、ローバッテリー表示消費電流(mA)約DC1サンプリング0.4秒ディスプレイ4桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50測定範囲(mV)-1999~1999使用環境湿度(%)80RH未満
  • データロガー導電率計 A-Gas Japan

    データロガー導電率計

    A-Gas Japan
    ¥62,980税込¥69,278
    1台
    5日以内出荷
    より精密な導電率測定に。SDカード付でデータ管理が簡単です
    仕様サンプリングタイム:1回/秒電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度機能データホールド、Max.Min表示インターフェース4メモリーデータロガー、SDカードサンプリング(時間)1秒~3600秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)ディスプレイLCD52×38mm バックライト付使用環境0~50%、0~85%RH
  • 導電率計 A-Gas Japan

    導電率計

    A-Gas Japan
    ¥28,980税込¥31,878
    1台
    5日以内出荷
    水の純度の目安となる導電率を簡易測定。学校教材の環境測定に。ABSプラスチック樹脂採用で軽量、耐久性に優れています。分離型プローブなので幅広い用途の測定が可能です
    仕様●自動温度補償、0~50℃●サンプリングタイム:2.5秒測定範囲1.999mS/cm、19.99mS/cm電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC5mAコード長さ(m)1精度本体:1.999mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)、19.99mS/cmレンジ; ±(2% FS+1dgt.)表示分解能1.999mS/cmレンジ;0.001mS/cm、19.99mS/cmレンジ;0.01mS/cm機能ローバッテリー表示ディスプレイ3.5桁、LCD液晶ディスプレイ、オーバーレンジ表示”1”使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ22×120使用環境湿度(%)80 RH以下
  • データロガー導電率計 A-Gas Japan

    データロガー導電率計

    A-Gas Japan
    ¥59,980税込¥65,978
    1台
    5日以内出荷
    1台で電導率TDS塩分濃度が計れます。SDカード付なのでデータ管理が簡単です。オートパワーオフ機能付
    仕様サンプリングタイム:1回/秒電源単3電池×6、ACアダプタ(別売)測定項目導電率、TDS、塩分濃度、温度機能データホールド、Max.Min表示インターフェース4メモリーデータロガー、SDカードサンプリング(時間)1秒~8時間59分59秒(※サンプリング時間を1秒に設定するとデータが失われることがあります)ディスプレイLCD52×38mm バックライト付使用環境0~50%、0~85%RH
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    ¥21,980税込¥24,178
    1台
    当日出荷
    pH値と温度を同時表示。別売電極(ORP-14)でORP値も測定可能
    測定範囲0~14pH(pH)、-5.0~+80.0℃(温度)電源006P(9V)×1精度本体:pH/±0.02pH(校正後)、温度/±0.8℃測定方式ガラス電極(pH)、サーミスタ(温度)表示分解能0.01pH(pH)、0.1℃(温度)機能1283_ORP-14校正基準液pH4、pH7、pH10での自動校正ディスプレイLCD、44W×29H(mm)
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    ¥41,980税込¥46,178
    1台
    4日以内出荷
    自動温度補償電極付属、高精度型のPH/ORPメータ。データホールド、Max.Min値表示機能などを備えた多機能型pH計。PCへデータ転送可能(ケーブル、ソフトウエア別売)
    仕様●サンプリングタイム:0.8秒●自動温度補正、校正ボタン(pH4、pH7、pH10)測定範囲0~14pH(pH)、-1999~1999mV(ORP)電源006P(9V)電池×1、消費電流約DC7mAコード長さ(m)1精度本体(使用センサにより異なる):pH/±(0.02pH+2dgt)、ORP/±(0.5% +2dgt)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH(pH)、1mV(ORP)機能データホールド、Max.Min表示、オートパワーオフインターフェースRS-232CディスプレイCD/TDS/塩分センサプローブ、本体、SDカード(4GB)単3×6、取扱説明書、保証書、キャリングケース使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160表示単位pH、mV、℃、°F使用環境湿度(%)80 RH以下
  • pH計 A-Gas Japan

    pH計

    A-Gas Japan
    ¥23,980税込¥26,378
    1台
    4日以内出荷
    学校教材に適した使いやすさと耐久性。センサと本体が分離型で扱いやすいモデル。基準液(pH4.pH7)が標準付属で手動校正が可能です。pH電極の交換が簡単です
    仕様サンプリングタイム:0.4秒電源006P(9V)電池×1コード長さ(m)1精度本体(at15~35℃(25℃で校正後)):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9)測定範囲(pH)0~14測定方式ガラス電極表示分解能0.01(pH)機能ローバッテリー表示校正2点(pH4、pH7)ディスプレイ006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mA使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160電池寿命消費電流約DC2mA使用環境湿度(%)80 RH以下
  • 土壌pH計 A-Gas Japan

    土壌pH計

    A-Gas Japan
    ¥34,980税込¥38,478
    1台
    5日以内出荷
    土壌pH測定、その他溶液のpHを測定。大型液晶で見易い、すっきりスマートなフォルム。防滴設計(操作キーはラバーボタン式)で安心。測定前の基準液を用いた調整により精度の高い測定が可能。幅広い対象に利用可能な分離型プローブ
    仕様サンプリングタイム:0.4秒測定範囲0~14pH(使用センサにより異なります。)電源006P(9V)電池×1、消費電流 約DC2mAコード長さ(m)1精度本体(at23±5℃):±0.07pH(pH5~9)、±0.1pH(pH4~10)、±0.2pH(pH1~3.9とpH10.1~13)測定方式ガラス電極表示分解能0.01pH機能データホールド、ローバッテリー表示校正0~50℃、80% RH以下(プローブは0~60℃)ディスプレイ3.5桁、液晶ディスプレイ使用環境温度(℃)0~50電極寸法(mm)Φ12×160使用環境湿度(%)80 RH以下
  • pH電極 A-Gas Japan

    pH電極

    A-Gas Japan
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    標準型pH電極
    適合機種PH-208
  • pH4基準液 A-Gas Japan

    pH4基準液

    A-Gas Japan
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    PH-222用pH4基準液
    適合機種PH-222pH値4
  • pH10基準液 A-Gas Japan

    pH10基準液

    A-Gas Japan
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    pH10基準液
    適合機種PH-221EpH値10
  • pH7基準液 A-Gas Japan

    pH7基準液

    A-Gas Japan
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    PH-222用pH7基準液
    適合機種PH-222pH値7
  • pH4基準液 A-Gas Japan

    pH4基準液

    A-Gas Japan
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合機種Model7200pH値4
  • pH7基準液 A-Gas Japan

    pH7基準液

    A-Gas Japan
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    5日以内出荷
    適合機種Model7200pH値7
  • 標準液(100NTU) A-Gas Japan

    標準液(100NTU)

    A-Gas Japan
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    5日以内出荷
    適合機種TU-2016
  • 標準液(0NTU) A-Gas Japan

    標準液(0NTU)

    A-Gas Japan
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    適合機種TU-2016
  • テストボトル A-Gas Japan

    テストボトル

    A-Gas Japan
    ¥1,298税込¥1,428
    1個
    13日以内出荷
    適合機種TU-2016
  • 全塩素標準液(1ppm) A-Gas Japan

    全塩素標準液(1ppm)

    A-Gas Japan
    ¥2,398税込¥2,638
    1個
    4日以内出荷
    適合機種CL-2006
  • 0調整用標準液 A-Gas Japan

    0調整用標準液

    A-Gas Japan
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    5日以内出荷
    適合機種CL-2006
  • 全塩素試薬(DPD) A-Gas Japan

    全塩素試薬(DPD)

    A-Gas Japan
    ¥2,998税込¥3,298
    1個(10包)
    4日以内出荷
    適合機種CL-2006
  • 遊離塩素試薬(DPD) A-Gas Japan

    遊離塩素試薬(DPD)

    A-Gas Japan
    ¥2,798税込¥3,078
    1個(10包)
    4日以内出荷
    適合機種CL-2006
水質検査・土壌検査関連(pH等)