絞り込み
ブランド
  • KRK(笠原理化工業)
  • HACH(34)
  • TGK(東京硝子器械)(16)
  • HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(16)
  • REX[科学研究・開発用品](14)
  • アズワン(13)
  • 東亜DKK(東亜ディーケーケー)(13)
  • SIBATA(柴田科学)(10)
  • 三商(8)
  • HORIBA(堀場製作所)(7)
  • 共立理化学研究所(7)
  • サンプラテック(6)
  • 日本理化学器械(NRK)(5)
  • セムコーポレーション(5)
  • climbing(クライミング)(4)
  • ケニス(4)
  • Apera Instruments(アペラインスツルメンツ)(4)
  • A-Gas Japan(4)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
21件中 1~21件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アクリル透視度計 ATシリーズ KRK(笠原理化工業)

    アクリル透視度計 ATシリーズ

    KRK(笠原理化工業)(3件のレビュー)
    ¥9,998税込¥10,998
    1個
    当日出荷
    深さ30cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
    深さ(mm)300アズワン品番61-3376-08
  • アクリル透視度計 ATシリーズ KRK(笠原理化工業)

    アクリル透視度計 ATシリーズ

    KRK(笠原理化工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷
    深さ50cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
    深さ(mm)500アズワン品番61-3376-09
  • アクリル透視度計 ATシリーズ KRK(笠原理化工業)

    アクリル透視度計 ATシリーズ

    KRK(笠原理化工業)(1件のレビュー)
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    当日出荷
    深さ100cmの透視度計です。透視度計に検水を入れて上から覗き、コックを開いて検水を排出し、底部の標識板の二重十字が見えたところで目盛を読みます。
    深さ(mm)1000アズワン品番61-3376-10
  • ジョイント式透視度計 KRK(笠原理化工業)

    ジョイント式透視度計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷
    持ち運びに便利なジョイント式の透視度計です。
    付属品洗浄ブラシ
  • 濁度・色度センサー用 標準液 KRK(笠原理化工業)

    濁度・色度センサー用 標準液

    KRK(笠原理化工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1個(250mL)
    9日以内出荷
    仕様サイズ(mL):250
  • 濁度・色度センサー KRK(笠原理化工業)

    濁度・色度センサー

    KRK(笠原理化工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個
    翌々日出荷
    セット内容濁度・色度センサー(本体)、乾電池(内蔵)、緩衝ゴム、測定容器、取扱説明書 保証書、携行ケース寸法(mm)48×32×320質量(g)約300アズワン品番1-8673-01
  • 色度標準液 10度 250mL KRK(笠原理化工業)

    色度標準液 10度 250mL

    KRK(笠原理化工業)
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    8日以内出荷
  • ポリスチレン濁度標準液 10度 250mL KRK(笠原理化工業)

    ポリスチレン濁度標準液 10度 250mL

    KRK(笠原理化工業)
    ¥17,980税込¥19,778
    1本
    9日以内出荷
    保管環境冷暗所
  • MLSS/界面計 KRK(笠原理化工業)

    MLSS/界面計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個(1個)
    3日以内出荷
    LEDの輝度を常に監視する参照光センサ付で、LEDの劣化や温度変化による光量変動=測定誤差を自動補正するMLSS検出器です。検出器は近赤外光方式なので、外部光や色の影響を受けにくく、高感度でMLSSを測定できます。食品・乳業汚泥や下水・合併浄化槽などの豊富なデータに裏付けされた6点の検量線を内蔵しています。曝気槽の活性汚泥濃度や、沈殿槽の汚泥濃度または汚泥界面(水深)を一台で同時に測定可能。水に強い圧力センサを装備し、長時間安定して測定できます。
    付属品洗浄ブラシ ストラップ 携帯ケース測定範囲MLSS:0~20000mg/L質量(g)本体/290 検出部/約550電源単4アルカリ電池×3(付属)測定項目MLSS 水深測定方式MLSS:近赤外パルス透過光測定方式再現性一定条件で±3%FS以内分解能MLSS:10mg/L(10000mg/L未満) 100mg/L(その他)大きさ本体/70×170×36mm 検出器/40Φ×214mm ケーブル長/6mメモリー最大30件(データ番号、測定値表示)
  • 濁度計 KRK(笠原理化工業)

    濁度計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥149,800税込¥164,780
    1個
    当日出荷
    散乱光量を測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。
    付属品濁度標準液(10度/30mL 100度/30mL) 測定セル×4 キャリングケース寸法(mm)88×174×65測定範囲0.00~1100度 3レンジ自動切換え質量(g)310電源単4電池×4(付属)測定精度±2%以内(100度以下/FS) ±3%以内(1000度以下/FS)分解能0.01度/0.00~10.99度 0.1度/11.0~109.9度 1度/110~1100度
  • SS/濁度センサー KRK(笠原理化工業)

    SS/濁度センサー

    KRK(笠原理化工業)
    ¥279,800税込¥307,780
    1個
    14日以内出荷
    簡易ゼロ校正板付きでゼロ校正が容易です。90°散乱光式の濁度計です。濁度とSSの相関式を入れることで、擬似的にSS濃度を表示することが可能です。SSとはSuspended Solidの略で浮遊物質のことです。
    付属品検出器(ケーブル6m付き)・携帯ケース・簡易ゼロ校正板・ストラップ仕様SS換算機能:1.y=a+bx(x=濁度、y=SS)の設定が可能 2.手分析でSS濃度を測定したサンプルで 直接SS校正可能(1点または2点校正可能)、サンプル温度範囲(℃):0~40測定範囲濁度/0~500NTU(標準) 、SS/0~500mg/L(換算値)質量(g)本体/約300、検出器/約500電源単4乾電池×3本(テスト用付属)測定方式近赤外90°散乱光測定方式再現性±2%FS以内(一定条件)分解能0~100/0.1、100~500/1サイズ(mm)本体/75×180×38、検出器/Φ40×248mmアズワン品番61-3376-13
  • プローブ型濁度・色度センサー KRK(笠原理化工業)

    プローブ型濁度・色度センサー

    KRK(笠原理化工業)
    ¥229,800税込¥252,780
    1個
    17日以内出荷
    寸法(mm)75×38×180質量(g)本体/約270、検出器/約350アズワン品番1-8673-02
  • 濁度センサ KRK(笠原理化工業)

    濁度センサ

    KRK(笠原理化工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個(1個)
    当日出荷
    全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。
    付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強酸・強アルカリ水を避ける寸法(mm)48×38×320測定範囲0.0~100.0度質量(g)300保護構造防塵防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ電池×4(付属)測定方式透過光測定法再現性(度)±0.5以内
  • 濁度色度センサー KRK(笠原理化工業)

    濁度色度センサー

    KRK(笠原理化工業)
    ¥199,800税込¥219,780
    1個(1個)
    4日以内出荷
    全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。検出器にダブルビーム光学系採用で、色度測定における濁度の影響がほとんどありません。
    付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける寸法(mm)48×38×320測定範囲濁度、色度:0.0~50.0度質量(g)300保護構造防塵防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ電池×4(付属)測定方式ダブルビーム透過光測定法再現性(度)±0.2以内
  • 色度センサ KRK(笠原理化工業)

    色度センサ

    KRK(笠原理化工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個(1個)
    3日以内出荷
    全国建築物飲料水管理協会推奨品(認定番号M016号)です。
    付属品緩衝ゴム 専用測定容器 ケース仕様測定水条件:5~35℃(凍結しないこと、直射日光を避ける) 有機溶剤・強フッ素等共存不可、強アルカリ水を避ける寸法(mm)48×38×320測定範囲0.0~50.0度質量(g)300保護構造防塵防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ電池×4(付属)測定方式透過光測定法再現性(度)±0.5以内
  • 透視度センサ KRK(笠原理化工業)

    透視度センサ

    KRK(笠原理化工業)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    8日以内出荷
    近赤外光で外部光の影響が少ないデジタル表示の透視度計です。 デジタル表示なので、目視による測定で起きやすい測定者による読み取りのバラツキがありません。 付属の簡易校正フィルタにより、校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能です。
    付属品衝撃防止ゴムカバー/ケース/測定容器(PVC)/簡易校正フィルタ寸法(mm)48×32×320質量(g)約300電源単5電池×4(付属)再現性±3%(FS)以内(一定条件で)測定原理レンズ集光式透過光測定測定波長近赤外光 880nm測定範囲(cm)2.0~200水温(℃)2~40(測定)
  • 一体型透視度センサ KRK(笠原理化工業)

    一体型透視度センサ

    KRK(笠原理化工業)
    ¥94,980税込¥104,478
    1個
    5日以内出荷
    デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。近赤外光で外部光の影響が少なく、昼夜、曇り、晴れ、天候を選ばず測定可能。簡易校正フィルター標準付属で校正液を使用せずに透視度センサの点検と校正が可能。
    質量(g)約300電源単5アルカリ乾電池4個測定方式レンズ集光式透過光測定再現性±3%FS以内(一定条件で)分解能0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)48×32×320測定波長近赤外線(880nm)測定範囲(cm)2.0~200
  • プローブ型透視度センサ KRK(笠原理化工業)

    プローブ型透視度センサ

    KRK(笠原理化工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    6日以内出荷
    デジタル表示なので測定者による読み取りのバラつきがない。プローブ型で投込測定または採水測定可能。透視度と吸光度の2項目を測定可能。
    測定範囲透視度:2.0~200cm 吸光度:0.000~2.000Abs/60mm質量(g)(本体)約270/乾電池含む、(プローブ)約250電源単4アルカリ乾電池3個ケーブル長(m)2測定方式レンズ集光式透過光測定再現性±3%FS以内(一定条件で)分解能透視度:0.1cm(2.0~99.9cm)、1cm(100~200cm)、吸光度:0.001Abs外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×170×36測定波長近赤外線(880nm)プローブ径(Φmm)25×270
  • 濁度計 KRK(笠原理化工業)

    濁度計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥249,800税込¥274,780
    1個
    24日以内出荷
    近赤外交流点灯式/可視光カットフィルタ付で、外部光の影響が少ない高性能濁度検出器です。 近赤外90°散乱光測定方式により色の影響を受けずに測定ができます。
    寸法(mm)本体/75×38×180、検出器/Φ40×248測定範囲0~200度質量(g)本体/約300、検出器/約500電源単4電池×3最小表示0.1度ケーブル長(m)6精度±2%(FS)以内/一定温度測定方式近赤外90°散乱光測定方式
  • 濁度計 KRK(笠原理化工業)

    濁度計

    KRK(笠原理化工業)
    ¥129,800税込¥142,780
    1個
    17日以内出荷
    付属品専用測定容器、単5アルカリ乾電池×4本質量(g)約300保護構造防塵、防滴構造(IP63相当)電源単5アルカリ乾電池×4本本体寸法(mm)48×32×320再現性±0.5度以内分解能(℃)0.1測定原理吸光光度法
  • 高感度濁度計 KRK(笠原理化工業)

    高感度濁度計

    KRK(笠原理化工業)
    取扱い終了
    LED光源からの平行光束は濁度物質により激衰して透過光受光部に到達します。 一方、光源に対して90°方向に配置された受光部は濁度物質により比例して発生した散乱光量を同時に測定して、低濃度から高濃度までの濁度を正確に測定する事ができます。 又、従来の濁度の測定単位はカオリン濁度(mg/=”度”)又はホルマジン濁度(NTU=”度”)で表されてきましたが、水道法水質基準省令改正(厚生労働省令101号)に対応して本器はポリスチレン濁度(”度”)を標準としています。 更に本器は上水試験方法や工業用水試験法(K0101)に準拠した透過散乱光測定方式で微量濁度を高感度で測定できます。
    付属品モニター用乾電池、濁度標準液(10度、30mL)、測定セル×4個、キャリングケース測定範囲0.00~1100度(3レンジ切替)質量(g)約310外形寸法(mm)88×174×65表示液晶3.1/2桁分解能(0.01度)0.00~10.99度、(0.1度)11.0~109.9度、(1度)110~1100度使用電池単4アルカリ乾電池×4本測定精度(%)(100度以下/FS)±2以内、(1000度以下/FS)±3以内アズワン品番1-8674-01

『水質検査・土壌検査関連(pH等)』には他にこんなカテゴリがあります

濁度計/透視度計