絞り込み

インパクト用タイヤソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷大型車用アウターナット着脱専用ソケットです。差込角(mm)25.4寸法L(mm)80
25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)
KTC(6件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。ピン抜け防止機構AMBAC(アンバック)システム(PAT.)を採用しました。
19.0sqインパクトレンチ用ホイールナットコンビソケット(薄肉)
KTC(9件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。薄肉タイプで、ホイールハブとホイールナットのクリアランスの少ない車種にも有効です。中型車(2tクラス)から大型車(4t以上クラス)まですべて対応できるサイズを揃えました。差込角(mm)19寸法D2(mm)50
25.4sqスーパースリムコンビネーションソケット
FPC(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷外径は業界最小、ホイールのセンター等の障害物に接触しませんので狭い箇所の作業も楽に行え、重量も押さえてありますので、作業疲労が少なくなります。表面処理は白いユニクロメッキで従来の黒い表面処理より錆に強く、美しい外観に仕上げました。サイズの刻印が読み取りやすいのも特長です。差込角(sq.)25.4(1/1")寸法D2(mm)48
ホイルナットコンビソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(3件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷大型車用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)着脱専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの着脱作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。差込角(mm)19寸法D2(mm)44
ホイルナットコンビソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷トラック用ホイールナット(アウターナット・インナーナット)脱着専用ソケットです。アウターナット・インナーナットの脱着作業が1個のソケットでできる省力工具です。六角部はストロングドライブを採用し、レンチ側四角はR付きで耐久性を向上しました。用途アウターナット・インナーナット脱着用差込角(mm[inch])25.4 [1]寸法L(mm)90寸法D2(mm)50
25.4sqスーパースリム浅口ソケット
FPC¥3,898税込¥4,2881個当日出荷口径深さを浅くしてありますので、ナットの座金やホイールにソケットが接触しません。用途新ISOのナット、アルミホイールや塗装ホイールにお薦めします。寸法S(mm)33質量(g)531全長L(mm)70ピン形式8-P1寸法D1(mm)49寸法D2(mm)48寸法l(mm)18Oリング8-OGアズワン品番64-8392-80
トラック・バス用 ソケットコンビ25.4mm
TECH¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷差込角(mm)25.4寸法L1(mm)14寸法D1(mm)59寸法D2(mm)51寸法S1×S2(mm)41×21
25.4sqインパクトレンチ用ホイールナットソケット(薄肉)
KTC¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷から翌々日出荷ホイールハブとホイールナットのクリアランスのない車種に使える薄肉タイプです。外径寸法はメーカー従来品比94%と小さくしています。中型車(2t~4t)クラス・大型車(4t以上)バス等のホイールナット(アウタナット)の締緩作業。差込角(mm)25.4寸法L(mm)80寸法D2(mm)50寸法l(mm)50
12.7"Sqインパクトレンチ仮締め用ソケット
FPC¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷1/2"Sqのインパクトレンチでホイールナットの仮締めができる小型軽量なソケットです。用途口径形状に二重六角を、インナー側に二重四角を採用してナットに合わせ易くなっています。全長L(mm)110ピン形式4-P1Oリング4-O1
ホイールナットコンビソケットセット
KTC¥49,980税込¥54,9781セット当日出荷中・大型車両の車検・点検時の足回り作業に使用する、標準的なサイズのソケット類を専用ケースで一括管理ができます。JIS・ISO両方式に対応。現状車両、使用頻度からホイールナットコンビソケットの入組サイズを厳選しました。ホイールナットコンビソケットは、アウタナットとインナナット締緩作業に、1個のレンチで作業できる省力工具です。作業の流れを考慮し、12.7sq.インパクトレンチ用ソケットも入組み。KTC独自のピン抜け防止機構「AMBAC(アンバック)システム」採用で作業の安全性を向上。ケース品番ABP-Mケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)310×165×70
19.0sqスーパースリム浅口ソケット
FPC(2件のレビュー)¥3,698~税込¥4,068~1個当日出荷口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。用途インパクトレンチ対応の外径の細い浅口ソケット寸法D2(mm)38全長L(mm)70ピン形式6-P1Oリング6-O1
25.4sqスーパースリムボール付ソケット
FPC¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷ドライブ側に鋼球と強力なバネ内蔵し、アンビルへの取付けにピンやOリング等を必要としません。ワンタッチでソケットの着脱ができますので、ソケットの差替えが頻繁なシーンに最適です。用途インパクトレンチ対応の外径の細いボール付ソケット寸法D2(mm)51
19.0qスーパースリムコンビネーションソケット
FPC¥5,998税込¥6,5981個当日出荷アウターナットとインナーナットを一つのソケットで作業できます。インナーナットの入り口にテーパーを設け、ナットに合わせ易くなっています。用途インパクトレンチ対応の外径の細いコンビネーションソケット質量(g)584全長L(mm)86ピン形式6-P1寸法D1(mm)57寸法D2(mm)38寸法l(mm)14寸法S1(mm)41寸法S2(mm)21Oリング6-O1アズワン品番64-8385-01
19.0sqスーパースリムソケット
FPC¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から5日以内出荷ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業ができます。用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット全長L(mm)85寸法l(mm)23
25.4sqスーパースリムコンビネーションソケットセット
FPC¥29,980税込¥32,9781セット7日以内出荷用途コンビネーションソケット5種セットセット内容8WG-C 35×17・38×20・41×19・41×20・41×21、メタルケース(ASC-807)質量(g)4370ケース寸法(mm)205×115×90
インパクトレンチ用 ソケット(セミロング自動車タイヤ用・薄肉タイプ)
ミトロイ(水戸工機)¥3,500~税込¥3,850~1個5日以内出荷から7日以内出荷差込角(mm[inch])25.4[1]適合(ピン)PP8-2(リング)PR8-1形状6角寸法L(mm)80寸法D2(Φmm)52寸法l(mm)22
25.4sqスーパースリム浅口ソケット
FPC¥4,998税込¥5,4981個当日出荷口径が浅く、外径も細いのでソケットがホイールに接触しません。アルミホイールに最適なソケットです。差込角(sq.)25.4(1/1")質量(g)530全長L(mm)74寸法S(mm)41寸法D1(mm)57寸法D2(mm)48寸法l(mm)15アズワン品番64-8392-37
25.4sq浅口コンビソケット
TIPTOP¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷強度と硬度に優れたクロムモリブテン鋼素材。レンチの力を確実に伝え、角なめりを低減する設計。用途25.4角のインパクトレンチ用コンビソケット差込角(sq.)25.4(1/1インチ)
12.7sqビットホルダー
FPC¥2,398~税込¥2,638~1個5日以内出荷から6日以内出荷用途インパクトレンチ用のビットホルダーです。質量(g)70全長L(mm)48寸法D(mm)24ピン形式4-P1寸法l(mm)23Oリング4-O1
19.0sqショートソケットセット
FPC¥18,980税込¥20,8781セット7日以内出荷用途インパクト用ショートソケット7種セットです。セット内容3/4WS-24・27・30・32・35・36・41、メタルケース(ASC-807)質量(g)3865ケース寸法(mm)205×115×90
19.0sqスーパースリムソケットセット
FPC¥16,980税込¥18,6781セット7日以内出荷ソケットの外径を極限まで細くしました。ホイールに接触せず安心な作業ができます。用途インパクトレンチ対応の外径の細いスーパースリムソケット4種セットセット内容6WG-32・35・38・41質量(g)2400
12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケットセット
FPC¥6,298税込¥6,9281セット7日以内出荷色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。用途インパクト用のロングソケットセットです。セット内容4WP-17・19・21質量(g)927
12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ロングソケット
FPC¥2,198~税込¥2,418~1個6日以内出荷から7日以内出荷色分けした大きな文字のカラー表示で、サイズが一目瞭然です。6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。化粧ナット用ソケットのロングタイプです。全長を100mmとたっぷりとってありますので、使い勝手は抜群です。用途インパクト用のロングソケットです。全長L(mm)100ピン形式4-P1Oリング4-O1
12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケットセット
FPC¥5,998税込¥6,5981セット7日以内出荷6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。用途インパクト用のソケットセットです。セット内容1/2WM-17・19・21質量(g)620
12.7sqスリムパラボラ化粧ナット用ソケット
FPC¥1,898~税込¥2,088~1個7日以内出荷6角の形状はFPC独自のパラボラ形状、また6角の底にゴムクッションをセットしましたので、ナットを傷つけません。外径を極限まで細くし、使いやすさを追求しました。用途インパクト用のソケットです。全長L(mm)60
スーパースリムボール付きソケット
FPC¥5,998税込¥6,5981個8日以内出荷エルフ・アトラス・コンドルなどの小型トラック(ホイールナットの二面幅27)に最適です。用途外径が小さく全長が長い専用設計によりハブに接触せずに使えます。寸法S(mm)27質量(g)550寸法d(mm)21寸法L1(mm)30全長L(mm)110ピン形式8-P1寸法D1(mm)36.7寸法D2(mm)48寸法l(mm)13.5Oリング8-OG