絞り込み
ブランド
- アズワン
- ケニス(6)
- エヌピーエーシステム(4)
- エス・ティ・ジャパン(3)
- 三庄インダストリー(2)
- エスティジャパン(1)

熱プレス機用金型
アズワン¥23,200~税込¥25,520~1個当日出荷から93日以内出荷小型熱プレス機(1-6002-01)、ハンドホットプレス(1-312-06)、万力熱プレス機(2-7945-01)に使用できる、成形用金型です。 Φ7~Φ14試料の成形後の厚みは1~5mmのなかで調節が可能です。材質ステンレス(SUS303/SKS-3)
ハンドプレス OSシリーズ
アズワン¥51,900~税込¥57,090~1個当日出荷から8日以内出荷小型でシンプル、使いやすいハンドプレス。ベアリング圧入・ピン圧入・端子圧入・金属曲げ加工・ハトメカシメなど。
万力プレス機
アズワン¥124,000~税込¥136,400~1台当日出荷低加重の試験に便利な簡易型プレス機です。 手動式ですので任意の圧力調節が可能です。 各種素材の圧縮試験等に適しています。タイププレス機最大ストローク(mm)115
プレス機専用リリースハンドル
アズワン¥8,280税込¥9,1081個当日出荷リリースハンドルをリリースバルブに挿入して回すことでスムーズな減圧が可能です。材質ニッケルメッキ鋼材型番AJRH1アズワン品番3-6762-01
万力熱プレス機
アズワン1個欠品中低加重の試験に便利な簡易型熱プレス機です。手動式ですので任意の圧力調節が可能です。各種素材の加熱圧縮成型テスト等に適しています。種別MNP2-002D デジタルアズワン品番2-7945-12
ハイプレッシャージャッキJ-2DS
アズワン1個欠品中油圧で作動しますので加重が容易です。メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1 例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。高精度ロードセルによるデジタル表示機能付きで加重圧力の正確な測定が可能です。仕様プレートサイズ(有効幅)(mm):110×100、プレート加重(kg):0~2000ストローク(mm)0~100寸法(mm)405×304×416質量(kg)20電源AC100V 50/60Hzアズワン品番2-7852-11圧力計0~2000kg
高温熱プレス機
アズワン1個欠品中従来機と比較し、高温(最高温度400℃)での熱プレスが可能ですので、加熱圧縮成型をはじめ幅広い用途に使用できます。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。オプションの熱プレス機用金型(1-6002-11~)が使用できます。油圧で作動するため加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。
ハンドホットプレス
アズワン¥274,000税込¥301,4001個当日出荷錠剤サイズ程度の少量試料の熱プレスに適しています。金型(Φ7~14mm・別売)を使用する事ができます。上下の熱板にて個別に加熱することができます。種別HHP2-2D デジタルアズワン品番1-312-17
ハイプレッシャージャッキ
アズワン¥385,000税込¥423,5001個当日出荷油圧で作動しますので加重が容易です。メーターは2針で遺留式※1ですので、容易な試験機として使用できます。※1 例…破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。種別J-5アズワン品番1-1187-02商品タイプレンタル品はこちら
ハイプレッシャージャッキ
アズワン1台欠品中油圧で作動するので加重が容易です。メーターは2針で遺留式(※1)ですので、容易な試験機として使用できます。(※1)例:破壊テストで破壊時に1針は0に、1針は破壊圧力の時点でストップという指示方法。仕様プレートサイズ(有効幅)(mm):200×150、プレート加重:0~20tストローク(mm)0~150質量(kg)113電源無しサイズ(mm)484×414×640アズワン品番1-2996-01圧力計0~20t(遺留針付き)
小型熱プレス機(冷却機能付き)
アズワン¥722,000税込¥794,2001台当日出荷成形作業に便利な冷却機能付き熱プレス機です。加熱・成形後に冷却水・水道水を循環する事により、試料・金型の冷却が可能です。上下の熱板をそれぞれ温度設定する事が可能です。樹脂シートや成型サンプルが作製できます。各種素材の加熱圧縮成型テストができます。油圧で作動しますので加重が容易です。圧力計は2針遺留式ですので加重圧力が確認できます。仕様圧力計遺留針付き、アナログ表示ストローク(mm)(熱板) 0~90電源(V)AC100(50/60Hz)最高温度(℃)(加熱)300電源コード(m)2.5(3Pプラグ付き)ヒーター容量(W)660/熱板×2枚温度調整方法PID方式
ハンドプレス(本体のみ)
アズワン¥63,400税込¥69,7401個当日出荷錠剤などの固形物が簡単に粉砕できます。アズワン品番1-312-01材質プレス本体/鋳鉄焼付塗装、レバー/鋳鉄クロームメッキベース/ベークライトストローク(mm)25寸法(mm)150×280×410質量(kg)7.1