床金物 見切り金物 ステンレス製フロアジョイナーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
見切り部分が細くて目立ちにくい仕上がりとなります。
別売りでアール用切込み加工品、専用コーナーがあります。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨き穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 ステンレス製傾斜見切りASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
無垢のステンレス製見切りです。耐久性が求められる箇所におすすめです。
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上磨きRoHS指令(10物質対応)対応
への字押えコーナー アルミASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]当日出荷
床材施工後に床材の上から取り付ける押え金物の定番です。
用途2~3mm厚の塩ビタイルや長尺塩ビシートの端部押えに。
床金物 押え金物 ステンレス製への字押えコーナーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製への字押え専用コーナーです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)仕上ヘアライン穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 20-112LASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製への字押え20-112専用コーナーになります付属品プラグ、木ネジ、アジャスター付材質アルミ製寸法(mm)53×53穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
床金物 押え金物 アルミ製への字押えコーナー 25mm幅用 20-111LASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途アルミ製への字押え20-111専用コーナーになります材質アルミ製穴の有無穴あけ加工済み寸法(mm)43×43付属品プラグ、木ネジ付RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングビスASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]当日出荷
への字押えやコーナーなどの色にあったタッピングビスです。
用途オフホワイト、ブロンズ、ブラックのへの字、ノンスリップなどに。高さ(mm)25外幅(mm)3.5(内径)適合ドライバープラスNO.2
床金物 押え金物 ステンレス製ゼット押えASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
材質ステンレス製SUS304(18.8cr)長さ(m)2仕上ヘアライン穴の有無穴無RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 巻上げ見切りコーナーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
専用コーナーの取付けはキャップ式のため、簡単施工です。
用途巻上げ見切り専用の90度コーナーです。寸法(mm)25×25RoHS指令(10物質対応)対応
床金物 見切り金物 ステンレス製見切りコーナーASSIST(アシスト)[建材・エクステリア]3日以内出荷
専用コーナーの使用により面倒な止め切りをせずにコーナーを早く、キレイに施工できます。
用途ステンレス製見切り専用コーナーです。材質ステンレス製SUS304(18.8cr)寸法(mm)200×200穴の有無穴あけ加工済みRoHS指令(10物質対応)対応
カーペット・フロア の新着商品
ページ: 1/ 3