絞り込み
幅(mm)
- 920(2)
- 935(9)
- 950(1)
長さ(m)
- 1.85
- 0.9(15)
- 1(107)
- 1~20(104)
- 1~50(248)
- 1.8(25)
- 2(38)
- 2.45(14)
- 3(27)
- 4(28)
- 5(31)
- 6(28)
- 7(28)
- 8(27)
- 9(27)
- 10(39)
- 15(15)
- 20(44)
- 30(36)
- 40(26)
- 50(55)
- 長さ(m)をもっと見る
ブランド
- AICA(アイカ工業)(9)
- アサヒペン(2)
- 菊池襖紙工場(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
壁紙・シートとは、壁や天井に貼りつけて使用する紙で壁を保護するとともに、インテリアを兼ねています。紙粘着簡単カベ紙は、裏紙をはがすだけで、貼ってある壁紙に簡単に貼ることができる壁紙です。また、ビニルクロスより重量が40%ほど削減され、柔軟性も優れているタイプもあります。シートは、障子貼り用の障子紙、ふすま紙などがあります。プラスチック障子紙は、破れにくく、汚れても水拭きできることが特長です。UVカット加工がされている障子紙は、色褪せ・変色を防止します。

シールタイプカベ紙
アサヒペン¥4,198税込¥4,6181本当日出荷から翌々日出荷裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。用途カベ紙貼り用適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙幅(cm)92使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35mRoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
粘着ふすま紙
菊池襖紙工場¥2,298税込¥2,5281枚4日以内出荷から9日以内出荷シールタイプのウラ紙を少しずつはがし、粘着面をふすまに貼り付けていくふすま紙です。 枠がはずれないタイプのふすま全般に適しています。 二人で作業を行うと効率的。材質パルプ二層漉き/ポリプロピレン、裏面糊剤:アクリル系樹脂、ウラ紙:紙・ポリエチレン幅(cm)95長さ(cm)185寸法(幅W×長さL)(cm)(紙)95×185
水だけで貼れるお手軽カベ紙
アサヒペン¥1,698税込¥1,8681本翌々日出荷裏紙に水をつけて貼るタイプのカベ・ふすま兼用紙です。 表面にコート処理をしていますので、水拭きすることができます。 ホルマリン系接着剤は使用していません。幅(cm)92長さ(cm)185RoHS指令(10物質対応)対応



























![おくだけタイルマット サンコー[日用品] おくだけタイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888679-260804-08.jpg)
![おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品] おくだけタイルマット(撥水) サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888688-260804-02.jpg)
![タイルマット サンコー[日用品] タイルマット サンコー[日用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono84888697-260804-02.jpg)