絞り込み
長さ(m)
- 1.85
- 1(25)
- 1~20(104)
- 1~50(218)
- 1.5(2)
- 2(27)
- 2.5(7)
- 3(25)
- 4(25)
- 5(28)
- 6(26)
- 7(26)
- 8(25)
- 9(25)
- 10(37)
- 15(4)
- 20(26)
- 30(25)
- 40(25)
- 50(39)
- 長さ(m)をもっと見る
幅(mm)
- 920(2)
ブランド
- アサヒペン(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
壁紙とは、壁や天井の保護のために貼りつける紙であり、装飾も兼ねています。ビニールクロス、紙クロス、織物クロスなどが主な種類です。紙クロスは非木材の素材を使ったもので環境面で優れ、織物クロスはレーヨン、絹、麻の素材で作られ高級感が魅力。ビニールクロスは塩化ビニル樹脂などが主な素材で、価格、耐久性、管理性など多方面で優れています。ビニールクロスの中でも、和調や織物調、木目調など様々なタイプがあり、壁紙の上から貼れるタイプやノリを使わずに貼れるタイプなどがあり用途に合わせて選べます。
「長さ(m)」から絞り込む
1~20(104)
1~50(218)
2(27)
5(28)
6(26)
7(26)
10(37)
20(26)
40(25)
50(39)
長さ(m)をもっと見る

シールタイプカベ紙
アサヒペン¥4,198~税込¥4,618~1本当日出荷から3日以内出荷裏紙をはがすだけで簡単に貼れます。 今、貼ってあるカベ紙の上に、直接貼ることができます。 カベ紙の基材に寸法安定性の良いPETシートを使用しているので、ジョイント部分の目開きがほとんどありません。 特殊粘着剤が古いカベ紙の凹凸面にもしっかりと密着します。 つきつけ貼りや重ね貼りのような手軽な貼り方もできます。用途カベ紙貼り用適合ビニルカベ紙、紙カベ紙、ベニヤ板、化粧合板、シックイ壁、ツヤあり塗装面、ツヤ消し塗装面材質基材:塩化ビニル、PET、粘着剤:アクリル樹脂、裏紙:紙幅(cm)92使用の目安【貼れる面積(必要な長さ)】一般的なトイレ:幅92cm×約15m、4.5畳:幅92cm×約25m、6畳:幅92cm×約30m、8畳:幅92cm×約35mRoHS指令(10物質対応)対応不適合布カベ紙、砂壁、せんい壁、天井、浴室内などの水のかかる場所、レンジまわりなどの火気のある壁面、屋外
水だけで貼れるお手軽カベ紙
アサヒペン¥1,698税込¥1,8681本3日以内出荷裏紙に水をつけて貼るタイプのカベ・ふすま兼用紙です。 表面にコート処理をしていますので、水拭きすることができます。 ホルマリン系接着剤は使用していません。幅(cm)92長さ(cm)185RoHS指令(10物質対応)対応