絞り込み
ブランド
  • FUJIOH(富士工業)
  • 渡辺製作所[住設機器](366)
  • 三菱電機(103)
  • リンナイ(97)
  • ノーリツ(59)
  • Panasonic(パナソニック)(23)
  • SUNWAVE(LIXIL)(16)
  • DAIKEN(旧:大建工業)(11)
  • 高須産業(10)
  • フカガワ(9)
  • カクダイ(7)
  • クリナップ(5)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • SUGICO(スギコ)(1)
  • 日立(1)
  • TKG(1)
  • ホーコス(1)
  • TOSTEM(LIXIL)(1)
  • 東芝キヤリア(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レンジフード用横幕板 FUJIOH(富士工業)

    レンジフード用横幕板

    FUJIOH(富士工業)(5件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1台
    当日出荷から6日以内出荷
    適合BDR-3HE/4HE-**1、BDR-3HE/4HE-**17、BDR-3HED/4HED-**1、BDR-3HED/4HED-**17、BDR-3HJ-**1BDR-3HEK2/4HEK2-**1BL、BDR-3HEK3/4HEK3-**1BL、BDR-3HE/4HE-**1BL1、BDR-3HE/4HE-**1BL2、BDR-3HE/4HE-**1BL高さ(mm)200全高(mm)600(取付時)
  • レンジフード スタンダード SNSRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダード SNSRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    ¥129,800~税込¥142,780~
    1台
    10日以内出荷
    ・整流板。整流板より吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・オープンキッチン。キッチンとリビング・ダイニングの間仕切りをなくし、広々とした空間を演出するオープンキッチンに適した製品です。
    付属品ミニ電球1個(40W口金E17)仕様整流板、スロットフィルタ、ファンシークリーン、オープンキッチン質量(kg)27.5間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)106/124、(中)73/74、(弱)32/31ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/46、(中)39/36、(弱)20/19風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)610/570、(中)425/365、(弱)160/140、【100Pa】(強)440/470、(中)-/-、(弱)-/-
  • レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ FUJIOH(富士工業)

    レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ

    FUJIOH(富士工業)
    ¥54,980~税込¥60,478~
    1台
    10日以内出荷
    ・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。
    付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
  • レンジフード用前幕板27cm FUJIOH(富士工業)

    レンジフード用前幕板27cm

    FUJIOH(富士工業)
    ¥7,598税込¥8,358
    1個
    14日以内出荷
    適合BDR-3HL、BDR-3HLD、BDR-3HLK2、BDR-3HLK3色黒色

『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります

レンジフード・換気扇