絞り込み
ブランド
- 渡辺製作所[住設機器](366)
- リンナイ(122)
- 三菱電機(104)
- ノーリツ(59)
- FUJIOH(富士工業)(48)
- Panasonic(パナソニック)(23)
- ホーコス(23)
- SUNWAVE(LIXIL)(18)
- イースタン工業(17)
- クリナップ(14)
- DAIKEN(旧:大建工業)(11)
- 高須産業(10)
- フカガワ(9)
- カクダイ(7)
- INAX(LIXIL)(3)
- 東芝キヤリア(2)
- ハウステック(2)
- SUGICO(スギコ)(1)
- 日立(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
19ページ目: レンジフード・換気扇

厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)有圧換気扇用
ホーコス¥38,980~税込¥42,878~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 圧力損失およそ1/4にまで逓減、電気代等省エネ型の製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失22Pa~40Pa
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面3連式
ホーコス¥54,980~税込¥60,478~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失60Pa~80Pa
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面2連式
ホーコス(1件のレビュー)¥39,980~税込¥43,978~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1003圧力損失60Pa~80Pa
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)片面1連式
ホーコス¥24,980~税込¥27,478~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失60Pa~80Pa
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面3連式
ホーコス¥55,980~税込¥61,578~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失60Pa~80Pa
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面2連式
ホーコス¥42,980~税込¥47,278~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1003圧力損失60Pa~80Pa
厨房用グリースフィルター(F型グリーサー)両面1連式
ホーコス¥27,980~税込¥30,778~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型定番製品、フィルター上下分離式で掃除が簡単に行えます。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失60Pa~80Pa
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)片面3連式
ホーコス¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失22Pa~40Pa
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)片面2連式
ホーコス¥56,980~税込¥62,678~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1003圧力損失22Pa~40Pa
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)片面1連式
ホーコス¥33,980~税込¥37,378~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430圧力損失22Pa~40Pa
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面3連式
ホーコス¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失22Pa~40Pa
厨房用グリースフィルター(低圧損Vフィルター)両面2連式
ホーコス¥61,980~税込¥68,178~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 従来型より圧力損失およそ1/4にまで逓減、排気ファンの小型化、省エネが可能な製品です。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1003圧力損失22Pa~40Pa
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)片面3連式
ホーコス¥79,980~税込¥87,978~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失40Pa~100Pa
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面3連式
ホーコス¥129,800~税込¥142,780~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1503圧力損失40Pa~100Pa
厨房用グリースフィルター(高風量Vフィルター)両面2連式
ホーコス¥66,980~税込¥73,678~1セット3日以内出荷日本厨房工業会認定品 高除去性能・面風速1.3~3.0m/secの幅広い選定範囲での認定、従来品同等サイズでおよそ2倍の風量処理が可能。フィルター枚数減少による低コスト、コンパクト化が可能。セット内容フィルター、チャンバー、ステンレスフレキホース1000Lx1本、コレクターカップ+カップホルダー+L字金具x1式材質ステンレスSUS430寸法Y(mm)1003圧力損失40Pa~100Pa
ファイヤーグリスフィルター 両面3連体チャンバー
フカガワ¥78,980~税込¥86,878~1台6日以内出荷厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。フィルター6
ファイヤーグリスフィルター 片面3連体チャンバー
フカガワ¥54,980~税込¥60,478~1台6日以内出荷厨房内で発生する油煙中の油脂分、ダスト類を除去します。 フィルターはワンタッチで分解可能。 全てステンレスなので、洗浄による破損および劣化の心配がありません。フィルター3
レンジフード スタンダード XAIシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥54,980~税込¥60,478~1台10日以内出荷から15日以内出荷バーチカルデザインスイッチ採用。シンプルなフォルムの中にアクセントを加えます。コンパクトキッチン、小型加熱機器に「ちょうどいい」サイズです。※2口コンロまで推奨。センターパーツ(別売)を取り付ければセンターフードとして仕様可能です。 。・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小の油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・コンパクトキッチン。フード奥行き500mm以内のコンパクト設計なので、カウンタートップ奥行きの短いキッチンでも取り付けが可能です。(天井取付タイプ仕様時は奥行き530mmになります。)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)48/47、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)520/510、(弱)325/295、【100Pa】(強)405/435、(弱)-/-
レンジフード ecoフード SBLRLシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥199,800税込¥219,7801台10日以内出荷付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン質量(kg)31.0間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)51、(中)15、(弱)9、(常時換気)6ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-
レンジフード ecoフード CBLRLシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥229,800税込¥252,7801台10日以内出荷オープンキッチン対応の天吊りタイプレンジフード。一定風量制御。高輝度のLED照明を搭載。従来より省電力で長寿命になりました。定風量制御のDCモーターを採用、省エネを実現しました。エコラン運転(エコランは「強」「中」運転ににみ搭載しています。)。ハイパークリーン+ワンタッチ着脱ファンで、簡単お手入れ。3段階タイマーを搭載。運転時間を3分/15分/30分から任意で選択できます。フィルターレスでフィルターを使わずにファンケーシングの内側で油を捕集。フィルターの目詰まりがないので効率的に油煙を捕集でき、面倒なフィルター掃除がいりません。凹凸が付くなく、なめらかで拭き掃除しやすいオイルパネル。ファンに付着した油は遠心力でオイルパックに集められます。付属品LED照明1個付(11.5W)昼白色仕様一定風量制御、エコラン、整流板、加熱機器連動、常時換気、3段階タイマー、LED照明、フィルターレス、オイルパネル、オイルパック、ハイパークリーン、ファンシークリーン、ワンタッチ着脱ファン、オープンキッチン質量(kg)30.0間口(mm)900定格電圧(V)100消費電力(W)(50/60Hz)(強)27、(中)15、(弱)9、(常時換気)6ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)39、(中)32、(弱)29、(常時換気)23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)-、(中)300、(弱)240、(常時換気)180、【0~150Pa】(強)420、(中)-、(弱)-、(常時換気)-
レンジフード BL認定品 BFRSシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥63,980~税込¥70,378~1台10日以内出荷・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・オイルパネル。レンジフードの内側をカバーするオイルパネルは細かい凹凸を極力なくし、お手入れのしやすい構造にしました。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。・梁対応。梁が障害になっているキッチンに取り付けが可能です。取り付けの適用範囲が広いのでリフォームにも対応できます。・低天井対応。天井が低く取り付けスペースに余裕がないキッチンに取り付けが可能です。付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/100、(中)48/49、(弱)29/28ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)47/45、(中)34/32、(弱)24/23風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/485、(中)300/270、(弱)195/175、【100Pa】(強)420/425、(中)-/-、(弱)-/-
レンジフード スタンダード BDRシリーズ(集合住宅用仕様)
FUJIOH(富士工業)¥47,980~税込¥52,778~1台10日以内出荷・同時給排。高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給・排気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。・電動密閉式シャッター。レンジフードのON/OFFと連動して排気口(同時給排では給・排気口)のシャッターが自動的に開閉します。運転停止時には、シャッターが閉まり外気や騒音の侵入を防ぎ、熱損失も減らせます。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)101/111、(弱)45/45ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)42/40、(弱)29/27風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)590/550、(弱)315/290、【100Pa】(強)480/450、(弱)-/-
レンジフード BL認定品 BDRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥68,980~税込¥75,878~1台10日以内出荷から15日以内出荷・市販ダンパー連動。付属の100V出力線により、壁面やダクト内部に設置された市販の電動ダンパーと連動します。レンジフード停止時にダンパーを閉じ、給・排気のロスを抑制します。・ファンシークリーン。油汚れをはじき、浮かせた状態でふき取りを可能にした素材です。従来の一般的な材質に比べ、お手入れにかかる手間と時間を軽減します。・スロットフィルタ。スロットタイプのフィルターは、スリット状の細かいすきまが、微小な油の粒子までしっかりとキャッチします。さらにファンシークリーン仕上げにより油汚れをはじき、お手入れは手軽で簡単です。付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60ファンシロッコファン
レンジフード 同時給排 ADRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥109,800税込¥120,7801台10日以内出荷・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・同時給排。高気密、高断熱住宅では、給気専用の空気経路を設けて排気と給気を同時におこないます。給気口には電動密閉式シャッターを標準装備し、停止時の外部からの風や音の侵入を抑制します。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)仕様整流板、イージーフィルター、同時給排質量(kg)19.0間口(mm)900定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
レンジフード スタンダードタイプ ADRシリーズ
FUJIOH(富士工業)¥54,980~税込¥60,478~1台10日以内出荷・整流板。整流板により吸い込み速度があがり、油煙を効率よく捕集します。・イージーフィルター。フラットな設計です。普及している箱型形状ではなく、角のない板状のフィルターなのでお手入れも簡単です。また、端面はヘミング(折り曲げ)加工を施し、取り扱い・清掃時の安全性を高めています。付属品ミニ電球1個付(40W口金E17)定格電圧(V)100定格周波数(Hz)50/60消費電力(W)(50/60Hz)(強)90/106、(弱)49/51ファンシロッコファン騒音値(dB)(50/60Hz)(強)49/48、(弱)37/35風量(m3/h)(50/60Hz)【0Pa】(強)510/500、(弱)330/300、【100Pa】(強)420/430、(弱)-/-
レンジフードファン用オンオフピカスイッチ
東芝キヤリア¥6,698税込¥7,3681個11日以内出荷色調ネーム付スイッチカバー(S))ニューホワイト、(表示・ネーム付スイッチカバー(M))ニューホワイト、(WIDEiプレート)ニューホワイト
エコナビ搭載 洗浄機能付フラット形レンジフード
Panasonic(パナソニック)¥189,800~税込¥208,780~1台4日以内出荷調理物の温度を検知し自動的に風量を選択する「エコナビ」機能搭載 タクトスイッチ〈洗浄-切-常時換気-エコナビ-風量切替(弱-中-強)-照明〉 別売のワイヤレススイッチ(FY-SZ002)使用可能 残置運転機能付(運転時間は調理により異なります) 調理機器の入・切に連動します(換気連動タイプの調理機器使用時) 給気電動シャッターとの連動可能(別売の連動用コードFY-WW001が必要です) 排気用の電動シャッター(FY-MSSJ06、連動コード付)との連動可能 吊戸棚対応奥行き寸法:375mm±10mm DCモーターで低消費電力 風量一定制御機能付 BLⅢ型相当品 ファンフィルター採用 ファンフィルターの自動洗浄機能付 約月1回の洗浄で10年間ファンフィルターを取り外さずお掃除が可能です。仕様整流板捕集方式色シルバータイプ24時間・局所換気兼用消費電力(W)28.5(強)、10.5(中)、8(弱)、5(常時)騒音値(dB)39(強)、32(中)、27(弱)、22(常時)照明LED(5W)適合パイプ呼び径Φ150換気風量(m3/h)420(強)、300(中)、220(弱)、130(常時)
浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン用 / 給気チャンバーユニット(90cm幅)
三菱電機¥32,980税込¥36,2781台5日以内出荷900mm幅。適用パイプ:Φ150mm。電動給気チャンバー質量2.4kg。浅形・デルタキャッチ形レンジフードファン専用外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)200×900×210
ブース形(深形)レンジフードファン用 / 上幕板(自然給気用・75cm幅)
三菱電機¥9,998税込¥10,9981台92日以内出荷ブース形(深形)レンジフードファンの上幕板の高さを変更したいときにご使用ください。レンジフードファン本体に取付けるときの取付金具、ネジは、レンジフードファン本体の付属部品をご使用ください外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)300×750×160
『キッチン』には他にこんなカテゴリがあります
- キッチン本体
- 調理機器
- ビルトイン食器洗い乾燥機
- レンジフード・換気扇