絞り込み
容量(mL)
- 0.1(1)
- 0.2(6)
- 0.5(2)
- 0.6(2)
- 1.5(8)
- 2(4)
- 5(3)
- 15(1)
- 50(1)
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(1)
- ビーエム機器(302)
- Simport(217)
- WATSON(129)
- Thermo Fisher Scientific(52)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(48)
- AXYGEN(39)
- MATRIX(37)
- アズワン(30)
- FastGene(30)
- ユーレカ・テクノロジーズ(28)
- Thermo Scientific Nalgene(23)
- 三商(22)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(21)
- Thermo Scientific(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- QSP(15)
- AGB(15)
- BIO-BIK(15)
- ブランドをもっと見る
特価

マイクロチューブ
ケニス¥979~税込¥1,077~1袋(50本)ほか翌日出荷から6日以内出荷分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
コニカルチューブ(ファルコン)
ケニス¥31,980~税込¥35,178~1箱(500本)翌日出荷密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。材質PP滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
ガラス製マイクロチューブ
ケニス¥4,898~税込¥5,388~1組(6本)翌日出荷PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。材質硬質ガラス(JR-2)
マイクロチューブ(帯電防止タイプ)
ケニス¥2,698税込¥2,9681組(500本)当日出荷「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)容量(mL)1.5規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
マイクロチューブ
ケニス¥1,198税込¥1,3181袋(100本)翌日出荷仕様【光線透過量】0(270~600nm)材質PP容量(mL)5タイプ褐色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
キャップ一体型PCRストリップチューブ
ケニス¥15,980~税込¥17,578~1箱(126個)ほか4日以内出荷多種多様なサーマルサイクラーで使用可能です。 蒸発を防ぐことができて開け閉めしやすいデザインのキャップが、一列に並んでいます。 チューブ同士がばらけてしまうことのないように、しっかりとつながっています。 識別しやすいようにキャップに番号が振ってあります。材質PP色透明容量(mL)0.2タイプ8連規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー
PCRストリップチューブ
ケニス¥13,980~税込¥15,378~1箱(125個)ほか4日以内出荷から31日以内出荷主要なサーマルサイクラーにフィットするようデザインされた薄壁PCRストリップチューブです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により、熱が正確に伝わります。 平行なキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。材質PP容量(mL)0.2規格DNase/RNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリー
PCRチューブ
ケニス¥6,998~税込¥7,698~1箱(1000本)ほか4日以内出荷一般的な96ウェルブロックにはまるデザインです。 独立型でもキャップの密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。 均質かつ極薄のチューブ壁により熱が正確に伝わります。 平らなキャップは密着性が高く、サンプルの蒸発を防ぎます。
5mLマイクロチューブ
ケニス¥7,798税込¥8,5781箱(250本)4日以内出荷0.5mL間隔の目盛りがついたマイクロチューブです。 フロスト加工のフラットキャップが付いています。 直径15mmの遠心バケットアダプタなしで使用できます。材質ホモポリマー容量(mL)5規格DNase/RNase/パイロジェンフリー最大遠心力(G)14000
リアルタイムPCR用ストリップチューブ
ケニス¥169,800税込¥186,7801組(1250本)4日以内出荷反応サンプル量の少ないPCR用にデザインされています。 0.1mLのサーマルサイクラーに最適です。 5μLから125μLのサンプルにおすすめです。材質PP色マキシクリア容量(mL)0.1タイプ8連規格RNase/DNase/パイロジェン/PCR阻害因子フリーキャップタイプRCR用
マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)
ケニス¥5,398税込¥5,9381箱(1000本)4日以内出荷本体は透明度が高く、中が見やすい製品です。 煮沸中も蓋がはずれにくいスナップロック形状です。 チューブのキャップトップと側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。 キャップ中央に厚さ0.28mmのシリンジ用ポートを備えており、シリンジの針を刺すことが可能です。 低吸着性の特殊なポリプロピレン使用で、試料の吸着・残存がほとんどなく、DNA・RNA抽出操作に最適です。材質ホモポリマー容量(mL)0.6規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌-最大遠心力(G)14000