絞り込み
ブランド
  • ケニス
  • モノタロウ(2)
  • Merck(メルクミリポア)(1,294)
  • ビーエム機器(687)
  • ベクトン・ディッキンソン(369)
  • アズワン(316)
  • Thermo Fisher Scientific(314)
  • Simport(278)
  • コーニング(212)
  • TPP(209)
  • WATSON(172)
  • TGK(東京硝子器械)(159)
  • Eppendorf(エッペンドルフ)(154)
  • Porvair(122)
  • 三商(118)
  • Thermo Scientific Nalgene(115)
  • IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
  • GVS(98)
  • Celltreat(90)
  • 栄研化学(83)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い! 9/30(水)まで 詳しくはこちら
142件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスポコンラージ棒 ケニス

    ディスポコンラージ棒

    ケニス(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1箱(100本)ほか
    当日出荷
    安価なディスポーザブルタイプのコンラージ棒です。 寒天培地上で菌液を均等に塗布するのに適しています。
    材質ポリスチレン全長(mm)129全幅(mm)39滅菌ガンマ線照射済
  • 滅菌シャーレ ケニス

    滅菌シャーレ

    ケニス(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1組(10枚×10包)ほか
    当日出荷
    お求めやすい低価格なポリスチレン製滅菌シャーレです。 フタ上部に滑り止めリブがついており、積み重ねが可能です。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌電子線照射済
  • ディスポループ・ニードル ケニス

    ディスポループ・ニードル

    ケニス(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1組(100本)
    当日出荷
    ループとニードルが一体化したタイプです。
    材質PP全長(mm)195滅菌ガンマ線照射済
  • シャーレ(ペトリ皿) ケニス

    シャーレ(ペトリ皿)

    ケニス(2件のレビュー)
    539税込593
    1枚
    当日出荷
    安価で高品質なガラスシャーレです。
    材質並質ガラス滅菌断面タイプ焼口
  • 白金線 ケニス

    白金線

    ケニス
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    長さ(cm)10
  • フリーズラック ケニス

    フリーズラック

    ケニス
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。
    材質PC滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-196~121
  • ループ(接種棒) ケニス

    ループ(接種棒)

    ケニス(2件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷
    高品質・堅固で経済的な接種棒です。ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
    材質ホルダー:真鍮製、先端:ニクロム線
  • ガラスコンラージ棒 ケニス

    ガラスコンラージ棒

    ケニス(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1組(10本)
    当日出荷
    菌液を均等に塗布するガラス製のコンラージ棒です。
    材質ガラス全長(mm)150全幅(mm)30
  • ニードル(接種棒) ケニス

    ニードル(接種棒)

    ケニス(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    ニクロム線を使用していますので、火炎滅菌可能です。
    仕様保持具と先端のニクロム線のセット寸法(mm)Φ0.5×78
  • ステンレス製3面マルチラック ケニス

    ステンレス製3面マルチラック

    ケニス
    1,898税込2,088
    1個ほか
    当日出荷
    3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。
    材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×30質量(g)98滅菌オートクレーブ可 UV照射可架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
  • PCR8連チューブ ケニス

    PCR8連チューブ

    ケニス(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1箱(120本)
    当日出荷
    主要なメーカーのPCR装置に使用できます。 チューブ側面にアルファベットの刻印と書き込みスペースがあります。 キャップの左右が分かりやすい構造になっています。
    材質PP容量(mL)0.2規格DNase/RNaseフリー
  • ディスポループ/ニードル ケニス

    ディスポループ/ニードル

    ケニス
    5,398税込5,938
    1箱(500本)
    当日出荷から翌日出荷
    滅菌済のプラスチック白金耳でディスポタイプです。 適度な手ごたえとしなやかな弾力を兼ね備えています。
    材質ABS全長(mm)230滅菌ガンマ線照射済
  • ディスポループ・ニードル ケニス

    ディスポループ・ニードル

    ケニス
    8,398税込9,238
    1箱(500本)
    当日出荷
    ループとニードルが一体化したタイプです。
    材質PP全長(mm)195滅菌ガンマ線照射済
  • 腰高シャーレ ケニス

    腰高シャーレ

    ケニス(2件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    材質硬質ガラス断面タイプ焼口
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    979税込1,077
    1袋(50本)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。
    材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
  • マイクロプレート用シール ケニス

    マイクロプレート用シール

    ケニス
    4,798税込5,278
    1組(100枚)
    当日出荷から16日以内出荷
    高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。
    材質PET規格DNase/RNaseフリー
  • シャーレ ケニス

    シャーレ

    ケニス
    999税込1,099
    1個
    翌日出荷
    透明度に優れ、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。
    仕様断面:焼口材質並質ガラス
  • ステンレスコンラージ棒 ケニス

    ステンレスコンラージ棒

    ケニス
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷
    菌液を均等に塗布するステンレス製コンラージ棒です。
    材質ステンレス全幅(mm)30
  • アニマルマーカー ケニス

    アニマルマーカー

    ケニス
    8,498税込9,348
    1組(2本)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    通常6~12週間程度は良好な識別力を保ちます。実験動物に対して有害な物質を一切含んでいません。1本あたり300~500匹程度のラットを処理できます。
  • DNAラダーマーカー ケニス

    DNAラダーマーカー

    ケニス(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個(100回分)
    翌日出荷
    分子サイズをシークエンス確認済みの正確なDNAラダーマーカーです。 BPB・Xylene Cyanol入りなので、すぐに電気泳動できます。
    仕様バンド数:11容量(μL)500μL(100回分)レンジ100~1500bp保存期間(年)常温で1年間
  • コニカルチューブ(ファルコン) ケニス

    コニカルチューブ(ファルコン)

    ケニス
    31,980税込35,178
    1箱(500本)
    翌日出荷
    密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。
    材質PP滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
  • フッ素コーティングスパチュラー ケニス

    フッ素コーティングスパチュラー

    ケニス(1件のレビュー)
    769税込846
    1個
    当日出荷
    耐薬品性に優れています。
    材質ステンレス、フッ素樹脂コーティング
  • 滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水 ケニス

    滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水

    ケニス
    10,980税込12,078
    1箱(240本)
    5日以内出荷
    γ線滅菌処理済みのりん酸緩衝生理食塩水をすぐに使えるようパッケージングした微生物検査専用希釈液です。検査数が多く、希釈液作製準備に手間が掛かっている方におすすめです。
    容量(mL)9入数240本
  • セルスクレーパー ケニス

    セルスクレーパー

    ケニス
    1,298税込1,428
    1組(10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。
    材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
  • ファルコン セルストレーナー ケニス

    ファルコン セルストレーナー

    ケニス
    10,980税込12,078
    1組(50個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。 50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。
    滅菌ガンマ線照射済
  • セルスクレーパー ケニス

    セルスクレーパー

    ケニス
    1,398税込1,538
    1組(10本)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    材質ハンドル部/ポリプロピレン、ブレード部/ポリエチレン滅菌ガンマ線照射済
  • ファルコン ペトリディッシュ ケニス

    ファルコン ペトリディッシュ

    ケニス
    15,980税込17,578
    1箱(100枚)ほか
    翌日出荷から翌々日出荷
    1006はサンプルの乾燥を最小限に抑制する締めフタ付きです。 1008は本体側面下部にフロスト加工を施したイージーグリップ機構により、ディッシュ全体がつかみやすくなっています。
    材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
  • ガラス製マイクロチューブ ケニス

    ガラス製マイクロチューブ

    ケニス
    4,898税込5,388
    1組(6本)
    翌日出荷
    PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。
    材質硬質ガラス(JR-2)
  • プラントボックス ケニス

    プラントボックス

    ケニス
    1,998税込2,198
    1組(4個)ほか
    当日出荷から翌日出荷
    蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。
    材質ポリカーボネート容量(mL)300径(Φmm)72滅菌オートクレーブ可外寸(mm)72×72×100内寸(mm)65.4×65.4×98.2
  • 滅菌シャーレ ケニス

    滅菌シャーレ

    ケニス
    11,980税込13,178
    1組(600枚)ほか
    翌日出荷から6日以内出荷
    コロニーチェックが容易な透明度が高いタイプです。 重ねた時に崩れにくいズレ防止リブ付きです。
    材質ポリスチレン形状フタ付径(Φmm)90滅菌電子線照射済
  • 滅菌希釈水 ケニス

    滅菌希釈水

    ケニス
    5,898税込6,488
    1組(5000mL×2本)ほか
    4日以内出荷から6日以内出荷
    検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。装置接続用です。
    用途試料原液作製材質PE保存環境常温
  • スタンプ培地 ケニス

    スタンプ培地

    ケニス
    7,798税込8,578
    1箱(48枚)
    6日以内出荷
    一度に数枚の容器を掴めるので、効率的な作業が可能です。 容器は個別成型で分離の際の異物やバリが発生しません。 容器のツバの色別培地識別表示で、培地選択ミスを防ぎます。
    種類スタンプ培地保存環境常温(15~25℃)面積(cm2)10(培地面積)
  • マイクロチューブ(帯電防止タイプ) ケニス

    マイクロチューブ(帯電防止タイプ)

    ケニス
    2,698税込2,968
    1組(500本)
    当日出荷
    「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。
    仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)容量(mL)1.5規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
  • ディスポーザブル細胞計算盤 ケニス

    ディスポーザブル細胞計算盤

    ケニス
    16,980税込18,678
    1組(50枚)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。
    寸法(mm)76×26×2
  • ファルコン組織培養フラスコ ケニス

    ファルコン組織培養フラスコ

    ケニス
    25,980税込28,578
    1箱(10個×10包)ほか
    4日以内出荷から31日以内出荷
    ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。 また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。 プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。 半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。
    材質ポリスチレン(本体)滅菌ガンマ線照射済
  • 汚染度チェック ケニス

    汚染度チェック

    ケニス
    14,980税込16,478
    1箱(100本)
    7日以内出荷
    微生物増殖の原因となるタンパク汚れを、簡単に高感度(約20~50μgのタンパク質で陽性)で検出できるキットです。食品の製造ラインや調理器具・製造機械の洗浄チェックや、従業員の手指検査を通じての衛生指導などに最適です。タンパク質定量法を応用した発色剤を採用しており、反応時間はわずか2分、判定は色見本と比較するだけです。
    材質反応チューブ・綿棒チューブ/PP 綿棒キャップ/PS アルミシール/PET樹脂・アルミニウム・CPP 綿棒(軸)/HTM 綿棒(綿球)/レーヨン入数100本
  • マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用) ケニス

    マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用)

    ケニス
    12,980税込14,278
    1組(100枚)
    当日出荷
    材質PET使用温度範囲(℃)-20~110規格DNase/RNaseフリー大きさ80×122mm
  • PTFE平皿 ケニス

    PTFE平皿

    ケニス
    3,598税込3,958
    1個(1個)
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質PTFE
  • クローニングリング ケニス

    クローニングリング

    ケニス
    4,598税込5,058
    1組(20個)
    3日以内出荷
    シャーレの底に密着するように、両端が研磨仕上げになっています。
    材質硼珪酸ガラス(JR-1)高さ(mm)10
  • マイクロチューブ ケニス

    マイクロチューブ

    ケニス
    1,198税込1,318
    1袋(100本)
    翌日出荷
    仕様【光線透過量】0(270~600nm)材質PP容量(mL)5タイプ褐色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
バイオ・食品(菌)関連用品