カテゴリ
絞り込み
材質
- ガラス(6)
- スチール(2)
- 樹脂(9)
ブランド
- ケニス
- モノタロウ(2)
- ビーエム機器(674)
- Thermo Fisher Scientific(300)
- Simport(265)
- アズワン(219)
- コーニング(210)
- TPP(209)
- WATSON(165)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(153)
- TGK(東京硝子器械)(128)
- Porvair(120)
- Thermo Scientific Nalgene(115)
- IWAKI(AGCテクノグラス)(108)
- GVS(91)
- Celltreat(87)
- 三商(78)
- AXYGEN(68)
- EVER GREEN(61)
- MATRIX(54)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
特価

フリーズラック
ケニス¥949~税込¥1,044~1個当日出荷1.5mLチューブやクライオバイアルが収納可能です。 フタに座標番号が付いています。材質PC滅菌オートクレーブ可耐熱温度(℃)-196~121
ステンレス製3面マルチラック
ケニス¥1,898~税込¥2,088~1個ほか当日出荷3面に異なる径の穴が空いており、遠沈管やマイクロチューブを立てられるラックです。 互い違いに重ねると1つ分のスペースで2つを収納でき、クリーンベンチ内やオートクレーブの際にかさばりません。 プラスチック製と比較して凸凹が少なく、アルコール拭きが簡単です。 チューブを横から見られるので、色や沈殿物の確認ができます。材質ステンレスSUS304寸法(mm)75×55×30質量(g)98滅菌オートクレーブ可 UV照射可架数0.1/0.2mL(8連可)×30 0.5mL×3 1.5/2.0mL×14 5/15mL×2
マイクロチューブ
ケニス¥979~税込¥1,077~1袋(100本)ほか翌日出荷から6日以内出荷分子レベルで低滞留表面処理が施されており、非常に液切れが良いタイプです。 コーティングを行っていないので、貴重なサンプルを汚染する心配がなく、オートクレーブにも影響を受けません。材質PP規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
マイクロプレート用シール
ケニス¥4,798~税込¥5,278~1組(100枚)当日出荷から16日以内出荷高密封性のマイクロプレート用シールです。 MPS-RはリアルタイムPCR用です。 MPS-KはDMSO耐性があり、シークエンス反応液で溶解しません。また、-80~100℃でも剥がれないので、サンプルの凍結保存に利用できます。 MPS-Nは-20~4℃で1年間保存できます。材質PET規格DNase/RNaseフリー
コニカルチューブ(ファルコン)
ケニス¥31,980~税込¥35,178~1箱(500本)翌日出荷密閉性・開閉性に優れたコニカルチューブです。 強度・耐久性・耐薬品性に優れ、-80~121℃の温度に対応。 2196には発泡ポリスチレンラックが1個、2098には20個付属しています。材質PP滅菌ガンマ線照射済、ノンパイロジェン
滅菌済みリン酸緩衝生理食塩水
ケニス¥10,980税込¥12,0781箱(240本)5日以内出荷γ線滅菌処理済みのりん酸緩衝生理食塩水をすぐに使えるようパッケージングした微生物検査専用希釈液です。検査数が多く、希釈液作製準備に手間が掛かっている方におすすめです。容量(mL)9入数240本
セルスクレーパー
ケニス¥1,298~税込¥1,428~1組(10本)ほか当日出荷から翌日出荷細胞を回収しやすいT型のセルスクレーパーです。材質ハンドル部/PP ブレード部/PE規格DNase/RNase/パイロジェン/サイトトキシンフリー滅菌ガンマ線照射済包装個包装
ファルコン セルストレーナー
ケニス¥10,980~税込¥12,078~1組(50個)ほか当日出荷から4日以内出荷凝集塊または生体組織からの細胞分離の際にガーゼ濾過よりも速く簡単に使用できます。 50mL Falconコニカルチューブおよび類似サイズのチューブに使用できます。滅菌ガンマ線照射済
ファルコン ペトリディッシュ
ケニス¥15,980~税込¥17,578~1箱(100枚)ほか翌日出荷から翌々日出荷1006はサンプルの乾燥を最小限に抑制する締めフタ付きです。 1008は本体側面下部にフロスト加工を施したイージーグリップ機構により、ディッシュ全体がつかみやすくなっています。材質ポリスチレン形状フタ付滅菌ガンマ線照射済
ガラス製マイクロチューブ
ケニス¥4,898~税込¥5,388~1組(6本)翌日出荷PTFEシール付PEキャップなのでクロロホルム等の有機溶媒に対応しています。 遠心力でキャップが外れない構造です。 鉛筆などでメモを記入することができます。材質硬質ガラス(JR-2)
プラントボックス
ケニス¥1,998~税込¥2,198~1組(4個)ほか当日出荷から翌日出荷蓋・本体ともにポリカーボネート製で、透明かつ繰り返しオートクレーブにかけられます。 角型のため、棚への収納が容易です。また、丸型容器に比べ、組織片を培地上に均等に置床できます。材質ポリカーボネート容量(mL)300径(Φmm)72滅菌オートクレーブ可外寸(mm)72×72×100内寸(mm)65.4×65.4×98.2
滅菌シャーレ
ケニス¥11,980~税込¥13,178~1組(600枚)ほか翌日出荷から6日以内出荷コロニーチェックが容易な透明度が高いタイプです。 重ねた時に崩れにくいズレ防止リブ付きです。材質ポリスチレン形状フタ付径(Φmm)90滅菌電子線照射済
滅菌希釈水
ケニス¥5,898税込¥6,4881組(5000mL×2本)ほか4日以内出荷から6日以内出荷検体10g又は25gを用いた試料原液作製に適しています。装置接続用です。用途試料原液作製材質PE保存環境常温
マイクロチューブ(帯電防止タイプ)
ケニス¥2,698税込¥2,9681組(500本)当日出荷「高分子型帯電防止剤」を使用し、帯電防止効果が半永久的に持続する帯電防止型マイクロチューブです。 微粒子サンプル(セルロースパウダー、アルブミン、スキムミルクなど)の分注や細かな種子(シロイヌナズナ、リンドウなど)の保存に最適です。仕様最大遠心力/20000RCF材質本体/PP(バージンポリプロピレン)容量(mL)1.5規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
ディスポーザブル細胞計算盤
ケニス¥16,980~税込¥18,678~1組(50枚)ほか当日出荷から3日以内出荷1枚の計算盤で、4種類の試料を同時に計測できます。 試料注入口の形状が工夫されているため、試料の浸透度が高く、迅速な測定が可能です。 落としても壊れない丈夫なプラスチック製ですが、ガラス製血球計算盤と同等の精度を示します。 血球計算盤と同規格(1×1×0.1mm)の計数枠になっています。また、スライドガラスと同じサイズです。寸法(mm)76×26×2
ファルコン組織培養フラスコ
ケニス¥25,980~税込¥28,578~1箱(12個×5包)ほか4日以内出荷から31日以内出荷ガスプラズマによる培養表面処理で、細胞の均一な増殖が可能です。 ベントキャップ0.2μmの疎水性メンブレンフィルタ付なので、コンタミネーションを最小限に抑えた上で、均一なガス交換が可能です。 また、疎水性のメンブレンなので、中の培地が染み出す心配もありません。 プラグシールキャップキャップを閉じている時は密閉性を、半開放時はガス交換が確実な「開放系培養」の状態を保つことができます。 半開放時のキャップ回転位置が分かり易いよう、フタにマークが付いています。材質ポリスチレン(本体)滅菌ガンマ線照射済
マイクロプレート用シール(リアルタイムPCR専用)
ケニス¥12,980税込¥14,2781組(100枚)当日出荷材質PET使用温度範囲(℃)-20~110規格DNase/RNaseフリー大きさ80×122mm
マイクロチューブ
ケニス¥1,198税込¥1,3181袋(100本)翌日出荷仕様【光線透過量】0(270~600nm)材質PP容量(mL)5タイプ褐色規格DNase/RNase/パイロジェンフリー滅菌オートクレーブ可脆化温度(℃)0最高使用温度(℃)135最大遠心力(xg)20000柔軟性硬質
プラントカルチャーディッシュ
ケニス¥20,980~税込¥23,078~1袋(100個)ほか6日以内出荷植物組織培養に適したカルチャーディッシュです。 優れた空気循環に加え、使いやすい平坦性・汚染削減構造を兼ね備えています。 カップと蓋の接合部が摺り仕上げになっており、密閉性に優れています。材質ポリスチレン(クリスタルグレード)径(Φmm)100滅菌ガンマ線滅菌済寸法(Φ×mm)外寸/100×40、内寸/91.3×38.2
ガラス製マイクロプレート
ケニス¥49,980税込¥54,9781個当日出荷から4日以内出荷高品質ガラスのため、繰り返し洗浄・使用が可能です。 耐薬品性に優れており、有機溶媒の使用が可能です。 透明度が高く、顕微鏡観察に最適です。 行・列にはアルファベット及び数字を表示しています。材質硼珪酸ガラス(JR-1)形状平底径(Φmm)127.5滅菌オートクレーブ可
クライオバイアル(アウターキャップタイプ)
ケニス¥8,998~税込¥9,898~1組(100本)ほか4日以内出荷キャップ内側にシールされたシリコンワッシャーとロングリップシールにより、リーキングやコンタミネーションが防止されます。 ポリプロピレン製チューブとキャップは温度による変成が少なく、密封性に優れています。 キャップの開閉は、1回転+1/4回転で行えます。材質本体・キャップ/PP(バージンポリプロピレン)使用温度範囲(℃)-196~121規格Nuclease/Endotoxin FREE滅菌オートクレーブ可(121℃)
NMRチューブスタンド
ケニス¥10,980税込¥12,0781個翌日出荷アクリル製で磁力の影響を受けないNMRチューブスタンドです。 棚板の位置を変えることで、異なる長さのNMR管に対応できます。寸法(mm)110×210×220架数72(12×6)
シャーレ(ペトリ皿)
ケニス¥2,298税込¥2,5281枚当日出荷透明度の優れた平面の板硝子を使用し、底面、上蓋は凸凹がなく、焼口で肉厚が一定です。 顕微鏡観察による乱反射がありません。材質並質ガラス断面タイプ焼口
小型インキュベーター
ケニス¥62,980税込¥69,2781台(1台)当日出荷コストパフォーマンスに優れた小型のインキュベーターです。設定温度と庫内温度が同時にデジタル表示されます。タイマー機能(0~9999分)により設定時間後、または所定の温度に達した時点から設定時間が経過した後に、運転を停止できます。観察窓付の扉を採用しており、外から庫内の様子を覗き込むことができます。仕様扉:ガラス窓付扉材質内槽:ステンレス(鏡面仕上げ)使用温度範囲(℃)室温+5~65有効内寸(mm)260×260×260内容積(L)約18ヒーター(W)180安全装置温度警報温度精度±0.5℃温度制御PID制御温度分布±2.0℃運転モード定値運転 オートストップ クイックオートストップ対流方式自然対流式
バンバンカー(細胞凍結保存液)
ケニス(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781本(1本)5日以内出荷Ready to Useタイプの細胞凍結保存液です。血清を含んでいないためロット間差が少なく、安定して使用することができます。凍結細胞は、ディープフリーザー(-80℃)で凍結可能です。プログラムフリーザーのような特別な機器を用いなくても、凍結することが可能です。高生細胞率保存液(特許取得済)により、血清含有製品と同等の結果を得ることが可能です。仕様保存条件:冷暗所(2~10℃)容量(mL)100規格DMSO含有 血清不含保管環境冷蔵RoHS指令(10物質対応)対応使用期限製造から2年
撮影用フード付LEDトランスイルミネーター
ケニス¥72,980税込¥80,2781個5日以内出荷コンパクトで軽量です。 観察用のアンバーフィルタと簡易的なフードが付属しており、スマートフォンでのゲル撮影が可能です。セット内容トランスイルミネーター アンバーフィルタ 撮影用簡易フード寸法(mm)200×200×13.9質量(g)760電源DC12V 2A照射部寸法(mm)153×153測定波長470nm