絞り込み
容量(mL)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ビーエム機器(302)
- Simport(216)
- WATSON(129)
- Thermo Fisher Scientific(52)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(43)
- AXYGEN(39)
- MATRIX(37)
- アズワン(31)
- FastGene(30)
- ユーレカ・テクノロジーズ(28)
- ケニス(24)
- 三商(23)
- Thermo Scientific Nalgene(23)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(21)
- Thermo Scientific(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- AGB(15)
- BIO-BIK(15)
- QSP(14)
- ブランドをもっと見る

スクリューキャップチューブ 2.0mL 自立型
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥22,699~税込¥24,969~1箱(500本)6日以内出荷深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
スクリューキャップチューブ 2.0mL コニカル型
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥22,699~税込¥24,969~1箱(500本)6日以内出荷深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
スクリューキャップチューブ 1.5mL 自立型
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥28,099~税込¥30,909~1箱(500本)6日以内出荷深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。仕様●容量:1.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
スクリューキャップチューブ 1.5mL コニカル型
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥22,699~税込¥24,969~1箱(500本)6日以内出荷深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。
スクリューキャップチューブ 0.5mL 自立型
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥22,699~税込¥24,969~1箱(500本)6日以内出荷深型シリコンO-リングキャップは、密封性が高くコンタミネーションを防ぎます。仕様●容量:0.5mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●使用温度:-196℃~121℃(※液体窒素の気相での試料保存が可能です。)●オートクレーブ可 ※オートクレーブ時はキャップをゆるめてください。●チューブ本体にキャップが装着されておりません。●適合カラーコードインサート:T345-W/Y/P/B
カラーコードインサート 500個入 T345シリーズ
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥4,199税込¥4,6191袋(500個)6日以内出荷Simportスクリューキャップ天面に簡単に装着できます。仕様●材質:ポリプロピレン●適合チューブ:T330-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T332-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S、T334-2/4/5/6/7/2S/4S/5S/6S/7S
PCR用キャップ付き8連チューブ 0.2mL 125個入
BIO-BIK(イナ・オプティカ)¥17,499~税込¥19,249~1袋(125個)6日以内出荷仕様●材質:ポリプロピレン●Nuclease(DNase & RNase)Free
8連PCRチューブ用フラットキャップ 120ストリップ/袋
FastGene¥5,698税込¥6,2681箱6日以内出荷高品質がコンセプトのFastGene(TM) 8連PCRチューブ用のキャップ 安心の国産製造でPCR、qPCRともに使用可能です。 優れたコストパフォーマンス 国内製造の為、安定供給が可能仕様●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●Endotoxin Free●入数:120ストリップ/袋アズワン品番68-4034-01
2.0mL マイクロ遠心チューブ 核酸低吸着 未滅菌 100本
FastGene¥3,598税込¥3,9581箱(100本)5日以内出荷核酸低吸着タイプのFastGene(TM) マイクロ遠心チューブ 最小限のDNA/RNA吸着=DNA/RNAの回収を最大化します。 本製品は加熱処理等の実験にはご使用いただけません。 液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。仕様●キャップ付き●サイズ:10.8×40mm●PCR inhibitor-free●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:2mL●未滅菌●オートクレーブ滅菌不可●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●書き込み領域:あり●許容遠心力:25,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレンアズワン品番68-4033-97
1.5mL スクリューキャップチューブ 核酸低吸着 100本
FastGene¥9,198税込¥10,1181箱(100本)5日以内出荷吸着によるロスを最小限に抑えることでコスト削減をし、正確な分析結果を得て、長期間の保存を安全に行うことが可能 特別なポリプロピレン:吸着を抑制し、回収率を最大にします。 便利な小ロットの包装:100本毎にチャック付きの袋に包装し、コンタミネーションリスクを軽減 安定した自立型:ラックなしでも実験台やベンチ等に安全に立てることが可能 透明感の高い材質を採用しており目視確認もしやすく、目盛が印字されているので、スピーディーな容量確認に便利です。 Oリング(材質:EPDM)付キャップで、高い密閉性を実現 DNAを使用するすべてのアプリケーションに適しています。プラスミド、オリゴヌクレオチド、細胞産生物などの保存にも使用することができ、微量サンプル長期間保存した後でも最大のDNA回収率を実現します。 加熱処理等の実験にはご使用いただけません。 液相の使用は不可となります。解凍時の取扱いではフェイスカバー、防護服、及び手袋を着用してください。仕様●サイズ:10.8×44mm●作業量:1.5mL●ラベル/印刷:プリント付き●0.95バールの気圧テスト実施済み●Human DNA-free(0.5 pg/uL未満)●バクテリアDNA-free(0.02 pg/uL未満)PCR inhibitor-free●包装単位:100本/袋●※加熱処理等の実験にはご使用いただけません。●容量:1.5mL●未滅菌●核酸低吸着タイプ●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●目盛つき●許容遠心力:20,000×g●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●Oリング素材:エチレンプロピレンジエンゴム(EPDM)●温度耐性:-80~121℃アズワン品番68-4034-08
1.5-2mL凍結チューブ用ラベル 40×12mm 1000枚/巻
FastGene¥28,980税込¥31,8781巻5日以内出荷チューブへの巻き付けは、3.2mm以上ラベル同士が重なるようにしてください。 熱転写印字用ラベル フリーザーに既に保存されているチューブ、冷凍済みの検体サンプルを識別するのに最適 液体窒素、フリーザー、オートクレーブ、湯煎などに使用可能 DMSOやエタノールに対応する耐溶剤性仕様●使用期限:開封前で27℃/60%RH(相対湿度)で2年間●材質:白ポリエステルフィルム●粘着材:アクリル系永久粘着材●UV耐性:キセノンArc chamberで1000時間(若干の色落ちがあったが、印字の判読は可能)●コート:熱転写印字用つやなし白トップコート●用途:バイアル、チューブ、ストロー、スライドなどラボ関連の識別●推奨リボン:ブレディR4300シリーズ(R6200シリーズも可)●サイズ:40×12mm●厚み:基材:25.40mm、粘着材:27.94mm、総厚:53.34mm●入数:1000枚/巻アズワン品番68-4034-07
0.2mL 8連フラットキャップ 120ストリップ/袋
FastGene¥6,398税込¥7,0381箱5日以内出荷8連キャップのみ(フラットタイプ)仕様●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップ/袋アズワン品番68-4033-14
0.2mL 8連ドームキャップ 120ストリップ/袋
FastGene¥6,398税込¥7,0381箱5日以内出荷8連キャップのみ(ドームタイプ)仕様●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップ/袋アズワン品番68-4033-13
0.2mL 8連PCRチューブ+フラットキャップ 整列包装 12ストリップ×10袋
FastGene¥12,980税込¥14,2781箱(10袋×12ストリップ)6日以内出荷8連チューブ+8連フラットキャップのセット。 チューブ単品でのお取り扱いはございません。仕様●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装(整列包装)●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:12ストリップ×10袋アズワン品番68-4033-10
0.2mL 8連PCRチューブ+フラットキャップ 120ストリップ
FastGene¥9,998税込¥10,9981箱(120ストリップ)翌々日出荷8連チューブ+8連フラットキャップのセット。 チューブ単品でのお取り扱いはございません。仕様●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:120ストリップアズワン品番68-4033-25
0.2mL 8連PCRチューブ+ドームキャップ 整列包装 12ストリップ×10袋
FastGene¥12,980税込¥14,2781箱(10袋×12ストリップ)6日以内出荷8連チューブ+8連ドームキャップのセット。 チューブ単品でのお取り扱いはございません。仕様●容量:0.2mL●包装形態:バルク包装(整列包装)●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●材質(キャップ):ポリプロピレン●入数:12ストリップ×10袋アズワン品番68-4033-09
0.1mL 8連PCRチューブ用フラットキャップ 120ストリップ/袋
FastGene¥6,398税込¥7,0381箱6日以内出荷平行なキャップは密閉性が高く、コンタミとサンプルの蒸発を防ぐ 連結部をはさみなどで切断し、分けて使用することも可能仕様●包装形態:バルク包装●DNase Free●RNase Free●Human DNA Free●書き込み領域:あり●材質(本体):ポリプロピレン●入数:120ストリップ/袋アズワン品番68-4033-15
リアルタイムPCR対応チューブ 0.2mL 1000本入
BIO-BIK¥6,999税込¥7,6991箱(1000本)6日以内出荷通常のキャップに比べ光の透過率が優れているため、リアルタイムにも使用できます。 壁面が非常に薄いため、熱伝導性に優れています。仕様●容量:0.2mL●材質:ポリプロピレン●Real Time PCR対応●Nuclease Free●Endotocxin Freeアズワン品番67-4743-60
マイクロチューブ 2.0mL 大箱 500本×10袋入
BIO-BIK¥29,980税込¥32,9781箱(10袋×500本)6日以内出荷書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。 透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易に行えます。 チューブ側面には大きな書き込みスペースがあります。 開閉に便利なチャック付袋入りです。仕様●容量:2.0mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。アズワン品番67-4743-70
ストレージチューブ 1.2mL 1000本入
BIO-BIK¥6,799税込¥7,4791袋(1000本)6日以内出荷オートクレーブおよび凍結保存が可能です。仕様●容量:1.2mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●適合リアクションラック:1750-00/1750-SO/1760-00/1760-SO/1770-00/1770-SO●適合キャップ:1702-00/1702-SO/1703-00/1703-SOアズワン品番67-4743-76
ストレージ8連チューブ 1.2mL 125個入
BIO-BIK¥6,799税込¥7,4791袋(125個)6日以内出荷オートクレーブおよび凍結保存が可能です。仕様●容量:1.2mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●適合リアクションラック:1750-00/1750-SO/1760-00/1760-SO/1770-00/1770-SO●適合キャップ:1702-00/1702-SO/1703-00/1703-SOアズワン品番67-4743-77
ストレージ12連チューブ 1.2mL 80個入
BIO-BIK¥6,799税込¥7,4791袋(80個)6日以内出荷オートクレーブおよび凍結保存が可能です。仕様●容量:1.2mL●材質:ポリプロピレン●Nuclease Free●Endotocxin Free●オートクレーブ/-80℃ディープフリーズ可●適合リアクションラック:1750-00/1750-SO/1760-00/1760-SO/1770-00/1770-SO●適合キャップ:1702-00/1702-SO/1703-00/1703-SOアズワン品番67-4743-78
PCR用シングルチューブ フラットキャップ 0.2mL 1000本入
AGB¥7,898税込¥8,6881箱(1000本)6日以内出荷書き込み可能なフラットキャップ(オプティカルではありません)仕様●容量:0.2mL●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●Endotocxin Freeアズワン品番67-4743-66
PCR用シングルチューブ オプティカルフラットキャップ 0.1mL 1000本入
AGB¥8,498税込¥9,3481箱(1000本)6日以内出荷Real Time PCRに適したオプティカル・レンズキャップデザイン仕様●容量:0.1mL●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●Endotocxin Freeアズワン品番67-4743-65
PCR用8連ドームキャップ 60個×4袋入
AGB¥6,098税込¥6,7081箱(4袋×60個)6日以内出荷ドームキャップ仕様●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●Endotocxin Free●適合8連チューブ:T-028/PCR-8ST-2-C-V2●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番67-4743-64
PCR用8連チューブ ドームキャップセット 0.2mL 120個セット入
AGB¥19,980税込¥21,9781箱(120個)6日以内出荷変形を防ぎ、ナンバリングの目視が容易なチューブ連結部仕様●容量:0.2mL●材質:ポリプロピレン●Human DNA Free●Nuclease Free●Endotocxin Freeアズワン品番67-4743-61
PCR用8連チューブ オプティカルフラットキャップセット 0.2mL 120個セット入
AGB¥21,980税込¥24,1781箱(120個)6日以内出荷Real Time PCRに適したオプティカル・レンズキャップデザイン 変形を防ぎ、ナンバリングの目視が容易なチューブ連結部仕様●容量:0.2mL●材質:ポリプロピレン●Real Time PCR対応●Human DNA Free●Nuclease Free●Endotocxin Freeアズワン品番67-4743-63
PCR用8連チューブ 0.2mL 60個×2袋入
AGB¥6,898税込¥7,5881箱(2袋×60個)6日以内出荷連結部分が丈夫で、ちぎれや曲がりが起こりにくいです。 識別に容易なナンバーが刻印されています。仕様●材質:ポリプロピレン●8連×60個ずつ整列包装●適合キャップ:PCR-8SCP-RT-B●HumanDNA Free/Nuclease(DNase & RNase)Free/EndotoxinFree●適合8連キャップ:C-028/C-028-RTC/PCR-8SCP-RT-B/PCR-8SCP-RT-PPCP/PCR-8SCP-D-PPCP-Cアズワン品番67-3044-41
PCR用8連オプティカルフラットキャップ 60個×4袋入
AGB¥10,980税込¥12,0781箱(4袋×60個)6日以内出荷Real Time PCRに適したオプティカル・レンズキャップデザイン仕様●材質:ポリプロピレン●Real Time PCR対応●Human DNA Free●Nuclease Free●Endotocxin Free●適合8連チューブ:T-028/PCR-8ST-2-C-V2●適合96ウェルプレート:B-96-LP-AB/B-96-AB-RT/B-96M2-HS/B-96/B-96-SG/B-96-FS/PCR-96PRD-FS-C/PCR-96PRD-HS-Cアズワン品番67-4743-62
NN クライオバンク用ピッキングツール
Thermo Scientific Nalgene¥129,119税込¥142,0311個93日以内出荷96ウェルフォーマットのNunc CryoBank/Bank-It用 ピッキングしたい位置にピンをセット。ラックを押し当てることでチューブを効率良くピッキング仕様●チューブセレクションツール●包装:1アズワン品番67-6598-54
NN 1.0クライオバンク10 バルクパック 960本入
Thermo Scientific Nalgene¥94,419税込¥103,8611袋(960本)93日以内出荷Nunc CryoBankは黒フレーム チューブが1本ごとラックへロックされているため、落下を防止 Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉 チューブセレクションツールを使うことで効率良くチューブのピッキングが可能仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-185~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:96●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:-●ラック:-●チューブ:○●キャップ:○●包装:960本/袋アズワン品番67-6598-48
NN 0.5/1.0mLクライオバンク/バンクイット用バーコード付空ラック 10ラック入
Thermo Scientific Nalgene¥24,959税込¥27,4551ケース(10ラック)63日以内出荷Nunc Cryobank/Bank-It スクリューキャップ 0.5 mL/1.0 mL用空ラック仕様●側面1次元バーコード付き●フォーマット:96●包装:10ラックアズワン品番67-6598-43
NL 2Dチューブ 5.0mL インナーキャップ用 バーコード付ラッチラック 10ラック入
Thermo Scientific Nalgene¥15,980税込¥17,5781ケース(10ラック)7日以内出荷仕様●キャップカラー:-●フォーマット:24●キャップスタイル:-●滅菌:-●2Dコード:-●チューブ:-●キャップ:-●包装:10ラック●ラック高さ:54.9mm●バーコード付きラック●空ラックアズワン品番67-6598-77
NL 2Dチューブ 2.0mL 48本×10ラック 滅菌済
Thermo Scientific Nalgene¥138,539税込¥152,3931ケース(10ラック×48本)93日以内出荷タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー 優れた滅菌性(SAL10^-6) IATA準拠のリークテスト済み Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.6mmアズワン品番67-6598-55
NL 2Dチューブ 1.8mL アウターキャップ用 ラッチラック 10ラック入
Thermo Scientific Nalgene¥14,980税込¥16,4781ケース(10ラック)5日以内出荷仕様●キャップカラー:-●フォーマット:48●キャップスタイル:-●滅菌:-●2Dコード:-●チューブ:-●キャップ:-●包装:10ラック●ラック高さ:54.0mm●空ラックアズワン品番67-6598-69
NL 2Dクライオバンクチューブ 2.0mL バルク 滅菌済 48本×20袋入
Thermo Scientific Nalgene¥142,379税込¥156,6171ケース(20袋×48本)93日以内出荷タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー 優れた滅菌性(SAL10^-6) IATA準拠のリークテスト済み Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:-●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×20袋アズワン品番67-6598-57
NL 2.0mL クライオバンク 2Dコード無 滅菌済 48本×10ラック入
Thermo Scientific Nalgene¥70,779税込¥77,8571ケース(10ラック×48本)93日以内出荷タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー 優れた滅菌性(SAL10^-6) IATA準拠のリークテスト済み Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:-●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.6mmアズワン品番67-6598-58
NL 2.0mL クライオバンク 2Dコード付 バーコード付ラック 滅菌済 48本×10ラック入
Thermo Scientific Nalgene¥129,800税込¥142,7801ケース(10ラック×48本)5日以内出荷タンパク質/細胞低吸着、細胞無毒性テスト済み DNase/RNaseフリー、パイロジェンフリー 優れた滅菌性(SAL10^-6) IATA準拠のリークテスト済み Nunc 8chスクリューキャップデキャッパー使用でスムーズで個人差のないキャップ開閉仕様●材質●▼チューブ本体・キャップ:PP●▼ガスケット:TPE●使用可能温度範囲:-180~121℃●キャップカラー:ナチュラル●フォーマット:48●キャップスタイル:インナースクリュー●滅菌:○●2Dコード:○●ラック:○●チューブ:○●キャップ:○●包装:48本×10ラック●ラック高さ:54.6mm●バーコードラックアズワン品番67-6598-56
PCR 8-ストリップチューブ 0.2mL 分離可能 フラットキャップ付 透明 1箱 120個入
Celltreat¥64,199税込¥70,6191箱(120個)20日以内出荷超薄型チューブ壁が均一で効率的な熱伝達を実現 簡単に開閉できるリッドで、蒸発によるサンプルの損失を防止 角度をつけて取り付けられるストリップキャップにより、複数のストリップを同時にラックに入れたときに、蓋とヒンジが互いに干渉するのを防ぎます。 ストリップを カスタマイズするためにチューブを簡単に分離 できます。 個々のチューブには、ラベリングが容易なつや消しのフラットキャップと、RT PCRアプリケーション用の光学的に透明なフラットキャップがあります。 信頼性の高い実験結果を保証するため、RNase/DNase/DNAフリーおよび非パイロジェン性であることが証明されています。 コンタミネーションのリスクを最小限に抑えるため、再密封可能な袋に入った便利なパッケージ仕様●サイズ(D×W×H):70.00×10.00×23.00mmアズワン品番68-1903-59
MX バーコード付空ラッチラック 0.2mL/0.5mL2Dチューブ用 10ラック入
MATRIX¥18,819税込¥20,7011ケース(10ラック)93日以内出荷サンプリングロスの少ないV底 セプタムシールは、Matrix SepraSeal/DuraSeal の2種から選択可能 セプタムシール仕様●材質ラック●▼本体:PP●▼フタ:PC●フォーマット:96●キャップスタイル:-●滅菌:-●チューブ:-●キャップ:-●包装:10ラック●ラック高さ:26.0mm●空ラック(3734/3735用)●バーコードラックアズワン品番67-6598-92