絞り込み
容量(mL)
ブランド
- モノタロウ(1)
- ビーエム機器(302)
- Simport(216)
- WATSON(128)
- Thermo Fisher Scientific(52)
- Eppendorf(エッペンドルフ)(45)
- AXYGEN(39)
- MATRIX(37)
- アズワン(30)
- FastGene(30)
- ユーレカ・テクノロジーズ(28)
- ケニス(24)
- 三商(23)
- Thermo Scientific Nalgene(23)
- BIO-BIK(イナ・オプティカ)(21)
- Thermo Scientific(16)
- TGK(東京硝子器械)(15)
- AGB(15)
- BIO-BIK(15)
- QSP(14)
- ブランドをもっと見る

PCRチューブ/プレート用ラック 96穴 5色セット R-7919-2シリーズ
ビーエム機器¥9,998~税込¥10,998~1パック(5個)ほか4日以内出荷PCR チューブ・プレート用ラック。0.2mlのシングル・8連・12連チューブ・PCRプレートが兼用できるラック。ラックの積み重ねが可能。5色セット。96穴仕様●オートクレーブ可能(121℃ ,15分)●サイズ(W×D):138.0×98.0mm(フタ付)●ウェル直径:6.0mmΦ●材質:P.P●色:5色(赤・青・黄・紫・緑)●温度耐性:-80℃~121℃
PCRシングルチューブ フラットトップ 0.2ml ナチュラル PCR-02F2シリーズ
ビーエム機器¥9,298税込¥10,2281個(1000本)4日以内出荷キャップ部分に書き込み可能。プラスチックが肉薄なので優れた熱伝導性。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●開口外寸:口部Φ7.0mm、全長21.0mm、胴部Φ6.0mm●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-48
PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.2ml ナチュラル PCR-8CNEWシリーズ
ビーエム機器¥3,598税込¥3,9581個(1000本)4日以内出荷PCR-8TNEWシリーズ専用キャップとして使用可能。キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。未滅菌。※他ブランドのチューブと組み合わせてのご使用はお避けください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-72
PCR 8連チューブ用キャップ ドームトップ 0.1/0.2ml ナチュラル PCR-96-8Cシリーズ
ビーエム機器¥6,698~税込¥7,368~1個(1000本)ほか4日以内出荷96well シンプレート(ドームトップ)用キャップ。PCR用。キャップにナンバリング(A~H)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減。PCR-24-I, PCR-48-I, PCR-96-I, PCR-96-L用のキャップとしてご使用戴けます。未滅菌。※他ブランドのチューブ・プレートと組み合わせてのご使用はお避けください。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, Pyrogen Free●材質:P.P●色:ナチュラル●温度耐性:-80℃~121℃
PCR 8連チューブ&8連ドームキャップ 0.2ml ナチュラル PCR-8Aシリーズ
ビーエム機器¥24,980税込¥27,4781個(1000本)4日以内出荷ストリップドームキャップ with チューブ:0.2ml 8連。チューブとキャップが接続されているので、開閉の際に左右の取り違いがなく、ハンドリングミスによるウェル間のコンタミネーションを防止。プラスチックが肉薄のため熱伝導性に優れています。ドームトップ。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:純水時 4,000RCF(xg)●温度耐性:-80℃~121℃アズワン品番65-3839-68
MacrewTube チューブのみ 5.0ml ナチュラル T365-5TNシリーズ
Simport¥7,198税込¥7,9181個(200本)4日以内出荷Simportの5.0mlチューブ:ClikLokTM チューブ と MacrewTubeTM チューブ。中容量のサンプル処理を、シンプルかつ安全に行えます。これまで2.0ml以上のサンプルを扱う場合、15ml遠心管など容量の大きなチューブを使用していましたが、これではあまりにも非実用的で、コンタミネーションも起こりやすい環境でした。Simportの5mlチューブなら全高59mmまた仕様●オートクレーブ可能(121℃, 20分)●RNase, DNase, Pyrogen and DNA free●材質:ポリプロピレン●遠心耐性:~25,000xg●温度耐性:-196~ +121℃ (液体窒素での液相保存には使用できません)●※キャップは付いていません。アズワン品番65-3853-24
サンプルカップ 1.2ml 622シリーズ
ビーエム機器¥39,980~税込¥43,978~1パック(5000個)ほか18日以内出荷サンプルカップ。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ13.0×25.0mm●材質:P.S●適合機種:日本電子VX●容量:1.2ml
サンプルカップ 2.5ml 127-1212-010シリーズ
EVER GREEN¥21,980~税込¥24,178~1パック(1000個)ほか4日以内出荷サンプルカップ。未滅菌仕様●オートクレーブ不可●寸法:Φ17.0×38.0mm●材質:P.S●適合機種:日立717, 日立736, 日立737, 日立7150, 日立7250●容量:2.5ml
ラブトップクーラー -20℃ Nunc用
Thermo Scientific Nalgene¥29,980税込¥32,9781個6日以内出荷PCR試薬や制限酵素、各種サンプルの低温保持に便利な卓上クーラー。USPClassVI。1mLおよび1.8mLのNuncCryoTubeを20本収納。付属インサートを使用して、0.2mLおよび0.5mLマイクロチューブの収納も可能仕様●内側列:-20~-15℃を約4時間保持●外側列:-20~-15℃を約2時間保持●材質:PC●フタ●▼色:透明●▼冷却ゲル:なし●列:4×5●チューブ数(本):20●適合チューブサイズ(mL):0.2~1.8●外寸W×D×H(mm):226×165×133●※あらかじめ冷凍庫で冷却してご使用ください。アズワン品番65-5639-44
マイクロチューブ(自立型)1.5mL
Thermo Scientific¥15,980~税込¥17,578~1箱(1包×500本)5日以内出荷から63日以内出荷パイロジェンフリー。DNase/RNaseフリー
スナップキャップマイクロチューブ
Thermo Scientific¥2,098~税込¥2,308~1箱(10包×50個)ほか翌々日出荷から7日以内出荷フタと側面にフロスティ加工済み。パイロジェンフリー。DNase/RNaseフリー。オートクレーブ可
マイクロチューブ 1.5mL スクリューキャップ別包装 3464シリーズ
Thermo Scientific¥15,980税込¥17,5781箱(1包×500本)5日以内出荷から6日以内出荷パイロジェンフリー。DNase/RNaseフリー
PCR 8連チューブ&シングルフラットキャップ 0.2ml ナチュラル MB-P08-Aシリーズ
GUNSTER¥56,980税込¥62,6781セット(4個×960本)4日以内出荷テストチューブラックマルチラックJr 12~13mmΦ用。42本立。耐性の高い材質なのでラボ内の化学物質で破損したり、汚れる心配はありません。腐食の心配もありません。インキュベータ内・冷蔵・冷凍内でも使用可能。未滅菌。※他の色についてはお問い合わせ下さい。仕様●オートクレーブ不可●DNase, RNase, endotoxin Free●材質:P.P●色:ナチュラル●遠心耐性:5,000RCF(xg)●温度耐性:-40℃~121℃アズワン品番65-3835-12
8連PCRチューブ ドームキャップ付 アソート BMSC0200272シリーズ
ビーエム機器¥18,980~税込¥20,878~1個(960本)ほか4日以内出荷384ウェル PCRプレート ロシュタイプ。DNase, RNase, DNA, PCR inhibitor, pyrogen free。切れ込み:A24、P24。市販されている幅広いサーマルサイクラーに適応。ウェルの位置確認が容易な、縦列(A~H)、横列(1~12)に英数字の印字。サンプル量を認識できる透明なウェル。超肉薄で均一なウェルは最適な熱伝導率による高い反応効率を保証仕様●色:青・緑・赤・紫・黄の5色
Oリングレス スクリューキャップチューブ 2.0mL 500本
WATSON¥23,980税込¥26,3781箱(25袋×20本)4日以内出荷ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず2つのシールポイントが高い気密性を実現オートクレーブ不可仕様本体全長:45.2mm 最大胴径Φ10.6mm キャップ径Φ13.2mmアズワン品番67-5233-64
Oリングレス スクリューキャップチューブ 1.5mL 500本
WATSON¥23,980税込¥26,3781箱(25袋×20本)4日以内出荷ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず2つのシールポイントが高い気密性を実現オートクレーブ不可仕様本体全長:45.6mm 最大胴径Φ10.6mm キャップ径Φ13.2mmアズワン品番67-5233-39
遮光 Oリングレス スクリューキャップチューブ 500本
WATSON¥19,980税込¥21,9781箱(500本)4日以内出荷ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず2つのシールポイントが高い気密性を実現オートクレーブ不可仕様本体全長:45.6mm 最大胴径Φ10.6mm キャップ径Φ13.2mmアズワン品番67-5233-40
Oリングレス スクリューキャップチューブ 1.5mL 500本
WATSON¥16,980税込¥18,6781箱(500本)4日以内出荷ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず2つのシールポイントが高い気密性を実現オートクレーブ不可仕様本体全長:45.6mm 最大胴径Φ10.6mm キャップ径Φ13.2mmアズワン品番67-5233-29
PCRチューブ ドーム型シングル
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981袋(1000本)当日出荷オートクレーブ滅菌が可能です。フタの形がドーム型です。トラスコ品番239-7954材質ポリプロピレン全長(mm)21容量(mL)0.2外径(Φmm)6.2アズワン品番65-2068-12
エッペンドルフチューブ
Eppendorf(エッペンドルフ)¥13,980~税込¥15,378~1袋(200本)ほか3日以内出荷から8日以内出荷材質透明ポリプロピレン形状SnapTec(キャップ)容量(mL)50最大遠心力(xg)17000
マイクロタイターチューブ MBP 1.2mL
Thermo Fisher Scientific¥5,398~税込¥5,938~1パック(1000本)ほか当日出荷サンプル数が少ない場合の希釈やミキシングに適しています。 ラックやフタにはアルファベットと数字が書かれていますので、サンプルの認識が容易です。 121℃・20分でオートクレーブ滅菌が可能です。容量(mL)1.2耐用温度(℃)-80~121
半硬質・硬質チューブ用 GL45ボトルキャップ用 交換パーツ BLシリーズ
アイシス¥679~税込¥747~1個ほか4日以内出荷半硬質・硬質チューブ用GL45用ボトルキャップの交換用パーツです適合チューブ外径(Φmm)6
1.5mL サンプリングチューブ 目盛付 1,000本 72.690シリーズ
ザルスタット¥6,599~税込¥7,259~1箱(1000本)10日以内出荷から31日以内出荷丸底のサンプリングチューブです材質PP容量(mL)1.5
0.5mL サンプリングチューブ 1,000本 72.41052シリーズ
ザルスタット¥7,499~税込¥8,249~1箱(1000本)3日以内出荷から4日以内出荷0.5mLサンプリングチューブ材質PP容量(mL)0.5
直口フリントガラスチューブ 14-958シリーズ
Thermo Fisher Scientific¥12,980~税込¥14,278~1パック(250本×4箱)ほか翌々日出荷から48日以内出荷圧力作用による破損を減らすため、焼鈍処理が施されています。切断面は滑らかに処理してあります。材質フリントガラス形状直口(リムなし)、丸底
ロック付マイクロチューブ
Thermo Fisher Scientific¥2,898~税込¥3,188~1セット(500個)ほか5日以内出荷RNase/DNase、パイロジェンフリー。目盛付。ロック付マイクロチューブは遠心、ボイル、フリージング、インキュベーション時等に蓋をロックできます。
凍結保存用サンプルチューブ
TOHO(トーホー)¥36,980~税込¥40,678~1セット(1000個)6日以内出荷から7日以内出荷未滅菌。凍結保存(-196℃)ができます。PP製でオートクレーブにかけられます。(チューブは立ててキャップを緩めた状態で滅菌して下さい。)寸法(mm)12.5×48容量(mL)2
セパラピッドマイクロチューブS
三商¥56,980税込¥62,6781セット(600個)当日出荷遠心分離後の上清中にフィブリンが残らず、自動分析器のトラブルを防ぎます。血液凝固時間が短縮されるため、採血後、短時間で検査が実施できます。血清の採取がデカンテーション(傾斜分取法)により、迅速かつ確実に行えます。生化学検査、RI特殊検査、血清学的検査などにおける検査値への影響はありません。1mlは免疫小動物からの抗血清の分取や、検体量が特に少ない場合の血清採取にも効果的です。材質PP寸法(mm)Φ10.7×42.5容量(mL)1
5mlプレップチューブ
三商¥6,098~税込¥6,708~1セット(250個)3日以内出荷から6日以内出荷-90℃での保存も可能。キャップはフロスト加工されているため、書込みが可能。15ml遠沈管用アングルロータで8000rpmまで対応。試薬のストック、中規模のDNA精製、臨床検体チューブとして、また大腸菌の培養・集菌・保存に便利です。PP製。オートクレーブ可。
NMRサンプルチューブ 5mm
三商¥11,980税込¥13,1781セット(10個)3日以内出荷。外径はセンタレス研磨により外径4.965+0.005-0.010超高精密に研磨されておりスピナータービンに常に真っ直ぐにきちっと収まります。材料のDURAN管(J1SクラスJR-1)は熱膨張係数が小さいので、温度可変実験に最適で、アルカリ溶出も少ない。内径は真空成型で高精度に仕上げされています。真直度25μmで分解能調整がスムースにできます。仕様肉ムラ:40μm全長(mm)180内径(Φmm)4.220+0.01-0外径(Φmm)4.965
マイクロチューブ 00-ETS-MCシリーズ
NICHIRYO(ニチリョー)¥5,299税込¥5,8291袋(1000個)翌々日出荷指がインナーリングに触れにくい設計。1.5mLタイプは遠心後の液の吸出しが容易な平底設計。ロック機構付き。
QSP マイクロテストチューブ1.2mL用8連キャップ 847シリーズ
QSP¥2,698~税込¥2,968~1箱(10パック×96本)翌々日出荷材質PE製包装960本分(8連×12ストリップ×10パック)