絞り込み
容量(mL)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,268件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スクリューキャップチューブ 2.0ml 自立型 1392-200-SSシリーズ WATSON

    スクリューキャップチューブ 2.0ml 自立型 1392-200-SSシリーズ

    WATSON
    20,980税込23,078
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷から33日以内出荷
    O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
  • スクリューキャップチューブ 2.0ml コニカル型 1392-200シリーズ WATSON

    スクリューキャップチューブ 2.0ml コニカル型 1392-200シリーズ

    WATSON
    20,980税込23,078
    1箱(500本)ほか
    5日以内出荷から33日以内出荷
    O-リング:シリコンラバー(キャップを暖めてオートクレーブしてください)
  • スクリューキャップチューブ 0.5ml 自立型 1392-050-SSシリーズ WATSON

    スクリューキャップチューブ 0.5ml 自立型 1392-050-SSシリーズ

    WATSON
    20,980税込23,078
    1箱(500本)ほか
    6日以内出荷から33日以内出荷
    20本ずつの小分け包装
  • フタナシ マイクロチューブ 131-015シリーズ WATSON

    フタナシ マイクロチューブ 131-015シリーズ

    WATSON
    6,798税込7,478
    1袋(1000本)
    翌々日出荷
    目盛付
  • スクリューキャップ マイクロチューブ IWAKI(AGCテクノグラス)

    スクリューキャップ マイクロチューブ

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    40,980税込45,078
    1箱(500個)
    9日以内出荷
    Oリング付なのでシール性が高く、サンプルをリークから守ります。
    材質ポリプロピレン使用可能温度範囲-196℃~121℃
  • スーパークリアマイクロチューブ 2mL VWR

    スーパークリアマイクロチューブ 2mL

    VWR
    20,980税込23,078
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。
    用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
  • スーパークリアマイクロチューブ 0.5mL VWR

    スーパークリアマイクロチューブ 0.5mL

    VWR
    16,980税込18,678
    1箱(500本)
    翌々日出荷
    全てのチューブにはスクリューキャップが付属しています。内容物が確認しやすい透明チューブです。
    用途オートクレーブ可能、冷凍可能RNase・DNase・エンドトキシンフリーFDA規格適合
  • G-Tube シリコン処理 1.5mL Bio Plas

    G-Tube シリコン処理 1.5mL

    Bio Plas
    9,998税込10,998
    1袋(500本)
    翌々日出荷
    丈夫でクリアな材質のPP製フタつきチューブです。煮沸・薬品・冷凍に耐性があります。
    仕様耐遠心強度:30000G、0.1mL刻み目盛付き、RNase・DNase・DNA・パイロジェンフリー材質シリコン処理PP(ポリプロピレン)容量(mL)1.5包装バルク耐熱温度(℃)-80~+121アズワン品番3-8629-01オートクレーブの可否不可
  • ビオラモマイクロチューブ ナリカ

    ビオラモマイクロチューブ

    ナリカ
    1,988税込2,187
    1組(500個)
    4日以内出荷
    高速遠心分離、低温保存等多目的な用途に適します。
    仕様目盛付材質ポリプロピレン容量(mL)1.5
  • 2Dチューブ V底用 セパラシール サーモ(Thermo Fisher)

    2Dチューブ V底用 セパラシール

    サーモ(Thermo Fisher)
    11,759税込12,935
    1箱(10シート×96個)
    6日以内出荷から7日以内出荷
  • サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ Simport

    サンプルチューブ(外ネジ)用キャップ

    Simport
    19,400税込21,340
    1袋(1000個)
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)-196~+121オートクレーブの可否
  • サンプルチューブ(外ネジ) Simport

    サンプルチューブ(外ネジ)

    Simport
    18,600税込20,460
    1袋(1000個)
    翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)耐熱温度(℃)-196~+121オートクレーブの可否
  • スクリュートップチューブ アズワン

    スクリュートップチューブ

    アズワン
    20,394税込22,433
    1袋(500本)
    翌々日出荷
    種別HS10060 2ml 500本アズワン品番3-6024-01
  • プレップチューブ アズワン

    プレップチューブ

    アズワン
    6,090税込6,699
    1袋(250本)
    12日以内出荷
    オートクレーブ可能で、-90℃での保管にも適しています。キャップはフロスト加工されており、書き込みができます。
    種別5mL円錐タイプアズワン品番2-6994-11
  • 96ウェルマイクロプレート WATSON

    96ウェルマイクロプレート

    WATSON
    18,980税込20,878
    1箱(100枚)
    4日以内出荷
    光学的透明度の高いポリスチレン製のマイクロプレートです。 滅菌済やフタ付等用途に応じてお選びいただけます。
    材質PS外寸法(mm)127×85.6×14
  • PCRチューブ フナコシ

    PCRチューブ

    フナコシ
    6,498税込7,148
    1箱(1000本)ほか
    翌日出荷から11日以内出荷
    DNase/RNase/PyrogenフリーのPCRチューブです。 透明度が高く、中のサンプル確認が容易です。また側壁から底面まで薄く均質なPP製のため、すばやい温度変化にも対応できます。 8連チューブ用キャップは全てドームタイプです。
    材質PP
  • マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ) AXYGEN

    マイクロチューブ(ボイルプルーフタイプ)

    AXYGEN
    2,598税込2,858
    1箱(500本)
    翌日出荷
    透明度が高いポリプロピレンホモポリマー製で、煮沸中でもキャップが開いてしまうことはほとんどありません。 キャップとチューブ側面はフロスト加工が施されており、文字の記入やラベリングが可能です。
    材質PP
  • マスタークリアーキャップストリップ&チューブストリップセット Eppendorf(エッペンドルフ)

    マスタークリアーキャップストリップ&チューブストリップセット

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    47,980税込52,778
    1箱(12本×10セット)
    4日以内出荷
    光学面の傷を防止する逆型ドーム チューブの容量を低減させる逆型ドーム 光透過率を最大にするため最適化
    アズワン品番61-0169-76
  • PCRプレート用ドームキャップストリップ Eppendorf(エッペンドルフ)

    PCRプレート用ドームキャップストリップ

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    10,980税込12,078
    1箱(12本×10セット)
    4日以内出荷
    0.1および0.2mLウェル用の8個のマイクロキャップが付いたストリップ Eppendorf twin.tec PCR Plates、PCRストリップ、その他の標準マルチウェルプレートを素早く簡単にシーリング フラット Cap Stripsはリアルタイム PCRに最適 オートクレーブ可能 (121℃、 20 min)
    アズワン品番61-0169-06
  • セイフーロックチューブ/ カラー Eppendorf(エッペンドルフ)

    セイフーロックチューブ/ カラー

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    10,980税込12,078
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
  • セイフーロックチューブ PCR clean Eppendorf(エッペンドルフ)

    セイフーロックチューブ PCR clean

    Eppendorf(エッペンドルフ)
    9,998税込10,998
    1箱(500本)ほか
    翌々日出荷
    蓋にフックが付いており、加熱中などに誤って開かないようになっています 耐薬品性、機械的耐久性、温度安定性が高いポリプロピレン製です スリップ剤、可塑剤、殺生物剤などのサンプルに影響を及ぼす恐れのある物質は用いておりません g-Safe: 最大30000×gで遠心しても破損することはありません。サンプルのロスを防ぎ、危険なサンプルも安心して扱えます 蓋のシーリングが厳密で蒸発率が低くなっているので長期保存に適しています 目盛り付きです 使用温度は -86℃~ 100℃です 蓋を開けた状態でオートクレーブできます(121℃、20分) 純度を保証するため、ロット認定された PCR clean およびBiopur 品質で使用可能 貴重なサンプルを最大限に回収するための Protein LoBind およびDNA LoBind タイプをご用意
    チューブ色無色
  • マイクロプレート 滅菌済・フタ付 ステム

    マイクロプレート 滅菌済・フタ付

    ステム
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PS(ポリスチレン)ウェル数8×121ウェル当り容量(μL)300
  • ビオラモPCRプレート VIOLAMO(ビオラモ)

    ビオラモPCRプレート

    VIOLAMO(ビオラモ)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質PP(ポリプロピレン)
  • マルチプルウェルプレート FALCON

    マルチプルウェルプレート

    FALCON
    34,980税込38,478
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
    材質PS(ポリスチレン)ウェル形状平底
  • マイクロチューブ ロック付 Thermo Fisher Scientific

    マイクロチューブ ロック付

    Thermo Fisher Scientific(1件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1袋(500個)ほか
    翌々日出荷
    フタにはロックが付いているため、ボイリングやフリージングで使用する場合も安心です。
    材質PP(ポリプロピレン)
  • プロビオPCRチューブ Simport

    プロビオPCRチューブ

    Simport
    2,298税込2,528
    1箱(5個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    効果的な熱伝導のためPCRのリアクションタイムをより少なくできます。 内壁とコニカル型丸底が、最大限のサンプル回収率を実現します。 COMBI-BOXはPCR COMBI-RACKを収納するボックスです。また、プロビオPCRプレート、マイクロプレート(2枚)も収納可能です(高さ40mmまで)。
    仕様Rnase、Dnase、DNAフリー
  • キャップ テストチューブ用 PE製 Kartell(カルテル)

    キャップ テストチューブ用 PE製

    Kartell(カルテル)
    6,198税込6,818
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    仕様ケース入数:1000個
  • ローバインディングチューブ SCシリーズ BIO-BIK(イナ・オプティカ)

    ローバインディングチューブ SCシリーズ

    BIO-BIK(イナ・オプティカ)
    4,398税込4,838
    1箱(500本)ほか
    当日出荷から6日以内出荷
    特殊なポリプロピレンを使用しており、サンプルがチューブに付着するのを防ぎます。、透明度が非常に高く、サンプルの確認が容易です。、0.1mLごとの目盛りが付いています。、書き込み可能で、しっかり閉まるフラットキャップです。、チューブ側面に大きな書き込みスペースがあります。、開閉に便利なチャック付袋入りです。
    仕様●材質:ポリプロピレン●最大遠心力:20,000RCF※ご使用になる遠心機・ローター・溶媒などにより変化する場合がございます。●Nuclease (DNase & RNase) Free/EndotoxinFree●使用温度:-80~121℃ オートクレーブ可
  • ねじ蓋チューブ 自立 滅菌 0.5mL 500入 WATSON

    ねじ蓋チューブ 自立 滅菌 0.5mL 500入

    WATSON
    23,980税込26,378
    1箱
    12日以内出荷
    ダブルシール構造で、O-リングレスでも漏れ知らず。2つのシールポイントが高い機密性を実現しました。 電子線照射による滅菌パッケージは、キャップが密閉された状態で20本ずつ小分け包装されており、より衛生的にご使用頂けます。 再遠心時の位置決め等に便利な、マーカー(切欠き)をチューブのフランジ部分に設けました。 ポリエチレン製キャップは種類分け等に便利な5色からお選びいただけます。
    仕様フラットトップ(書き込み可能)Rnase/Dnase/Human/DNAフリー滅菌済み材質チューブ/バージンポリプロピレン、キャップ/ポリエチレン容量(mL)0.5タイプ自立型OリングO-リングレス遠心強度17,000×G(水0.5mL・15分間)オートクレーブの可否不可
  • マイクロチューブ 丸底 滅菌 0.6mL WATSON

    マイクロチューブ 丸底 滅菌 0.6mL

    WATSON
    9,998税込10,998
    1箱(10本×50袋)
    8日以内出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    材質ヴァージンポリプロピレン形状丸底容量(mL)0.6目盛100/200/300/400/500/600μL滅菌滅菌済キャップ種類やや柔らかい遠心強度19,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
  • マイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mL WATSON

    マイクロチューブ 丸底 滅菌 1.5mL

    WATSON
    9,998税込10,998
    1箱(10本×50袋)
    当日出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    材質ヴァージンポリプロピレン形状丸底容量(mL)1.5目盛200/1000μL滅菌滅菌済キャップ種類やや固い遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
  • μチューブ 平底 HighsealSoft 滅菌 1.5mL WATSON

    μチューブ 平底 HighsealSoft 滅菌 1.5mL

    WATSON
    9,198税込10,118
    1箱(10本×50袋)
    当日出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    材質ヴァージンポリプロピレン形状平底容量(mL)1.5目盛200/1000μL滅菌滅菌済キャップ種類柔らかい遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
  • μチューブ 平底 滅菌 ハイシール 1.5mL WATSON

    μチューブ 平底 滅菌 ハイシール 1.5mL

    WATSON
    9,198税込10,118
    1箱(10本×50袋)
    8日以内出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 滅菌製品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    材質ヴァージンポリプロピレン形状平底容量(mL)1.5目盛200/1000μL滅菌滅菌済キャップ種類柔らかい遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
  • ハイパーμチューブ 丸底hard 滅菌 1.5mL WATSON

    ハイパーμチューブ 丸底hard 滅菌 1.5mL

    WATSON
    9,998税込10,998
    1箱(10本×50袋)
    12日以内出荷
    ヴァージンポリプロピレン使用(オートクレーブ可能) 遠心強度:20,000×G(水:1.0mL・15分間)[130-806C,130-806CS-N:19,000×G] フラットトップ(書込み可能) RNase/DNase/Human-DNAフリー 側面に書込みスペースあり滅菌品は、すべてキャップが開けられた状態で10本ずつ小分けされたパッケージとなります。
    材質ヴァージンポリプロピレン形状丸底容量(mL)1.5目盛500/1000/1500μL滅菌滅菌済キャップ種類固いアズワン品番64-8002-53遠心強度20,000×G(水:1.0mL・15分間)オートクレーブの可否可能
  • PCR8連チューブ 0.2mL 1000入 TGK(東京硝子器械)

    PCR8連チューブ 0.2mL 1000入

    TGK(東京硝子器械)
    16,980税込18,678
    1箱
    8日以内出荷
    壁面を極薄構造にし、熱伝導率を向上。加熱時間の短縮が可能。 チューブにナンバリング(1~8)が刻印されており、ハンドリングミスの軽減につながります。 取り出しやすい整列包装。 オートクレーブ不可。 未滅菌。
    仕様遠心耐性:純水時 4000RCF(×g)材質ポリプロピレン(PP)容量(mL)0.2タイプ8連×125ストリップ耐温度性(℃)-80~121
  • 8連PCRチューブ 120ストリップ TGK(東京硝子器械)

    8連PCRチューブ 120ストリップ

    TGK(東京硝子器械)
    10,599税込11,659
    1袋
    10日以内出荷
  • NMRチューブ 10本入 TGK(東京硝子器械)

    NMRチューブ 10本入

    TGK(東京硝子器械)
    9,998税込10,998
    1箱
    8日以内出荷
    高品質のボロシリケートガラス製で底は凸レンズ型です。
    材質高品質ボロシリケートガラス長さ(mm)100
  • 微量用サンプルカップ Efficient Cup メディカルディスポ

    微量用サンプルカップ Efficient Cup

    メディカルディスポ
    2,998税込3,298
    1箱(500個)ほか
    8日以内出荷
    様々なメーカーの装置や試験管で使用できるので、使用状況によってサンプルカップを選ぶ必要がありません。様々な内径の試験管に安定して乗せることが出来ます。
  • スクリューキャップチューブ メディカルディスポ

    スクリューキャップチューブ

    メディカルディスポ
    9,998税込10,998
    1箱(500本)
    8日以内出荷
    透明度が高く目視が容易です。遠心強度:14,000xG(生理食塩水)
  • サンプルカップ 日立タイプ メディカルディスポ

    サンプルカップ 日立タイプ

    メディカルディスポ
    3,998税込4,398
    1式(500個×2袋)ほか
    8日以内出荷
マイクロテストチューブ/サンプルカップ