絞り込み
ブランド
  • JEFCOM(ジェフコム)(298)
  • エスコ(62)
  • MARVEL R&D(ミノル工業)(52)
  • 大綱(52)
  • PROMATE(プロメイト)(46)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(34)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(21)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • ネグロス電工(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • 未来工業(5)
  • JAPPY(5)
  • サンコー(三甲)(4)
  • 高木綱業(4)
  • トーエイライト(4)
  • サンワサプライ(3)
  • 土牛(2)
  • カクタス(2)
  • コーニング(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
632件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ジョイント釣り名人スリム JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人スリム

    JEFCOM(ジェフコム)(26件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1セット
    当日出荷
    呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
    用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
  • よりもどし MARVEL CORPORATION(マーベル)

    よりもどし

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(5件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    ケーブルのネジレ防止に
  • ポケットフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)(17件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷
    ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属
    用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
  • ケーブルグリップ<スタンダードタイプ> MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>

    MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
  • ジョイント釣り名人スリム JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人スリム

    JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セットほか
    当日出荷
    呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
  • miniカーボンキャッチャー PROMATE(プロメイト)

    miniカーボンキャッチャー

    PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)
    7,498税込8,248
    1個
    当日出荷
    携帯に便利なポケットサイズ
    最大径(Φmm)竿:23.5
  • ケーブルキャッチャー ライト無し PROMATE(プロメイト)

    ケーブルキャッチャー ライト無し

    PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1本
    当日出荷
    高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。
    仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
  • パンパックリール JEFCOM(ジェフコム)

    パンパックリール

    JEFCOM(ジェフコム)(7件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    細い電線の保管と引出し に、もつれず早く能率倍増!積重ね同時引き出しOK!
    用途ハーネス工場、配分電盤工場、計装工事、電気工事、通信工事、防災工事、制御盤工場、弱電工場、家電店
  • ケーブルキャッチャー用1番竿 PROMATE(プロメイト)

    ケーブルキャッチャー用1番竿

    PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    用途フィッシャー1番竿の交換用
  • 強力チェーン釣り名人 JEFCOM(ジェフコム)

    強力チェーン釣り名人

    JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線
    チェーン径(Φmm)3.5チェーン引張荷重(kg)15
  • ケーブルキャッチャー PROMATE(プロメイト)

    ケーブルキャッチャー

    PROMATE(プロメイト)(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1本
    当日出荷
    高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。
    仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
  • ジョイント釣り名人専用ケース JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人専用ケース

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利! 使わない金具を収納出来るフタ付ポケット 持ち運びに便利なショルダーベルト付
  • ジョイント釣り名人Jr. JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人Jr.

    JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り
    用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にオレンジ許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
  • パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造 島田電機

    パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造

    島田電機(2件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    1、2種危険場所で使用できます。
    用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
  • ジョイント釣り名人Jr JEFCOM(ジェフコム)

    ジョイント釣り名人Jr

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット! 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる
    用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個オレンジロッド径(Φmm)4被覆なしロッド長さ(m)1
  • Vターンテーブル PROMATE(プロメイト)

    Vターンテーブル

    PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1台
    当日出荷
    シュリンク包装のまま載せるだけ。支柱がスライド式で内径調節可能。電線をガイド口に通すと巻束の「内」「外」どちらからでも引き出し可能。からまない、ねじれない。折りたためばコンパクトに。
  • ドラマワール JEFCOM(ジェフコム)

    ドラマワール

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    乗せる物を選ばない万能型ドラマワール 小型・軽量・偏平型、クロスバーを乗せるだけで電線リールに 500kg(DR-450N)までのドラムを楽々回転 小型・軽量、偏平型で取扱いやすく携帯便利 回転部がベアリングで、がたつきがなくよく回る 偏平型で乗せる物を選ばず、電線ドラムはもちろん作業用回転台としても使用可能 ターンテーブル(別売)は木枠に入っていないケーブルの繰り出し、引き出しが容易 ドラマワールに乗せにくい小物や大径ドラムには、専用クロスバー(別売)を使用
  • miniカーボンキャッチャー4.4m PROMATE(プロメイト)

    miniカーボンキャッチャー4.4m

    PROMATE(プロメイト)(4件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷
    ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!
    質量(g)240収納時寸法(mm)460伸長時寸法(m)4.4
  • シルバーフィッシャー 2番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー 2番竿

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
  • ケーブルフック棒 ロング 土牛

    ケーブルフック棒 ロング

    土牛(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍! POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。
    用途配線ケーブル軽牽引作業に。
  • クレモナSロープ JEFCOM(ジェフコム)

    クレモナSロープ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1巻(50m)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
  • シルバーフィッシャー1番竿 JEFCOM(ジェフコム)

    シルバーフィッシャー1番竿

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    フィッシャー 1番竿の交換に。
    材質カーボン
  • より戻し JEFCOM(ジェフコム)

    より戻し

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷
    ケーブルグリップでケーブルを通線する時の必需品。これでケーブルのねじれを吸収、スムーズな通線が可能に。 先端R形状。引っ張る方向に対して、引っ掛からず通線しやすい。 回転摺動面ベアリング付き。くるくる回転するので、両端につないだロープやケーブルのねじれを解消します。
  • スーパーイエロー(リール付) PROMATE(プロメイト)

    スーパーイエロー(リール付)

    PROMATE(プロメイト)(6件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。
    用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
  • ケーブル巻取りリール ブロードウォッチ

    ケーブル巻取りリール

    ブロードウォッチ
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    各種コード、ケーブルの巻き取り・管理に最適
    材質ABS高さ(cm)8縦(cm)32.5横(cm)32.5
  • ライトSグリップ JEFCOM(ジェフコム)

    ライトSグリップ

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    よく通る!軽荷重タイプのケーブルグリップ 形状保持ラバーボール入/中のボールがグリップを筒状に保ち、ケーブルセットがしやすい 先端ラバー(保護カバー)/電線先端の銅線がはみ出さない・引っかからない
  • 電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち) PROMATE(プロメイト)

    電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち)

    PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1巻
    当日出荷から3日以内出荷
    用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。 両端アイ加工。
  • 林業用エースライン SUHD-026B 東京製綱

    林業用エースライン SUHD-026B

    東京製綱
    45,980税込50,578
    1巻
    4日以内出荷から8日以内出荷
    表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。 外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。 同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。 林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
    用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など材質イザナスSK-777 樹脂加工付き構造12打ち(2×6)
  • ポケットフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    2.0m コンパクトショートタイプフィッシャー 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製。 天井裏でのケーブル配線に 腰袋にもコンパクトに収納
    用途軽索引用材質ステンレス製質量(g)170長さ(m)伸長時:2.0、収納時:213最大径(Φmm)竿:20引張強度N(kgf)49N(5)竿数18
  • ケーブルドラムローラー サンワサプライ

    ケーブルドラムローラー

    サンワサプライ
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷
    ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行えます。 頑丈なフレームとローラーでスムーズな引き出しが行えます。 ローラー間隔を調整可能です。 ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工で大変便利です。
    材質(本体)亜鉛メッキ銅質量(g)5800耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×400×110アズワン品番64-0910-39ケーブル径(Φmm)(対応)102~600×最大540
  • 電線するスル オブチ電機製作所

    電線するスル

    オブチ電機製作所
    29,980税込32,978
    1セット(5個)
    当日出荷から6日以内出荷
    電線を内側から引き出すのでよじれません。2段に重ねれも横から自由に引き出せます。
    材質ポリプロピレン耐荷重(kg)5収納サイズ内径:120mm以上、外径370mm以内、高さ100mm以内最大積載段数2使用可能電線範囲0.3mm2~5.5mm2、AWG22~AWG10RoHS指令(10物質対応)対応
  • ポケットフィッシャー(ミニタイプ) JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー(ミニタイプ)

    JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状
    用途軽索引用質量(g)33径(Φmm)(竿)8全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
  • ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ) MARVEL CORPORATION(マーベル)

    ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ)

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    7,598税込8,358
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 編み込みタイプ。
  • カーボンキャッチャー PROMATE(プロメイト)

    カーボンキャッチャー

    PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
  • スーパースリムフィッシャー JEFCOM(ジェフコム)

    スーパースリムフィッシャー

    JEFCOM(ジェフコム)
    26,980税込29,678
    1個(8m)
    当日出荷
    極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー
    用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。軽索引用。長さ8m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属製。夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)345本体寸法(mm)29×29×62.5最大径(Φmm)29、竿:25金具フック金具 DBF-F収納長(m)6.25竿数15伸長(m)8
  • シングルグリップ JEFCOM(ジェフコム)

    シングルグリップ

    JEFCOM(ジェフコム)(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    把握力抜群のシングルタイプ
  • リードヘッドコネクター(補修用) MARVEL R&D(ミノル工業)

    リードヘッドコネクター(補修用)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー補修用リードヘッドコネクター
  • パープルフィッシャー(イージージョイント) JEFCOM(ジェフコム)

    パープルフィッシャー(イージージョイント)

    JEFCOM(ジェフコム)
    23,980税込26,378
    1本(5m)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)
    用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
  • ポケットフィッシャー 先端金具 JEFCOM(ジェフコム)

    ポケットフィッシャー 先端金具

    JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    ポケットフィッシャー用先端金具(S字フック)。引きにも押しにも使える先端金具
    仕様DPF-180、DPF-300用質量(g)3
...
入線工具特集
おすすめ人気ランキング
通線・入線工具