カテゴリ
絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)(298)
- エスコ(62)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(52)
- 大綱(52)
- PROMATE(プロメイト)(46)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(35)
- ハイドアップ(HIDEUP)(21)
- IKURATOOLS(育良精機)(7)
- ネグロス電工(7)
- イチネンTASCO(7)
- 未来工業(5)
- JAPPY(5)
- サンコー(三甲)(4)
- 高木綱業(4)
- トーエイライト(4)
- サンワサプライ(3)
- 土牛(2)
- カクタス(2)
- コーニング(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
グリーン購入法適合(2)

ジョイント釣り名人スリム
JEFCOM(ジェフコム)(26件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1セット当日出荷呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線にロッド長さ(m)1.0
ポケットフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)(17件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1個当日出荷ツールバッグ、ツールボックスに収納可能なスリムボディ 伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製 天井裏でのケーブルの押し引き 3m先のケーブルを片手で牽引 軽量牽引用 押し引きできる先端金具S字フック(DPF-F)付属用途天井裏などのケーブル配線に。最大径(Φmm)竿/13
ケーブルグリップ<スタンダードタイプ>
MARVEL CORPORATION(マーベル)(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から3日以内出荷スッポ抜けしない!しっかりつかんで安全グリップ。
ジョイント釣り名人スリム
JEFCOM(ジェフコム)(8件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1セットほか当日出荷呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線。 秒速結線システム。 プラスチック透明ケース入り。
ケーブルキャッチャー ライト無し
PROMATE(プロメイト)(1件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1本当日出荷高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライト(別売)を装着すると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。仕様スタンダードタイプ(ライトなし)
強力チェーン釣り名人
JEFCOM(ジェフコム)(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷壁の見えない・狭い・届かない隙間、狭い中空壁(隙間)の配線作業に最適です。 すべりやすく丈夫なボールチェーンタイプです。 かさばらず、簡単にすぐ使えます。 ワイヤーロック金具で秒速結線チェーン径(Φmm)3.5チェーン引張荷重(kg)15
ケーブルキャッチャー
PROMATE(プロメイト)(4件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1本当日出荷高所、狭い場所での配線作業をよりスピーディーで確実に! 【軽くてコンパクトな設計】安全で丈夫です。 【視認性抜群】先端の1本は、蛍光色仕上げで、ライトをつけると、ピカッと光り視認性、作業効率がバツグン。 【簡単しっかりキャッチ】配線の引き込み、送りが非常に簡単、先端のフックが電線をしっかりキャッチしてのがさず、作業を確実にこなします。 【耐衝撃性】尻栓は衝撃をやわらげる厚いゴム製。 ライト部は高輝度白色LEDを採用、非常に明るく長寿命、低消費電力。仕様照明ライト付(白色LED)LEDライト部寿命10万時間連続使用電池寿命15時間(電池/LR44×3個使用)
ジョイント釣り名人Jr
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷Φ4mmの極細FRPロッド!1mロッドの5本セット! 呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム)中空壁・狭い天井・ケーブルラックなどの通線に 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m 以上の挿入索引も可能) 巻いていないため(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、壁の内側に引き出して秒速で結線 復元可能な曲げ半径20cmと容易に小さく曲げられる用途壁の隙間、ツーバイフォー、狭い天井裏、床下、レースウェイ、ケーブルラックとあらゆる場所で使える。セット内容ロッド1.0m(Φ4mm)×5本、リードヘッド金具(JF-R)×1個、ワイヤーロック金具(JF-W)×1個色オレンジロッド径(Φmm)4被覆なしロッド長さ(m)1
ジョイント釣り名人Jr.
JEFCOM(ジェフコム)(6件のレビュー)¥6,998~税込¥7,698~1セット当日出荷呼線・通線・配線工事の省力化(ロッド継ぎ足し&秒速結線システム) 継ぎ足せばいくらでも長くなる(10m・20m以上の挿入索引も可能) 巻いていないので、(巻ぐせ、曲がりぐせがない)直進性抜群! ワイヤーロック金具を装着すれば、内壁の外で結線作業ができる。 電線をワイヤーの輪に通して締め付け、テーピングで結線完了。(電線の皮むき不要!) プラスチック透明ケース入り用途中空壁・狭い天井・ケーブルラック等々の通線に色オレンジ許容曲げ半径(mm)200(※ロッド部のみ。接続金具部は除く)
ジョイント釣り名人専用ケース
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から翌々日出荷ジョイント釣り名人シリーズのロッドの持ち運びに便利! 使わない金具を収納出来るフタ付ポケット 持ち運びに便利なショルダーベルト付
パッキン式ケーブルグランド ダイキャスト耐圧防爆構造
島田電機(2件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から5日以内出荷1、2種危険場所で使用できます。用途本品は端子箱や計器等にケーブルを引き込む際に使用する金具です。材質/仕上16~28:亜鉛合金ダイカスト36~54:銅合金表面処理:ニッケルメッキ規格(構造規格)d2G4
ケーブルフック棒 ロング
土牛(2件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1本当日出荷から翌々日出荷POINT1:配線作業時、あと少しなのに手が届かない、入らない。そんな時に大活躍! POINT2:ケーブルフック棒 ミニ、レギュラーの追加サイズ。用途配線ケーブル軽牽引作業に。
林業用エースライン SUHD-026B
東京製綱¥45,980~税込¥50,578~1巻4日以内出荷から8日以内出荷表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。 外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。 同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。 林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など材質イザナスSK-777 樹脂加工付き構造12打ち(2×6)
シルバーフィッシャー 2番竿
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から翌々日出荷フィッシャー2番竿の交換に 交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
miniカーボンキャッチャー4.4m
PROMATE(プロメイト)(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷ポケットサイズのカーボンキャッチャー、4.4mタイプ登場!質量(g)240収納時寸法(mm)460伸長時寸法(m)4.4
スーパーイエロー(リール付)
PROMATE(プロメイト)(6件のレビュー)¥24,980~税込¥27,478~1台当日出荷から3日以内出荷抜群の弾力性、優れた耐久性、高い絶縁性、薬品に侵されにくい、コンパクトで持ち運びが簡単。 FRPロッドで強く、軽く、伸びない。 使用温度範囲が-20℃~+60℃と広範囲。 グラスファイバーをAAS樹脂で被覆しているため万が一折れてもけがをする危険性が少ない。用途電力、通信ケーブルの地中化工事に
スーパースリムフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥26,980税込¥29,6781個(8m)当日出荷極細!軽い!カーボン製 軽索引用のスリムなフィッシャー用途天井裏・床下配線に。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。軽索引用。長さ8m。軽くてたわみが少なく、使いやすい。引掛けやすい先端機構。割れない尻金。金属製。夜光塗料蓄光タイプ仕様竿先端:M5ネジ材質竿:カーボン・FRP、金具:SS400質量(g)345本体寸法(mm)29×29×62.5最大径(Φmm)29、竿:25金具フック金具 DBF-F収納長(m)6.25竿数15伸長(m)8
ポケットフィッシャー
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷2.0m コンパクトショートタイプフィッシャー 伸縮部は丈夫でサビに強いステンレス製。 天井裏でのケーブル配線に 腰袋にもコンパクトに収納用途軽索引用材質ステンレス製質量(g)170長さ(m)伸長時:2.0、収納時:213最大径(Φmm)竿:20引張強度N(kgf)49N(5)竿数18
電線するスル
オブチ電機製作所¥29,980税込¥32,9781セット(5個)当日出荷から6日以内出荷電線を内側から引き出すのでよじれません。2段に重ねれも横から自由に引き出せます。材質ポリプロピレン耐荷重(kg)5収納サイズ内径:120mm以上、外径370mm以内、高さ100mm以内最大積載段数2使用可能電線範囲0.3mm2~5.5mm2、AWG22~AWG10RoHS指令(10物質対応)対応
ポケットフィッシャー(ミニタイプ)
JEFCOM(ジェフコム)(4件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷コンパクト・スリム・軽量、小形ペン型のフィッシャー。ポケット、腰袋に収納可能なペンサイズフィッシャー。伸縮部は丈夫で錆に強いステンレス製。ケーブルの引き寄せ押し出しに便利な先端形状用途軽索引用質量(g)33径(Φmm)(竿)8全長(cm)(伸長時)93(収納時)16.5
ポケットフィッシャー 先端金具
JEFCOM(ジェフコム)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷ポケットフィッシャー用先端金具(S字フック)。引きにも押しにも使える先端金具仕様DPF-180、DPF-300用質量(g)3
電動ウインチ用ロープ テトロンクロス(8本打ち)
PROMATE(プロメイト)(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1巻当日出荷から3日以内出荷用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。 両端アイ加工。
ケーブルグリップ<中間引タイプ>(編込みタイプ)
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥7,598~税込¥8,358~1本当日出荷から3日以内出荷スッポ抜けしない。 しっかりつかんで安全グリップ。 編み込みタイプ。
パープルフィッシャー(イージージョイント)
JEFCOM(ジェフコム)¥23,980~税込¥26,378~1本(5m)ほか当日出荷から翌々日出荷強さ、軽さ、操作性がハイバランス。六角の外竿で、握りやすく、転がりにくい。フック金具にイージージョイントを採用し、差し込むだけで接続できる。強さ、操作性:強化ハイカーボン採用で折れにくく、たわみが少ない(メーカー従来比)。軽さ:短い収納。カーボンクロスシステム採用。竿にカーボンを採用(手元竿のみFRP製)。引掛けやすい先端機構。割れない尻金:金属+樹脂製。夜光塗料蓄光タイプ(1番竿)用途天井裏・床下配線などの遠く離れたところの索引作業に最適付属品イージージョイント解除ツール JEF-RT材質(竿)カーボン・FRP材質(金具)SS400先端金具フック金具(イージージョイント) JEF-FW
ケーブルドラムローラー
サンワサプライ¥18,980税込¥20,8781個当日出荷ケーブルドラムのケーブル引き出し、巻き戻しがスムーズに行えます。 頑丈なフレームとローラーでスムーズな引き出しが行えます。 ローラー間隔を調整可能です。 ケーブルの現場加工工事、倉庫での加工で大変便利です。材質(本体)亜鉛メッキ銅質量(g)5800耐荷重(kg)100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×400×110アズワン品番64-0910-39ケーブル径(Φmm)(対応)102~600×最大540
シングルグリップ(中間引)
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998~税込¥5,498~1個翌々日出荷中間引きにアイ1個タイプが登場! 従来2ヶ所のアイを引っ張っていたのが、1ヶ所ですむ。 ワイヤーが1ヶ所集約されるので、グリップ力がUP。 アイがケーブルと平行なので、引っ張った時、外にはみ出にくい。 ソックスは柔らかく、広げやすい(ケーブルの装着が簡単) グリップを編込むので、ケーブルの適切な場所(中間)に装着できる。
...