絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- JEFCOM(ジェフコム)(172)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(50)
- エスコ(30)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(25)
- PROMATE(プロメイト)(21)
- ハイドアップ(HIDEUP)(21)
- イチネンTASCO(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- JAPPY(5)
- 高木綱業(4)
- トーエイライト(4)
- サンワサプライ(3)
- 土牛(2)
- コーニング(2)
- イワブチ(2)
- 大綱(2)
- フィスコインターナショナル(2)
- ピカコーポレイション(1)
- ブランドをもっと見る

脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981本4日以内出荷先端に専用ヘッドを取り付けケーブル配線が行えます。 1.1~3mまで伸縮可能です。適合MAKTRH-SK1、MAKTRH-ZW3、MAKTRH-WCR3材質(本体)アルミニウム合金(継手・ハンドル)ポリプロピレン(先端ねじ部)ナイロン全長(mm)収納時:1160質量(g)610種類棒
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥1,998税込¥2,1981個4日以内出荷伸縮棒、全ねじボルト回し工具(MAKMTAB-W3)と併用することで、床上から全ねじボルトの施工が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 フック部を可動させることで、長尺ボルトを施工する際の振れ止めガイドとなります。 施工後にケーブル支持具の向き調整が可能です。適合(棒)MAKTR3、(全ネジボルト回し工具)MAKTAB-W3、(全ネジボルト)W3/8材質ABS樹脂質量(g)200種類ヘッド
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥2,998税込¥3,2981個4日以内出荷伸縮棒と併用することで、結束用工具(MAKTRH-CB1)で結束された専用結束バンド(NHS210B)の余長部分を床上から切断することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-CB1に取り付けることができます。適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥1,698税込¥1,8681個4日以内出荷伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。適合SK910-□、SKL920-□、S-SK910-25、S-SKL910-25材質ABS樹脂質量(g)210
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥3,298税込¥3,6281個4日以内出荷伸縮棒、専用結束バンド(NHS210B)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。 別売のMAKTRH-TC1を取り付けることができます。適合棒:MAKTR3、結束バンド:NHS210B材質ABS樹脂
脚立不要先行専用結束バンド
ネグロス電工¥2,198税込¥2,4181袋(100本)4日以内出荷伸縮棒、結束用工具(MAKTRH-CB1)と併用することで、床上からSK910-□や□WCR-W3に配線されたケーブルを結束することが可能です。 ハロゲンフリー仕様です。 使用温度範囲-40~85℃ UL難燃グレード(主原料)UL94V-2適合ケーブル結束用MAKTRH-CB1材質66ナイロン
脚立不要先行配線工具
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個4日以内出荷伸縮棒と併用する事で、床上からケーブル支持金具の取り付け・ケーブル配線する事が可能です。 タッピンねじ(市販サイズ:呼び4×10~15(1種))を使用することで伸縮棒に固定できます。適合□WCR、W3、10WCFR-W3、8WCSPR-W3、S-□WCR-W3、S-10WCFR-W3材質ABS樹脂質量(g)220種類ヘッド解除ロープ