絞り込み
ブランド
  • MARVEL R&D(ミノル工業)
  • JEFCOM(ジェフコム)(298)
  • エスコ(61)
  • 大綱(52)
  • PROMATE(プロメイト)(46)
  • MARVEL CORPORATION(マーベル)(34)
  • ハイドアップ(HIDEUP)(22)
  • IKURATOOLS(育良精機)(7)
  • ネグロス電工(7)
  • イチネンTASCO(7)
  • 未来工業(5)
  • JAPPY(5)
  • サンコー(三甲)(4)
  • 高木綱業(4)
  • トーエイライト(4)
  • サンワサプライ(3)
  • 土牛(2)
  • カクタス(2)
  • コーニング(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
52件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リードヘッドコネクター(補修用) MARVEL R&D(ミノル工業)

    リードヘッドコネクター(補修用)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー補修用リードヘッドコネクター
  • 補修スリーブ MARVEL R&D(ミノル工業)

    補修スリーブ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー補修用スリーブ(ロッド中間用)
  • よりもどし(電設用スイベル) MARVEL R&D(ミノル工業)

    よりもどし(電設用スイベル)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    5,898税込6,488
    1個
    翌日出荷から6日以内出荷
    各種電線ケーブルのネジレ防止に
  • ケーブルグリップ MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    4,398税込4,838
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。ケーブル等の先端に装着してけん引、吊り止めに使用します。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
  • ワイヤーヘッド MARVEL R&D(ミノル工業)

    ワイヤーヘッド

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    1,298税込1,428
    1本
    翌日出荷
    ジョイントラインの先端に取り付けて電線を引き込む。
    サイズスルーラインジョイントねじ径M4P0.7
  • リードヘッド(補修用) MARVEL R&D(ミノル工業)

    リードヘッド(補修用)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    369税込406
    1個
    4日以内出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー補修用リードヘッド
  • 台車ドラムコロ MARVEL R&D(ミノル工業)

    台車ドラムコロ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    49,980税込54,978
    1台
    6日以内出荷
    台車とドラムローラーの兼用タイプ。裏返せば台車に早変わり。台車フレームがスライドして大きな荷物にも対応!
    付属品ロープ(Φ8mm×1m)軸径(Φmm)34寸法(mm)[台車]最小:450×450×135、最大:635×450×135質量(kg)12.6ローラーサイズ(mm)450×450×280(中心棒を立てた状態)車軸径(mm)Φ75ドラム径(mm)Φ600~Φ900破断荷重(kN[kgf])ドラムローラー:1.9[200]、台車:2.9[300]
  • ケーブルグリップSUS中間(編込) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップSUS中間(編込)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みステンレスタイプ。
  • ケーブルグリップ(入替) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ(入替)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    18,980税込20,878
    1本
    11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップ入替用グリップ(二重編)。連結用グリップで筒状に編んであります。古いケーブルと新しいケーブルの入替に使うと便利です。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:銅
  • ケーブルグリップ中間(編込) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(編込)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    6,598税込7,258
    1本
    翌日出荷から11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。長尺ケーブルの途中で装着することができます。使用する時は縫い合わせ、ワイヤーで割れている部分を綴じるよう縫い合わせます。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
  • 先端誘導金具 MARVEL R&D(ミノル工業)

    先端誘導金具

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    6,998税込7,698
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー用先端誘導金具
  • 連結迎え金具 MARVEL R&D(ミノル工業)

    連結迎え金具

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    スーパーイエロー用連結迎え金具
  • ロープ用フック MARVEL R&D(ミノル工業)

    ロープ用フック

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    6,498税込7,148
    1本
    6日以内出荷
    SHランナー・バケットランナー・スーパーイエローΦ6.5の先端に取り付けロープを引き込む。
    適合Φ8mm迄のロープ寸法(mm)Φ18×43ねじ径M10 P1.5
  • ゴールドカーボンキャッチャー MARVEL R&D(ミノル工業)

    ゴールドカーボンキャッチャー

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    25,980税込28,578
    1本
    6日以内出荷
    天井裏の電気・電話などの配線作業に。細くて軽い、クロス編み製法により強度アップしてたわみが少ない。先端さお以外はゴールド色で明るくて暗い場所でも見やすい。
    仕様先端フックライトなし収納時寸法(cm)53
  • ケーブルグリップ中間(編込)8-13 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(編込)8-13

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    9,898税込10,888
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みタイプ。
    仕様使用安全荷重(kgf):153適合径(Φmm)8~13
  • ケーブルグリップ中間(編込)13-18 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(編込)13-18

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    9,898税込10,888
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き編込みタイプ。
    仕様使用安全荷重(kgf):235適合径(Φmm)13~18
  • ケーブルグリップ中間(筒)13-18 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(筒)13-18

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    9,898税込10,888
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けタイプ。
    仕様使用安全荷重(kgf):235適合径(Φmm)13~18
  • ケーブルグリップSUS中間(筒) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップSUS中間(筒)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    14,980税込16,478
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けステンレスタイプ。
  • ケーブルグリップ中間(筒)8-13 MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(筒)8-13

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    9,898税込10,888
    1本
    5日以内出荷
    スッポ抜けない!電線をしっかりつかんで安全グリップ 中間引き筒抜けタイプ。
    仕様使用安全荷重(kgf):153適合径(Φmm)8~13
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4143 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4143

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    359,800税込395,780
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4143R ロッドのみ。
    長さ(m)300線径(Φmm)11
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4101 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4101

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4101R ロッドのみ。
    長さ(m)30線径(Φmm)4.5
  • スーパースネーク(ロッド) E-4112 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパースネーク(ロッド) E-4112

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    16,980税込18,678
    1個
    5日以内出荷
    スーパースネーク E-4112R ロッドのみ。
    長さ(m)50線径(Φmm)4
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4131 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4131

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    119,800税込131,780
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4131R ロッドのみ。
    長さ(m)100線径(Φmm)9
  • スーパーイエロー(ロッド) E-4127 MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー(ロッド) E-4127

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    21,980税込24,178
    1本
    5日以内出荷
    スーパーイエロー E-4127R ロッドのみ。
    長さ(m)50線径(mm)3.6×7.5
  • 小型ロープリール用専用替リール MARVEL R&D(ミノル工業)

    小型ロープリール用専用替リール

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    19,980税込21,978
    1台
    6日以内出荷
    リール側面がファイバーレーザー加工で丈夫なリール
    寸法(mm)【リール】Φ465×240質量(kg)4
  • 小型ロープリール MARVEL R&D(ミノル工業)

    小型ロープリール

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    35,900税込39,490
    1台
    6日以内出荷
    ドラムの回転がなめらかでロープの出し入れがスムーズ。ワンタッチ脱着機構でリールの入替が簡単!
    用途ロープの収納、持運びに寸法(mm)【リール】Φ465×240質量(kg)6.9能力【最大収容(m)】Φ8×250、Φ10×200、Φ12×150、Φ14×100、Φ16×100寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)【フレーム】480×360×590
  • よりもどし(電設用スイベル) MARVEL R&D(ミノル工業)

    よりもどし(電設用スイベル)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    3,898税込4,288
    1個
    6日以内出荷から10日以内出荷
    各種電線ケーブルのネジレ防止に。JETラインシリーズのリードヘッド(直径Φ9)に取付可能
  • よりもどし(電設用スイベル)9.8kN MARVEL R&D(ミノル工業)

    よりもどし(電設用スイベル)9.8kN

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    7,998税込8,798
    1個
    翌日出荷
    各種電線ケーブルのネジレ予防に
    全長(mm)85質量(g)180寸法A(mm)85寸法B(mm)26寸法C(mm)Φ13使用安全耐荷重(kN)9.8
  • ハンガーけん引ロープ MARVEL R&D(ミノル工業)

    ハンガーけん引ロープ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    48,980税込53,878
    1巻
    6日以内出荷
    低摩擦ポリエチレン被覆で摩擦が少なく、ケーブルを電柱間のらせんハンガー内に延線作業をするためのけん引ロープです。低摩擦樹脂で被覆することで通線や牽引を行う際、滑りがよくなり作業性も大幅に改善
    仕様両端アイ加工
  • スーパーけん引ロープ MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーけん引ロープ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    159,800税込175,780
    1巻
    5日以内出荷
    アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます。ワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍。ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません。引張り疲労に強い。耐候性、耐食性が強い。電気絶縁性がよい。耐薬品性がよい
    仕様両端アイ加工
  • 絶縁ケーブルグリップ中間(筒) MARVEL R&D(ミノル工業)

    絶縁ケーブルグリップ中間(筒)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(筒抜けタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に装着できます。
    材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
  • 絶縁ケーブルグリップ MARVEL R&D(ミノル工業)

    絶縁ケーブルグリップ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    19,980税込21,978
    1本
    11日以内出荷
    絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用スタンダードタイプ。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。
    材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
  • 絶縁ケーブルグリップ中間(編込) MARVEL R&D(ミノル工業)

    絶縁ケーブルグリップ中間(編込)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    21,980税込24,178
    1本
    11日以内出荷
    絶縁性に優れたアラミド繊維ケブラー使用中間引タイプ(編み込みタイプ)。軽量でしかも強くケーブルの被覆も傷めず、作業性に優れています。活線付近での配線作業の安全確保が図れます。長尺ケーブルの途中で装着することができます。
    材質(ワイヤー部)アラミド繊維(ケブラー)
  • ケーブルグリップ(二重編) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ(二重編)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    9,798税込10,778
    1本
    11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。電線をしっかりつかんで安全グリップデラックスタイプ(二重編)CVT、OC、OE線に最適。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
  • ケーブルグリップ中間(筒) MARVEL R&D(ミノル工業)

    ケーブルグリップ中間(筒)

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    6,898税込7,588
    1本
    11日以内出荷
    スッポ抜けない安全グリップ!。先端が解放されているのでケーブルの先端部より挿入し途中(中間)の適当な場所に挿入できます。
    用途各種電線ケーブルのけん引、把持吊り留めに材質ロック部:アルミ
  • 下水管洗浄用 ブラシ MARVEL R&D(ミノル工業)

    下水管洗浄用 ブラシ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    19,980税込21,978
    1個
    6日以内出荷
    管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
    適合Φ200用全長(mm)406
  • 下水管洗浄用 ブラシ MARVEL R&D(ミノル工業)

    下水管洗浄用 ブラシ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    18,980税込20,878
    1個
    6日以内出荷
    管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。
    適合Φ150用全長(mm)406
  • 下水管洗浄用 スポンジ MARVEL R&D(ミノル工業)

    下水管洗浄用 スポンジ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。予備スポンジ3枚付き。
    全長(mm)305
  • 下水管洗浄用 下水管ローラ MARVEL R&D(ミノル工業)

    下水管洗浄用 下水管ローラ

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    24,980税込27,478
    1個
    6日以内出荷
    管路の清掃作業に人手が1/2に作業時間が1/2にコストが1/4に。Φ150mm、Φ200mm、50mの管の洗浄が2人で25分でOK。管口に取付け、地上で楽に作業可能。
  • スーパーイエロー MARVEL R&D(ミノル工業)

    スーパーイエロー

    MARVEL R&D(ミノル工業)
    359,800税込395,780
    1台
    6日以内出荷
    特殊製法により製造したFRPロッドは、FRPと可塑性被覆樹脂が一体成型されているため、FRP層の界面と被覆樹脂が強力に密着しています。このため加工時にはシース樹脂とFRPとの高い密着性を確保できます。抜群の弾力性。優れた耐久性。高い電気絶縁性。薬品に侵されにくい。コンパクトで持ち運びが簡単。
    用途電力・通信ケーブルの地中化工事に材質グラスファイバー製・被覆AAS樹脂製長さ(m)100ねじ径M12 P1.75線径(mm)Φ14リール径(Φmm)1400
通線・入線工具