絞り込み
ブランド
- JEFCOM(ジェフコム)
- DENSAN(デンサン/ジェフコム)(166)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(50)
- エスコ(31)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(25)
- PROMATE(プロメイト)(21)
- ハイドアップ(HIDEUP)(21)
- ネグロス電工(7)
- イチネンTASCO(7)
- IKURATOOLS(育良精機)(6)
- JAPPY(5)
- 高木綱業(4)
- トーエイライト(4)
- サンワサプライ(3)
- 土牛(2)
- コーニング(2)
- イワブチ(2)
- 大綱(2)
- フィスコインターナショナル(2)
- ブランドをもっと見る
特価

マルチケーブルリール
JEFCOM(ジェフコム)¥32,980税込¥36,2781台3日以内出荷内出し、外出し可能です。ブレーキ付きです。束巻のままでOKです。積み重ね・引出し可能です。(別売)ケーブルリールプレートを使えば、VB-5200の上にVB-4450、VB-4500を積み重ねて使用できます。トラスコ品番428-5896材質スチール、ゴム収納可能電線サイズ(mm)VVF(VA線)1.6×2C、 2.0×3C、2.0×4C、2.6×2C、2.6×3C(電線メーカーにより適応しない場合もあります)
ケーブルローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A材質スチール、アルミ質量(kg)8.1本体寸法(mm)460×260×260
吊り金車
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:100mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる材質スチール、アルミ、ナイロン質量(kg)1.75本体寸法(mm)150×104×306最大通過物径(Φmm)100安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
吊り金車
JEFCOM(ジェフコム)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:60mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる材質スチール、アルミ、ナイロン質量(g)730本体寸法(mm)110×65×223最大通過物径(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
ケーブルローラー(ローラーのみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷対応ケーブルローラー。・CR-511A。・CR-540A材質アルミ質量(kg)1本体寸法(mm)182×114×114
ケーブルローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ローラーの高さを二段階に調整できる。不使用時、積み重ねて保管できる。・最大積段数:5段。【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A材質スチール、アルミ質量(kg)3.7本体寸法(mm)240×360×215