絞り込み
最大長(mm)
- 300~400未満(1)
- 1000~2000未満(2)
- 2000以上(8)
ブランド
- エスコ
- JEFCOM(ジェフコム)(112)
- ハイドアップ(HIDEUP)(21)
- PROMATE(プロメイト)(17)
- ネグロス電工(7)
- MARVEL R&D(ミノル工業)(6)
- MARVEL CORPORATION(マーベル)(4)
- 未来工業(3)
- イチネンTASCO(3)
- 土牛(2)
- JAPPY(2)
- コーニング(2)
- イワブチ(1)
- KLEIN TOOLS(1)
「最大長(mm)」から絞り込む
300~400未満(1)
1000~2000未満(2)
2000以上(8)

6.0m 絶縁操作棒
エスコ¥33,980~税込¥37,378~1個当日出荷から4日以内出荷絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 継足方式(1.5m、3m、4.5m、6mでの使用が可能)。先端工具は先端パイプのみ取り付けることが出来ます。先端パイプは先端工具取付の為、中間・底パイプとジョイントが異なります。収納袋付き。全長(m)1.5・3.0・4.5・6.0エスコ品番EA650BX-100材質グラスファイバー質量(kg)3.2直径(Φmm)39収納寸法(m)1.6本数【継本数】4本最高電圧(kV)1本継:AC23、2本継:AC195.5、3本継:AC287.5、4本継:AC550
6.0m 絶縁操作棒
エスコ¥48,000税込¥52,8001個翌日出荷絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。)全長(m)1.52、2.64、3.76、4.88、6適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-106A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)2.1材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】5本
伸縮絶縁操作棒
エスコ¥20,900税込¥22,9901個翌日出荷柱状・バケット車内での作業に最適。エスコ品番EA631BB-2質量(g)650長さ(m)1.19~2.0耐電圧【乾燥時】電極間30cmで7万5千ボルトの耐電圧試験に合格外径(Φmm)【継管】32(1段目)、28(2段目)材質(ハンドル)グラスファイバー(絶縁)
1.58-4.14 絶縁高枝切(伸縮グラスファイバー柄)
エスコ¥49,100税込¥54,0101本当日出荷仕様送配電線、発電所、変電所、電車線などの近隣での枝打作業に最適です。ブレードの先端と根本に小枝、ツル、ツタの切断や除去に便利な小鎌付軽くて強靭なグラスファイバー製(FRP)ポールを採用高度の絶縁体で、高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が出来ます。作業に応じて長さを自由に調節することができる、ツイストアップ式です。材質刃:特殊刃物鋼ハンドル:グラスファイバー質量(kg)1.47段数3段刃長(mm)390管外径(Φmm)(継管)最小径:26、最大径:33.6ポール長(mm)1.58~4.14
絶縁操作棒
エスコ¥29,200税込¥32,1201本欠品中耐電圧試験成績表付き。材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)1.2段数3全長(m)1.5・2.5・3.7外径(Φmm)【継管】最小28、 最大36材質(柄部)グラスファイバー最高電圧(kV)AC195.5継本数(本)3
0.74-10.0mカーボンキャッチャー(ライト付)
エスコ¥40,600税込¥44,6601個翌日出荷仕様カーボン製で軽く扱え、たわみが少ないので暗所での作業に最適です。材質カーボン+FRP電源LR44×3個(付属)
9.6m 絶縁操作棒
エスコ1個取扱停止中絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。全長(m)1.77、2.84、3.96、5.08、6.2、7.32、8.49、9.6適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-110A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)4.6材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】8本
絶縁飛来物キャッチャー
エスコ¥57,000~税込¥62,700~1本翌々日出荷ケース付。飛来物の除去が安全・確実にできます。材質グラスファイバー外径(Φmm)【継管】最小23 、最大26口幅(mm)98継本数(本)2
1900mm 太枝切鋏(絶縁)
エスコ¥45,100税込¥49,6101本3日以内出荷仕様バケット車からの枝切作業に最適です。シャフトは高度の絶縁体で高圧電流をシャットアウトし安全に枝打作業が行えます。テコの原理で約Φ40mmの生木でも切断可能です。作業に応じて鋏部がシャフトを軸に180°回転します。グリップ部に打ち合いクッション付き、切断時の衝撃を緩和します。収納袋付材質刃:高炭素刃物鋼柄:グラスファイバー質量(kg)1.74刃長(mm)60全長(m)1.9切断能力Φ40mm
1.2 -2.2m 絶縁操作棒
エスコ¥31,200税込¥34,3201本当日出荷仕様絶縁性に優れています。先端工具の交換により、離れた場所の作業を効率的に行えます。ネジロックジョイント式(操作棒をねじるとロックが緩み、伸縮できます。)収納袋付質量(kg)1.06品番(先端工具)EA650BX-3~-18段数2段全長(m)1.2・2.2管外径(Φmm)(使用継管)最小径:27、最大径:36材質(柄部)ファイバーグラス
12m 絶縁操作棒
エスコ¥127,400税込¥140,1401個翌日出荷絶縁性に優れています。 先端工具の交換により、離れた所の作業を効率的に行えます。 ピンロックジョイント式(操作棒を引き伸ばし、ピン穴を合わせるとピンが出て、継管が固定されます。) 一番下の継ヶ所がネジロックになっている為、好きな長さで固定できます。全長(m)1.92、3.07、4.2、5.31、6.43、7.55、8.67、9.79、10.91、12適合【先端工具】EA650BX-3/-14エスコ品番EA650BX-112A材質【ピンロック部】ステンレス質量(kg)5.1材質(柄部)ファイバーグラス本数【継本数】10本