絞り込み
バッテリー容量(Ah)(20時間率)
- 60
- 12(2)
- 28(1)
- 35(1)
- 36(1)
- 38(1)
- 50(5)
- 52(2)
- 62(3)
- 70(9)
- 72(2)
- 74(6)
- 75(3)
- 80(9)
- 95(8)
- 100(6)
- 105(4)
- 110(2)
- 180(1)
- 230(1)
- バッテリー容量(Ah)(20時間率)をもっと見る
ブランド
- HELLA(3)
- エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(2)
- GSユアサ(1)
- ACDelco(1)
- アトラス(ATLAS)(1)
- AQUA DREAM(アクアドリーム)(1)
- VARTA(バルタ)(1)
CCA(アンペア)
- 560(2)
- 570(2)
- 600(2)
- 640(1)
- 660(1)
- 680(1)
端子位置
- L(1)
「バッテリー容量(Ah)(20時間率)」から絞り込む
50(5)
60
62(3)
70(9)
74(6)
75(3)
80(9)
95(8)
100(6)
105(4)
バッテリー容量(Ah)(20時間率)をもっと見る

輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ
ACDelco(4件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷から3日以内出荷欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。 アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。 従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。 プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。幅(mm)175
VARTA シルバーダイナミックAGMバッテリー(Silver Dynamic AGM)
VARTA(バルタ)(6件のレビュー)¥25,980税込¥28,5781個翌日出荷から4日以内出荷アイドリングストップや充電制御・ブレーキ回生システム等の高度な環境対策技術を備えた最新のエコカーや高性能車・ラグジュアリーカーに最適な高性能バッテリー。ハイコンプレッションセパレーター機能を備えた革新的なAGM (高吸収性のガラス・マット) 技術。完全メンテナンス・フリー。ブレーキ・エネルギー回生システムによって生成された電気的なエネルギーを吸収するための、高い充電受け入れ性能。360°完全な液漏れ防止機能。驚異のスターティングパワーにより、充電量の低い状態でさえ優れたエンジンスタート能力を発揮用途自動車用バッテリー
欧州車専用バッテリー GYXシリーズ
GSユアサ¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷から4日以内出荷充実のラインアップで幅広い欧州車をカバー。新車搭載に多いEFBに対応した高性能カーバッテリー。高い充電受入性と耐久性を実現。。優れた安全性&充実のアクセサリー。防爆機能付き。持ち運びに便利な「とって」付き。インジケータ付き:バッテリー液の液量と充電状態(バッテリー液比重)を簡単にチェックできます。仕様ISS対応;○、HV補機対応:-、下部取付形状番号:B13(B14)、取付アダプター添付:○(取説同梱)、排気タイプ:一括取手○インジケータ○端子位置L
米国車(BCI規格)用バッテリー Xcelerate Batteries
HELLA¥15,980税込¥17,5781個5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。特殊配合の活物質採用の極板を使用し、長寿命化・大容量化・始動性などを向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。BCI規格も認証済の為、お車に安心してご使用いただけます。24カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途米国車(BCI規格)用定格電圧(V)12
輸入車 DIN規格(欧州車仕様) アイドリングストップ車対応バッテリー GOLD BATTERY
AQUA DREAM(アクアドリーム)¥17,980税込¥19,7781個翌日出荷「アイドリングストップ車の頻繁なON/OFFに耐えうることを念頭に開発されたバッテリー。【AQUA DREAM GOLD BATTERYの特徴】。DIN規格アイドリングストップ車向けバッテリー。環境に先進的な欧州のDIN規格のスタート&ストップ車、国産車でDIN規格の搭載車向けに、AGMバッテリーの技術を導入したバッテリーです。先進の厚いグリッドX-Frameプラステクノロジー。強化されたX-Frameプラステクノロジーにより、充放電時でも安定した力を発揮します。振動や過酷な環境にも強く、バッテリーの寿命を延ばす効果があります。ダイナミック充電制御技術。カーボン・ブラックを添加することで電気の伝導性を向上させ、より急速な充電速度および長寿命化を実現しました。バッテリーの性能や寿命の向上に寄与する高度四塩基性硫酸鉛。均質な4BS粒子構造が化学反応を効率化し、アイドリングストップ車の頻繁な放電・充電サイクルの耐久性を高める役割を果たします。AGMセパレーター。圧力下で封入された吸収性ガラスマットは、電解質を吸収し、電解質の層化を除去し、漏れやこぼれを防ぎ、極めて高い耐振動性を備えた設計を提供します。環境に配慮したバッテリー生産工場。環境に優しい生産工程により、大気中の汚染物質が削減ができ、環境活動に貢献しています。取手○インジケータ×
欧州車アイドリングストップ車用AGMバッテリー
アトラス(ATLAS)(1件のレビュー)¥32,980税込¥36,2781個3日以内出荷耐久性・高性能・長寿命を実現。アイドリングストップ車だけでなく、従来車に搭載しても安定性を高めて寿命性能がアップできます。製品保証:24ヵ月または4万km 保証(何れかの早期到達保証)。適用車種:アイドリングストップ車及び高級輸入セダン。※VRLAバッテリー(valve-regulated lead-acid battery/制御弁式鉛蓄電池・密閉型鉛蓄電池)幅(mm)174定格電圧(V)12総高さ(mm)190箱高(mm)190
欧州車(EN規格)用AGMバッテリー Xcelerate Ultra AGM Batteries
HELLA¥26,980税込¥29,6781個4日以内出荷から5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。封筒式グラスマットセパレータを導入し、充放電性能を向上。パンチング式グリッド(+極板)、フルフレームグリッドの採用で長寿命化、。また特殊添加剤を配合した活物質の採用で始動性をアップ。アイドリングストップ車の過酷な環境にも対応しております。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190
欧州車(EN規格)用EFBバッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries
HELLA¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190
Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)¥31,980税込¥35,1781個3日以内出荷国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が。可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリー。ISS車対応のENバッテリー。Tuflong ENシリーズにISS車対応。国産車、輸入車のどちらにも搭載可。また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計。補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能箱高(mm)190
Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー
エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)¥15,980~税込¥17,578~1個翌日出荷から3日以内出荷欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)幅(mm)175




























![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)