絞り込み
バッテリー容量(Ah)(20時間率)
- 60(2)
ブランド
- GSユアサ(1)
- ACDelco(1)
- アトラス(ATLAS)(1)
- HELLA(1)
CCA(アンペア)
- 560
- 170(2)
- 300(2)
- 420(2)
- 480(3)
- 520(2)
- 530(3)
- 540(2)
- 570(2)
- 600(5)
- 610(2)
- 650(3)
- 680(4)
- 700(3)
- 720(3)
- 730(4)
- 760(5)
- 800(6)
- 850(9)
- 950(5)
- CCA(アンペア)をもっと見る
端子位置
- L(1)
端子の種類
- トップ(1)
BCIグループ
- 58(2)
58
下部形状
- B8(1)
B8
「バッテリー容量(Ah)(20時間率)」から絞り込む
60(2)

欧州車専用バッテリー GYXシリーズ
GSユアサ¥17,980税込¥19,7781台3日以内出荷から4日以内出荷充実のラインアップで幅広い欧州車をカバー。新車搭載に多いEFBに対応した高性能カーバッテリー。高い充電受入性と耐久性を実現。。優れた安全性&充実のアクセサリー。防爆機能付き。持ち運びに便利な「とって」付き。インジケータ付き:バッテリー液の液量と充電状態(バッテリー液比重)を簡単にチェックできます。仕様ISS対応;○、HV補機対応:-、下部取付形状番号:B13(B14)、取付アダプター添付:○(取説同梱)、排気タイプ:一括取手○インジケータ○端子位置L
米国車用 メンテナンスフリーバッテリー
アトラス(ATLAS)(5件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781個翌日出荷新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。インジケータ内蔵でバッテリーの充電状態が一目で分かる。タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
北米車用 メンテナンスフリーバッテリー
ACDelco(1件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷液減りが少ないから補水不要。耐久性に優れた極板。極板に電気特性の良い素材を採用。寒冷地でも高い始動性。米国のBCI工業規格に準拠。
欧州車(EN規格)用EFBバッテリー Xcelerate Ultra EFB Batteries
HELLA¥19,980税込¥21,9781個5日以内出荷ドイツのHELLA社がお届けする、圧倒的なパワーと究極のパフォーマンスバッテリー。特殊セミシールド構造を採用し、メンテナンスフリーで楽々。EFB専用活物質、専用極板を使用し、耐久性・寿命性能・充電受入性などを大幅に向上。防爆フィルター採用でスパーク爆発を防止。持ち運びに便利な収納式取っ手、一目でバッテリーの状態が分かるインジケーター付きで利便性も◎。EN規格認証済の為、安心してご使用いただけます。18カ月または3万kmの保証付き。(いずれか早期到達迄)用途欧州車(EN規格)用定格電圧(V)12横幅(mm)175総高さ(mm)190






















![バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナルクリーナー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553891-260814-02.jpg)
![バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーターミナル&ワイパープーラー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553875-260814-02.jpg)
![バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品] バッテリーホルダー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553866-260814-02.jpg)
![メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品] メモリーバックアップ2WAY REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553830-260814-02.jpg)
![OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品] OBDⅡ端子用メモリーバックアップ REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono86553900-260814-02.jpg)