絞り込み
バッテリー容量(Ah)(20時間率)
  • 60(2)
  • 61(1)
  • 64(1)
ブランド
  • ACDelco(1)
  • アトラス(ATLAS)(1)
  • VARTA(バルタ)(1)
  • MOLL(1)
  • エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(1)
CCA(アンペア)
  • 600
  • 170(2)
  • 300(2)
  • 420(2)
  • 480(3)
  • 520(2)
  • 530(3)
  • 540(2)
  • 560(4)
  • 570(2)
  • 610(2)
  • 650(3)
  • 680(4)
  • 700(3)
  • 720(3)
  • 730(4)
  • 760(5)
  • 800(6)
  • 850(9)
  • 950(5)
端子位置
  • L(1)
BCIグループ
  • 78(1)
下部形状
  • B1(1)
  • B13(1)
B1・B13
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(Ah)(20時間率)から絞り込む
60(2)
61(1)
64(1)
  • 輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ ACDelco

    輸入車用バッテリー Premium ENシリーズ

    ACDelco(4件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    欧州車用規格(EN)と米国車用規格(BCI)の品番を併記し、欧州車だけでなく一部の米国車にも適合します。 アイドリングストップに対応したAGMも揃えています。 従来のDIN規格にも対応するように一部品番にはB04アダプタを付属させています。 プラス側マイナス側いずれの一括排気にも対応できるよう両側開口とし、片方の排気口を塞ぐためのプラグを端子カバーに付属させています。 いずれの品番も補水不要のメンテナンスフリーで、取り付け取り外しに便利な折りたたみ式ハンドルを備えています。
    幅(mm)175
  • VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic) VARTA(バルタ)

    VARTA シルバーダイナミックバッテリー(Silver Dynamic)

    VARTA(バルタ)(2件のレビュー)
    27,980税込30,778
    1個
    4日以内出荷
    完全メンテナンスフリー化を実現したシルバーダイナミック・バッテリー。内圧制御安全弁による高い安全性。エキスバンド格子の代わりにネット状のプレス加工格子を使用するパワーフレーム構造によって、よりスムースに電流を流すことが可能になり高効率、高出力を実現。短距離ドライブの繰り返しやストップ&ゴーの多い市街地使用にも耐える長寿命バッテリー
    用途自動車用バッテリー幅(mm)175定格電圧(V)12下部形状B13端子位置L
  • 米国車用 メンテナンスフリーバッテリー アトラス(ATLAS)

    米国車用 メンテナンスフリーバッテリー

    アトラス(ATLAS)(5件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷
    新構造のカルシウム・スズ(Sn)合金グリッドで卓越した腐食防止性能・最小限の減液とガスの発生・自己放電の最小化を実現。低抵抗包装セパレータで高いエンジン始動性能・極板間のショートを防止。中央配置電極採用と鋳造式一体成型ストラップで優れた振動耐久性・始動性能・長寿命。優れた設計の「取手」でパッケージからの取り出し、車両への装着もラクラク。コンピュータ設計の強固な構造で振動と衝撃からしっかり保護。インジケータ内蔵でバッテリーの充電状態が一目で分かる。
    タイプシールドタイプ定格電圧(V)12保証期間24ヶ月又は4万km
  • Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong EN (欧州規格対応)バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    翌日出荷から3日以内出荷
    欧州で70年以上の実績をもつバッテリーメーカーFIAMM社と昭和電工マテリアルズの確かな技術力が融合したEN規格対応バッテリー 日本の気候風土に適合した設計 寿命・生能に優れ、幅広い用途への適用が可能 様々なバッテリー装着環境でも搭載可能 エンジン始動用途だけでなく、補機用途にも搭載が可能です。(車種により、搭載出来ない場合があります)
    幅(mm)175
  • 欧州車用バッテリー MOLL X-TRA chargeシリーズ MOLL

    欧州車用バッテリー MOLL X-TRA chargeシリーズ

    MOLL(1件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1個
    3日以内出荷
    「X-TRA charge」シリーズはナノカーボン技術により、超高速の充電が可能になりました。 車の起動時の改善を行い、更に信頼性を高めています 電気消費が大きな車両に適するように設計 X-Tra chargeシリーズは同等の標準バッテリーと比較して消費電力が大幅に改善され、特に充電量が少ない場合に大幅に速く再充電されます。
    用途自動車用バッテリー幅(mm)175保証期間24ヵ月(または3万km 製品保証。何らかの早期到達保証)
輸入車用バッテリー