【NV200バネット】 スタッドレスタイヤ YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN 165/80R14 97/95N LT + アルミホイール4本setYOKOHAMA(横浜ゴム)取扱い終了
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み【ホイール名】:バイソン BN-04【ホイールサイズ】:14インチ5.0J 4-114.3 42 メタリックブラック【タイヤ名】:YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN【タイヤサイズ】:165/80R14 97/95N【タイヤ性能】:優れた接地としっかり感でドライ・ウェット路面に効くトリプルピラミッドサイプを採用。ころがり抵抗低減で、燃費改善にも貢献。〈新開発〉低発熱ベースゴム
用途NV200バネット色ホイール:メタリックブラックタイヤタイプYOKOHAMA iceGUARD iG91 for VANタイヤサイズ165/80R14 97/95N LTホイールバイソン BN-04タイヤ幅(mm)165リム径(inch)14偏平率(%)80ホイールサイズ14インチ 5.0J 4-114.3 +42
【NV200バネット】 スタッドレスタイヤ YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN 165/80R14 97/95N LT + アルミホイール4本setYOKOHAMA(横浜ゴム)取扱い終了
スタッドレスタイヤとホイールの組込・バランス調整済み【ホイール名】:バイソン BN-04【ホイールサイズ】:14インチ5.0J 4-114.3 42 シルバー【タイヤ名】:YOKOHAMA(ヨコハマ) iceGUARD iG91 for VAN【タイヤサイズ】:165/80R14 97/95N【タイヤ性能】:優れた接地としっかり感でドライ・ウェット路面に効くトリプルピラミッドサイプを採用。ころがり抵抗低減で、燃費改善にも貢献。〈新開発〉低発熱ベースゴム
用途NV200バネット色ホイール:シルバータイヤタイプYOKOHAMA iceGUARD iG91 for VANタイヤサイズ165/80R14 97/95N LTホイールバイソン BN-04タイヤ幅(mm)165リム径(inch)14偏平率(%)80ホイールサイズ14インチ 5.0J 4-114.3 +42
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります