カテゴリ
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(6)
- TOSO(474)
- 岡田装飾金物(362)
- タチカワブラインド(278)
- フェデポリマーブル(111)
- ヒナカ(旧:日中製作所)(72)
- フルネス(57)
- スワロン(34)
- ハイロジック(33)
- シーソー(三扇金属)(31)
- エスコ(23)
- ホームテイスト(12)
- シゲマツ(7)
- サクセス(5)
- Rapid(ラピッド)(4)
- コノエ(3)
- ダイケン(3)
- ポップリベット・ファスナー(3)
- KLASS(クラス/旧:極東産機)(3)
- ダンドリビス(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類

D40用ステージランナー
岡田装飾金物(2件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7131寸法(mm)カン下:29.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ許容荷重(kg)12kg質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
カーテンレール ダブルタイプ 1.6~3m(伸縮)
ホームテイスト¥4,998税込¥5,4981本5日以内出荷ダブルタイプの伸縮タイプのカーテンレール 1.6~3mサイズ!。丸みのある柔らかな形状と質感にこだわったカラーで。ナチュラルからモダン、ミニマルまで幅広いインテリアイメージに。コーディネートできます!。また丈夫で高機能なカーテンレールなので取り付けるカーテンを選びません!。カーテンランナーは静音仕様となっており、非常に静かに開閉ができます!用途パネルドア アコーディオンカーテン 間仕切り 脱衣所 洗面所 キッチン材質ブラケット・締板:スチール、レール :鋼板、ランナー:硬質ポリエチレン、キャップストップ:ABS樹脂質量(kg)約2.2寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)最小:160×10.7×4、最大:300×10.7×4入数1本
C型定尺ステンレスカーテンレール オーバル
フルネス¥989~税込¥1,088~1本3日以内出荷ステンレス素材なので丈夫でサビに強いカーテンレール。天井付けでの取付可能です。用途カーテンレール レール 伸縮レール 装飾レール 定尺レール 窓 カーテン色ステンレス
大型レールセット
ヒナカ(旧:日中製作所)¥5,998税込¥6,5981本当日出荷から3日以内出荷必要部品が入ったセット品、開梱後すぐに取付できます。 フックがスナップ式なのでシート吊りがワンタッチでできます。 ビニールカーテンと組み合わせて簡易間仕切りとして。 ハイロジック製ビニールカーテン(ハトメピッチ450mm側)と組み合わせることができます。セット内容レール×1本/スナップランナー×6個/エンドストップ×2個/天井ブラケット×4個長さ(mm)1820タイプシングル適合品番HE-5530-A/HE-5530-B/HE-5515-A/HE-5515-B安全荷重(kg)30(ブラケットピッチ600mm以内)
シエロミニ レール
TOSO¥1,698~税込¥1,868~1本3日以内出荷から4日以内出荷大開口を邪魔しないノイズレスデザイン。 無駄を削ぎ落とした美しさ。 フラット&コンパクトな存在感を抑えたフォルム。 シンメトリーで、表裏のないデザイン。 窓にも間仕切りにも使えます。究極のミニマリズム。 レールのみ。材質アルミニウム合金押出形材(アルマイト仕上)
D25ジョイント
岡田装飾金物¥359税込¥3951個当日出荷レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D25材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)22RoHS指令(10物質対応)対応
D30マグネットランナー(両開)通常ランナータイプ
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481個当日出荷両開時、ランナー同士が磁力でピタッと閉じます。用途シートの先頭に取り付け、シートとシートの開き防止に。適合D30寸法(mm)カン下:30材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)116RoHS指令(10物質対応)対応
D30隙間シート
岡田装飾金物¥2,998~税込¥3,298~1枚(2m)ほか当日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途隙間シートレールに取り付け、レールとシートの隙間をなくします。適合D30厚さ(mm)0.2材質/仕上ビニール(塩ビ 0.2mm)/半透明色半透明RoHS指令(10物質対応)対応
D40ステンレスキャップストップ
岡田装飾金物¥729税込¥8021個当日出荷耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。用途レールの端に取り付けてランナーの落下を防止します。適合D40寸法(mm)カン下:27.5材質/仕上ステンレス質量(g)39RoHS指令(10物質対応)対応
D40スナップランナー
岡田装飾金物¥449税込¥4941個当日出荷コロに特殊樹脂を採用、走行性・耐摩耗性に優れています。走行音も静かです。用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。適合D40トラスコ品番282-7093寸法(mm)カン下:26.5材質/仕上樹脂・ダイカスト/ニッケル許容荷重(kg)10kg質量(g)17RoHS指令(10物質対応)対応
簡単取り付け!つっぱり式カーテンレール 1.9M 【Fittas-フィタス-】
ホームテイスト¥3,398税込¥3,7381台7日以内出荷つっぱり式で簡単に取り付けが可能!穴あけ不要で賃貸住宅でも使用可能です!天井がないところにも取付することができます!マグネットランナーがついておりカーテンを閉めた際に真ん中でピッタリ取り付けることができます!用途会社・事務所・給湯室・休憩室・リビング等の仕切りとして。材質レール本体:アルミニウム、ランナー:ポリエチレン、ストップ:ABS樹脂容量1台寸法(cm)梱包:(約)6×5×154寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)150~190×4×2.6
ふさかけ コンフィ
TOSO¥499税込¥5491個当日出荷から4日以内出荷カーテンレールやタッセルとのコラボレーションが楽しめる豊富なバリエーション。付属品ナベ全ネジ3.5×25材質亜鉛種類コンフィ寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)18×68×24RoHS指令(10物質対応)対応
D40片マグネットランナー(片開)ワンタッチランナーAタイプ
岡田装飾金物¥2,198税込¥2,4181個当日出荷片開時、ランナーが磁力でレール端部でピタッと止まります。用途シートの先頭に取り付け、シートと壁の開き防止に。適合D40寸法(mm)カン下:51.5材質/仕上樹脂・スチール/ユニクロ質量(g)121RoHS指令(10物質対応)対応
D25カーブレール
岡田装飾金物¥4,998税込¥5,4981本翌々日出荷工場・倉庫・事務所等室内の間仕切りカーテンに最適です。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D25材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)15kg質量(g)374レール長さ(mm)800×800×300RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)300
D30隙間シートレール
岡田装飾金物(4件のレビュー)¥3,898~税込¥4,288~1本翌々日出荷レールとシートのすき間をなくすことで、防じん・防音・防虫機能を高めます。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D30材質/仕上アルミ アルミニウム合金押出型材:アルマイト仕上げ許容荷重(kg)30kgRoHS指令(10物質対応)対応
D40用クリップ付天井ブラケットAタイプ
岡田装飾金物¥1,198税込¥1,3181個当日出荷ネジを締めるだけで、鋼材に溶接せず、レールの取り付けが可能です。用途レールをH形鋼に取り付ける際に使用します。適合D40トラスコ品番282-6887材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)141適合フランジ厚(mm)3~16mmRoHS指令(10物質対応)対応
極細ビス(スチール)小十字穴 Abox
ダンドリビス¥799税込¥8791箱(170本)ほか当日出荷呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。細やかな作業に最適な割れにくい形状でリフォームやDIYなど幅広く使用が可能です。用途材料の取付に。枠組みに。6~8分材(約18mm~24mm)の細工に。フロアーや羽目板の取り付けに。材質本体:鉄、表面処理:クロメート寸法d(mm)2.6表面処理クロメート適合ドライバー#1頭部径dk(mm)4.2
静音カーテンレール用ランナー
エスコ(1件のレビュー)¥640税込¥7041パック(10個)当日出荷EA970KA-21~21用 。静音レール用追加ランナー。材質高密度ポリエチレン樹脂寸法(幅W×高さH)(mm)10×25入数(個)10
【5本セット/ケース出荷】伸縮式C型カーテンレール「ダブル」タイプ【ハンディ202】
TOSO¥12,980~税込¥14,278~1ケース(5セット)3日以内出荷カット不要のC型伸縮カーテンレール。スッキリとしたシンプルデザインなのでどこでも合わせやすいです。ドライバー1本で簡単取付できるシングルレール。レール本体がさびにくいステンレス製です。用途オフィスの間仕切りや窓周りに材質レール:ステンレスタイプダブル
D30ステンインナージョイント
岡田装飾金物¥899税込¥9891個当日出荷レール内部に挿入し、強度を持たせジョイントします。用途レールの連結に使用適合D30材質/仕上ステンレス質量(g)32RoHS指令(10物質対応)対応
ふさかけ ワンビスA
TOSO¥499~税込¥549~1個当日出荷から4日以内出荷エリート、ネクスティとコーディネートできます。 裏面の4本のツメが壁面をしっかりキャッチするので、ビス一本でスピーディに取付ができます。付属品ビス(ナベ全ねじ3.5×35)材質亜鉛
D30ワンタッチSブラケット
岡田装飾金物(1件のレビュー)¥449税込¥4941個当日出荷レールをブラケットにワンタッチ(工具不要)で取付可能です。用途レールを壁面に取り付ける際に使用します。適合D30材質/仕上スチール/ユニクロ質量(g)48RoHS指令(10物質対応)対応
大型カーテンレール レクト30
ハイロジック¥3,298~税込¥3,628~1本当日出荷倉庫・工場・業務用大型ビニールカーテンシリーズ ホテルのロビーや舞台など、大きな窓を飾るのに最適です。 ベアリングを採用し、カーテンに負担をかけず、スムーズな開閉を実現します。 カーブや紐引など、用途に応じて幅広くご使用いただけます。 電動レールとしても使用できます。
中型カーテンレール シルバー
TOSO(3件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷重量のあるカーテンに適しています。会議室から体育館まで幅広い用途に。紐引き、電動にも対応。点滴レール用としても使用できます。材質/仕上オレフィン系樹脂被覆金属板/シルバー色シルバー
D40カーブレール
岡田装飾金物¥7,598~税込¥8,358~1本翌々日出荷高度な表面処理加工で、強度、耐食、耐摩耗性に優れています。用途工場・倉庫・事務所など、室内の間仕切りシートの吊り下げ。適合D40許容荷重(kg)50kg耐荷重片開きで50kgレール長さ(mm)800×800×500RRoHS指令(10物質対応)対応カーブ半径(mm)500