絞り込み
厚さ(mm)
  • 0.8~0.9未満(1)
  • 1~2未満(3)
  • 2~3未満(1)
  • 9~10未満(1)
  • 20~30未満(1)
幅(mm)
  • 50
  • 20(9)
  • 22(8)
  • 25(5)
  • 30(15)
  • 100(5)
  • 151.5(8)
  • 300(13)
  • 303(9)
  • 400(5)
  • 450(9)
  • 454.5(7)
  • 455(12)
  • 500(11)
  • 600(10)
  • 606(7)
  • 910(22)
  • 940(7)
  • 1000(14)
  • 1820(6)
ブランド
  • DAIKEN(旧:大建工業)(12)
  • 旭・デュポン(1)
  • WAKI(和気産業)(1)
  • フクビ化学(1)
  • 東京防音(1)
  • タナック(1)
  • 泰邦(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
下地材には、遮音シート、壁材・腰壁、石膏ボード、透湿・防水シート、屋根下地材などがあります。遮音シートは、外部からの音や内部の音の洩れ防止効果がある遮音性のある軟質シートです。防音内装材との併用により効果がさらにアップします。壁材・腰壁には、家具調面取り加工の格調高い壁材、壁への簡単な取付けで最適な音響空間を作り出せるものなどさまざまな種類があります。石膏ボードは、耐火構造に使用される耐火性能のある石膏ボードです。屋根下地材は、遮熱性と透湿性のある特殊シートで、雨水の侵入を防ぎます。
18件中 1~18件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ストレッチガード 旭・デュポン

    ストレッチガード

    旭・デュポン(1件のレビュー)
    ¥6,698税込¥7,368
    1巻
    当日出荷
    シワ加工したタイベック(R)とブチルゴムを複合させた伸張性防水角部材です。 強靭で耐久性に優れ、これ1枚で様々な部位に追従し、施工は簡単でスピーディーです。
    用途窓台角部、バルコニー直交部 下屋と壁の取り合い部など幅広い用途
  • 吸音・クッション・保護用 フェルトロール WAKI(和気産業)

    吸音・クッション・保護用 フェルトロール

    WAKI(和気産業)
    ¥459税込¥505
    1巻
    当日出荷
    スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!
    用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。材質ポリエステル・アクリル系粘着剤厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ) DAIKEN(旧:大建工業)

    気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ)

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥5,598税込¥6,158
    1箱(2個)
    14日以内出荷
    遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。
    用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット長さ(mm)20000幅(mm)50厚さ(mm)0.8基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート質量(kg/巻)0.9
  • グラビオ専用施工部材納め部材巾木3mm DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材納め部材巾木3mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)7基材MDF
  • 強力接着両面テープ(ホワイトキューオン・ミニソネックス用)TP8800 東京防音

    強力接着両面テープ(ホワイトキューオン・ミニソネックス用)TP8800

    東京防音
    ¥2,798税込¥3,078
    1巻(50m)
    当日出荷
    ホワイトキューオン(厚み50mm・10mm)、ミニソネックスに使用できる両面のテープです。壁や天井などに貼り付ける場合にご使用ください。
    参考910×1820mmサイズに貼りつける場合、1枚につき、約10m使用します。1巻50mで約5枚分貼り付けられます。長さ(m)50テープ幅(mm)50
  • 遮音隙間充填材 DAIKEN(旧:大建工業)

    遮音隙間充填材

    DAIKEN(旧:大建工業)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1箱(10個)
    当日出荷
    継ぎ目や入り隅取り合い部、開口部などの隙間をなくす専用部材。 比重を重くしてあるため、遮音効果にも優れています。 コンセントボックスのまわりや、防音ドアと柱の取り合い部などの比較的大きな隙間にご使用ください。
    長さ(mm)100幅(mm)50厚さ(mm)20寸法(mm)50×100主成分炭酸カルシウム、その他充填材使用の目安2口コンセントボックス:1個、防音ドア:3~6個、サッシ廻り:3~10個ホルムアルデヒド等級告示対象外製品
  • オトカベ専用施工部材 巾木 DAIKEN(旧:大建工業)

    オトカベ専用施工部材 巾木

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥5,298税込¥5,828
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。
    用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート張り
  • ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 巾木壁パネル/腰パネル/共通部材 DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 巾木壁パネル/腰パネル/共通部材

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥6,598税込¥7,258
    1箱(2本)
    14日以内出荷
    木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。
    用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)7表面コート紙貼り
  • ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 回り縁 DAIKEN(旧:大建工業)

    ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 回り縁

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥7,798税込¥8,578
    1箱(1本)
    14日以内出荷
    豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。
    用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)12基材MDF表面化粧:コート紙貼り
  • グラビオLB石目・抽象柄納め部材巾木3mm DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオLB石目・抽象柄納め部材巾木3mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2本)
    14日以内出荷
    水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 表面は水や汚れに強い抗菌PETフィルムなのでお手入れが簡単です。汚れやカビの発生しやすい洗面、脱衣所、トイレなどの水回りにおすすめです。
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLB 石目・抽象柄長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)7基材MDF表面耐熱PETフィルム(マット調)、木口化粧なし
  • グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(1本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型6mm DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型6mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(1本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材R出隅C型 DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材納め部材R出隅C型

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥14,980税込¥16,478
    1箱(1本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材フラット巾木 DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材納め部材フラット巾木

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)6基材MDF
  • グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm DAIKEN(旧:大建工業)

    グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm

    DAIKEN(旧:大建工業)
    ¥12,980税込¥14,278
    1箱(2本)
    14日以内出荷から36日以内出荷
    用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)9基材MDF
  • サイレントドロップ用ラインガードK-01 フクビ化学

    サイレントドロップ用ラインガードK-01

    フクビ化学
    ¥5,998税込¥6,598
    1箱(5巻)
    3日以内出荷
    サイレントドロップの仮置き時に使用。
    幅(mm)50色グリーン長さ(m)25
  • タナック 制振やわらかゲルシート タナック

    タナック 制振やわらかゲルシート

    タナック
    ¥2,998税込¥3,298
    1式(6枚)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    透明感があり1,000%以上の高伸長性を有する独自開発の素材です。 熱可塑性であり、各種形状にカット加工が可能です。 優れた耐吸水特性があります。 安定な特性を有する衝撃吸収ゲルです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 高い衝撃吸収性、強度、伸長性があります。
    用途床ずれ防止用。衝撃吸収シートに。防振部品に。電子機器内部衝撃緩和スペーサーに。色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • 遮音ジョイント 泰邦

    遮音ジョイント

    泰邦
    ¥3,398税込¥3,738
    1ケース(2本)
    100日以内出荷
    音漏れ防止 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 また、電波障害等の問題も発生しません。従来の工法を変えることなく、静かで快適な空間を創ります。
    用途住宅用壁下地材幅(mm)50厚さ(mm)1.2長さ(m)10基材高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート / 片面黒不織布貼面密度(kg/m2)2.1
下地材