絞り込み
厚さ(mm)
- 0.8~0.9未満(1)
- 1~2未満(3)
- 2~3未満(1)
- 9~10未満(1)
- 20~30未満(1)
幅(mm)
- 50
- 20(9)
- 22(8)
- 25(5)
- 30(15)
- 100(5)
- 151.5(8)
- 300(13)
- 303(9)
- 400(5)
- 450(9)
- 454.5(7)
- 455(12)
- 500(11)
- 600(10)
- 606(7)
- 910(22)
- 940(7)
- 1000(14)
- 1820(6)
- 幅(mm)をもっと見る
ブランド
- DAIKEN(旧:大建工業)(12)
- WAKI(和気産業)(1)
- タナック(1)
- フクビ化学(1)
- 旭・デュポン(1)
- 東京防音(1)
- 泰邦(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
下地材には、遮音シート、壁材・腰壁、石膏ボード、透湿・防水シート、屋根下地材などがあります。遮音シートは、外部からの音や内部の音の洩れ防止効果がある遮音性のある軟質シートです。防音内装材との併用により効果がさらにアップします。壁材・腰壁には、家具調面取り加工の格調高い壁材、壁への簡単な取付けで最適な音響空間を作り出せるものなどさまざまな種類があります。石膏ボードは、耐火構造に使用される耐火性能のある石膏ボードです。屋根下地材は、遮熱性と透湿性のある特殊シートで、雨水の侵入を防ぎます。

吸音・クッション・保護用 フェルトロール
WAKI(和気産業)¥459税込¥5051巻当日出荷スピーカー周辺の吸音・ビビリ音対策に!用途吸音材・クッション材・保護材として使用してください。材質ポリエステル・アクリル系粘着剤厚さ(mm)1長さ(m)1RoHS指令(10物質対応)対応
強力接着両面テープ(ホワイトキューオン・ミニソネックス用)TP8800
東京防音¥2,798税込¥3,0781巻(50m)欠品中ホワイトキューオン(厚み50mm・10mm)、ミニソネックスに使用できる両面のテープです。壁や天井などに貼り付ける場合にご使用ください。参考910×1820mmサイズに貼りつける場合、1枚につき、約10m使用します。1巻50mで約5枚分貼り付けられます。長さ(m)50テープ幅(mm)50
気密遮音テープ50KSⅡ(片面粘着タイプ)
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,598税込¥6,1581箱(2個)14日以内出荷遮音性能が高い壁用下地材 壁に追加することにより、効果的に遮音性能を発揮する壁下地材。用途防音建材・音響製品~壁・天井防音用下地材~遮音カベマット長さ(mm)20000幅(mm)50厚さ(mm)0.8基材ポリエステル不織布付き粘着ブチルゴム系シート質量(kg/巻)0.9




グラビオ専用施工部材納め部材巾木3mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥12,980税込¥14,2781箱(2本)14日以内出荷から36日以内出荷用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)7基材MDF
オトカベ専用施工部材 巾木
DAIKEN(旧:大建工業)¥5,298税込¥5,8281箱(1本)14日以内出荷音響調整用壁材 本格的なホームシアターから家族で楽しむリビングシアターやピアノ室まで。音の響きを楽しみながら、健康 &快適な空間をつくり出す壁材。用途防音建材・音響製品~壁材~オトカベ長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)9基材MDF表面オレフィンシート張り




ハピアウォールベーシックタイプⅡ専用施工部材 巾木壁パネル/腰パネル/共通部材
DAIKEN(旧:大建工業)¥6,598税込¥7,2581箱(2本)14日以内出荷木目の美しさを表現した装飾壁材 造作部材や他の壁材と組み合わせて個性的なコーディネートが楽しめます。用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール ベーシックタイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)7表面コート紙貼り




ハピアウォール羽目板タイプⅡ 専用施工部材 回り縁
DAIKEN(旧:大建工業)¥7,798税込¥8,5781箱(1本)14日以内出荷豊富な色柄から選べる木目調壁・天井材 豊富なカラーの木目柄壁材・天井材。クロスでは表現しにくいストライプ目地が、和・洋を問わず質感あふれる印象的なお部屋をつくります。用途壁材・腰壁~デザイン壁材~ハピアウォール 羽目板タイプⅡ長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)12基材MDF表面化粧:コート紙貼り
グラビオLB石目・抽象柄納め部材巾木3mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥12,980税込¥14,2781箱(2本)14日以内出荷水・汚れに強く、抗菌性能(SIAA認証)の不燃壁材 表面は水や汚れに強い抗菌PETフィルムなのでお手入れが簡単です。汚れやカビの発生しやすい洗面、脱衣所、トイレなどの水回りにおすすめです。用途壁材・腰壁~不燃壁材~グラビオLB 石目・抽象柄長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)7基材MDF表面耐熱PETフィルム(マット調)、木口化粧なし




グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型3mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF




グラビオ専用施工部材納め部材R出隅P型6mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF




グラビオ専用施工部材納め部材R出隅C型
DAIKEN(旧:大建工業)¥14,980税込¥16,4781箱(1本)14日以内出荷から36日以内出荷安全性と耐久性に配慮したラインナップ。細かい配慮が必要なお部屋や空間におすすめです。用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)2730幅(mm)50厚さ(mm)50基材MDF




グラビオ専用施工部材納め部材フラット巾木
DAIKEN(旧:大建工業)¥12,980税込¥14,2781箱(2本)14日以内出荷から36日以内出荷用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)6基材MDF




グラビオ専用施工部材納め部材巾木6mm
DAIKEN(旧:大建工業)¥12,980税込¥14,2781箱(2本)14日以内出荷から36日以内出荷用途壁材・腰壁~不燃壁材~長さ(mm)4000幅(mm)50厚さ(mm)9基材MDF
タナック 制振やわらかゲルシート
タナック¥2,998税込¥3,2981組(6枚)ほか当日出荷から翌々日出荷透明感があり1,000%以上の高伸長性を有する独自開発の素材です。 熱可塑性であり、各種形状にカット加工が可能です。 優れた耐吸水特性があります。 安定な特性を有する衝撃吸収ゲルです。 耐候性・耐オゾン性・耐薬品性(酸・アルカリ)に優れています。 高い衝撃吸収性、強度、伸長性があります。用途床ずれ防止用。衝撃吸収シートに。防振部品に。電子機器内部衝撃緩和スペーサーに。色クリアRoHS指令(10物質対応)対応
遮音ジョイント
泰邦¥3,398税込¥3,7381ケース(2本)100日以内出荷音漏れ防止 軟質のため剛性素材に見られるような可聴周波数範囲での共振による遮音性の低下(コインシデンス効果)が生じません。 また、電波障害等の問題も発生しません。従来の工法を変えることなく、静かで快適な空間を創ります。用途住宅用壁下地材幅(mm)50厚さ(mm)1.2長さ(m)10基材高比重物質配合軟質塩ビ樹脂シート / 片面黒不織布貼面密度(kg/m2)2.1