絞り込み
ブランド
- Panasonic(パナソニック)
- 旭・デュポン(3)
- フクビ化学(3)
- 明和グラビア(2)
- TRUSCO(1)
- 北恵(1)
- 東京富士商会(1)
「幅(mm)」から絞り込む

透湿シート ウォーターガードⅢ 0.2×1m×50m
Panasonic(パナソニック)¥14,980税込¥16,4781箱(2本)9日以内出荷格子状のガイド船(補助繊)により施工性がさらに向上します。 KMEW外材壁+通気層と一体になって雨水の侵入から住宅を守ります。 壁体内の湿気を外に逃がして結露を防止します。 JIS規格値(JIS A6111-2004B)同等以上の性能を確保しておりますので、安心してお使いいただけます。 ハリ・コシがあり施工しやすいハードタイプ。仕様結露防止性:室内20℃、60%、外気‐5℃の条件で結露は認められなかった。暴風性(通過時間:秒):355、透湿抵抗:0.10m2s・Pa/ug材質ポリエチレンフィルム+ポリエステル不織布寸法0.20mm×1m×50m巻引張強度長手方向/211(N/5cm)、幅方向/112(N/5cm)防水性初期/34kPa以上、促進暴露後/31kPa保持力(N)つづり針:長手方向/45、幅方向41