絞り込み
冷媒の種類
エコロジープロダクト
フロンガスとは、業務用の空調・冷凍装置だけでなく、家庭で使用されるカーエアコンや冷蔵庫などで冷媒ガスとして使用されるものです。近年では、環境配慮のために影響の少ないHFCというフロンガスが主に使用されています。サイフォン管がついているので、そのまま箱から出さないで使用できるのが特徴。軽量なので作業も比較的楽に行うことができます。ルームエアコンやパッケージエアコンなどで使用されるのが主で、使用済みの容器は回収専門業者への依頼が必要です。
「冷媒の種類」から絞り込む

HC冷媒サービス缶
イチネンTASCO¥4,998税込¥5,4981個(100g)当日出荷冷蔵庫用新冷媒R600aサービス缶です。 バルブにはTA163HCをご使用ください。高さ(mm)135内容量(g)100
HCFC-22再(13kg)NRC
アオホンケミカルジャパン¥25,980税込¥28,5781本(13kg)翌々日出荷仕様サイフォン管:有り質量(kg)容器:3.5規格国内規格(FC1)番号HCFC-22化学式CHCIF2内容積(L)13寸法(cm)約25×25×43冷媒の種類HCFCオゾン破壊系数0.055沸点(℃)-40.8バルブ径(inch)1/4フレア オス地球温暖化係数(GWP)1810充填量13kg組成100