12ページ目: 液面計/レベル計

460件中 441~460件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ORP電極チップ ELM-004 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極チップ ELM-004

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    7日以内出荷
  • アンモニア電極用交換膜 AE-FILM 10枚 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    アンモニア電極用交換膜 AE-FILM 10枚

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    7日以内出荷
    適合AE-2041用
  • pH電極 5500-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 5500-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    当日出荷
    仕様●代表組合せホルダ:NHC-813●内部液注出方式:加圧式適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:FPM種類ガラス膜:標準膜使用温度範囲(℃)-5~+95外径(Φmm)液絡部:12測定範囲(pH)0~14構成G+R+T耐熱温度(℃)-10~+105リード線耐熱PVC
  • DO電極消耗品セット DOSET-1 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    DO電極消耗品セット DOSET-1

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    7日以内出荷
  • pH複合電極 GS-9320 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH複合電極 GS-9320

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥51,980税込¥57,178
    1個
    48日以内出荷
    仕様比較電極内部液:3.3mol/LKCLゲル材質接液部:ガラス、セラミック使用温度範囲(℃)0~100(※急激に50度以上の温度差を与えないで下さい。)測定範囲(pH)0~10温度測定範囲(℃)130MAX圧力(kPa)【測定液】50[0.5kgf/cm2]MAX、【封入】製造時 250[2.5kgf/2]、1年後50[0.5kgf/2]
  • ORP電極 2610-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    ORP電極 2610-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1個
    7日以内出荷
    HC-753型加圧ホルダ及びNHC-882型流液型ホルダと組合せて使用する電極で、流液型はプロセス圧0.15Mpa(NHC-882型の場合は0.3Mpa)までの測定が可能です
    仕様組合せホルダ:HC-753,NHC-882適合洗浄器:UHC、JHC材質比較電極シール:バイトンガスケット、 リード線材質:耐熱PVC種類金属電極:白金使用温度範囲(℃)-5~+70外径(Φmm)液絡部:15構成M+R+T耐熱温度(℃)-10~+105寸法(Φ)ジャンクションセラミック:2Cタイプ
  • pH電極 6391-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 6391-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥48,980税込¥53,878
    1個
    7日以内出荷
  • DO電極 OE-270AA 5m 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    DO電極 OE-270AA 5m

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥75,980税込¥83,578
    1個
    7日以内出荷
    対応機種溶存酸素計 DO-31P,DM-32P,MM-60R,DO-24P,DO-55Gリード線(m)5電極溶存酸素電極"キャル・メモ"
  • pH電極 ELCP51-5F(5m) 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    pH電極 ELCP51-5F(5m)

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥49,980税込¥54,978
    1個
    48日以内出荷
    仕様●ガラス膜性能 アルカリ誤差:約8mV●ガラス膜性能 ガラス膜抵抗:150~250MΩ●ガラス膜性能 耐HF溶解性:約0.5Hour●ガラス膜性能 酸誤差:1mV以下●内部電極:銀/塩化銀電極●比較電極内部液:ゲルKCL(無補給)使用温度範囲(℃)-5~80使用圧力範囲(MPa)0~0.7測定範囲(pH)0~14耐熱温度(℃)-10~+85液絡部エポキシ系樹脂、4ふっ化エチレン樹脂、ふっ素系ゴム、デルリン直線性ガラス膜:±1mV以下
  • Celduc レベルセンサ PTFA0100 CELDUC

    Celduc レベルセンサ PTFA0100

    CELDUC
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    7日以内出荷
    仕様検出タイプ = フロート式実装タイプ = 水平取り付けスイッチ出力 = NO本体材質 = ナイロンケーブル長 = 175mmシリーズ = PTFRoHS指令(10物質対応)対応
  • PRL-100ED・200ED用延長軸 東和制電工業(TOWA)

    PRL-100ED・200ED用延長軸

    東和制電工業(TOWA)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1台
    20日以内出荷
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501L)LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。ディップスイッチ切替で羽根停止時点灯、回転時点灯切替可能
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • PRL-100・200シリーズ用延長軸 東和制電工業(TOWA)

    PRL-100・200シリーズ用延長軸

    東和制電工業(TOWA)
    ¥7,988税込¥8,787
    1台
    20日以内出荷
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • PRL-100・200シリーズ用羽根 東和制電工業(TOWA)

    PRL-100・200シリーズ用羽根

    東和制電工業(TOWA)
    ¥7,988~税込¥8,787~
    1台
    14日以内出荷から20日以内出荷
  • PRL-100L・200L・500Lシリーズ用内機 LEDランプ 東和制電工業(TOWA)

    PRL-100L・200L・500Lシリーズ用内機 LEDランプ

    東和制電工業(TOWA)
    ¥49,980税込¥54,978
    1台
    35日以内出荷
    適合機種PRL-100L・200L・500Lシリーズ
  • PRL-500シリーズ用羽根 東和制電工業(TOWA)

    PRL-500シリーズ用羽根

    東和制電工業(TOWA)
    ¥8,998税込¥9,898
    1台
    14日以内出荷
  • パドル式レベルスイッチ(PRL-501)(検査成績書付き) 東和制電工業(TOWA)

    パドル式レベルスイッチ(PRL-501)(検査成績書付き)

    東和制電工業(TOWA)
    ¥209,800~税込¥230,780~
    1台
    41日以内出荷から46日以内出荷
    機械的な検出で取り扱いが容易。感度調整不要。通電即、ご使用頂けます。被測定物が少々変わっても誤作動しません。安定動作で信頼性に優れています。粉粒体のレベル検知に幅広く、柔軟に対応します。
    タイプ耐荷重タイプ(保護管あり)取付サイズJIS5K65A
  • 電極棒および周辺部品 F03-□ omron(オムロン)

    電極棒および周辺部品 F03-□

    omron(オムロン)
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷

『圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

液面計/レベル計