8ページ目: 液面計/レベル計

433件中 281320
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フッ素製 漏液検知帯 omron(オムロン)フッ素製 漏液検知帯omron(オムロン)
29,980税込32,978
1巻(5m)ほか
翌々日出荷
漏水検知器 オルガノ漏水検知器オルガノ
72,980税込80,278
1セット
4日以内出荷
漏水検知器OLC-1用のバルブセットです。給水元に設置することで、漏水の際、自動的に給水を停止します。水道蛇口への取付が可能です。
用途漏水検知器用バルブトラスコ品番116-5138セット内容モーターバルブ 万能口金幅(mm)150質量(kg)0.5高さ(mm)70奥行(mm)80電源(V)AC100
5ポンド電極 DESCO5ポンド電極DESCO
1,398税込1,538
1パック(2個)
当日出荷
質量(g)27
液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形 ノーケン液体用クイックフロート式レベルセンサ FQ形ノーケン
57,980税込63,778
1個
22日以内出荷
フロートの浮力を大きく設計してあるため、液中浮遊物や測定液の粘度の影響を受けません。 検出信号は、フロートが上限・下限の反転運動を行わなければ出ないため波立ちや流れによるチャタリングの影響を受けません。 取り付けは吊すだけ、制御幅は任意に設定できます。ビス、ボルトなどを使用せず簡単に行えます。
用途下水・工場廃水・粘着性の高い液体に最適。接点10mV 10μAケーブル長(m)6使用電圧(V)300測定流体液体耐圧力(kPa)200使用電流(A)0.5接点容量(AC)50VA、(DC)50W
粉体用高感度振動式レベルセンサー VH形 ノーケン粉体用高感度振動式レベルセンサー VH形ノーケン
129,800税込142,780
1個
32日以内出荷
見かけ比重が小さい粉粒体のレベル制御が可能。取扱が簡単。 二点支持構造の振動板を採用。使用条件に応じた形式の選択が可能。
用途見掛比重が0.02以上の微粉体の検出に最適。材質(接紛部)SUS304、NBR、(ハウジング部)ADC12アクリル塗装寸法(mm)L=159寸法L(mm)159構造接紛部:IP68相当、ハウジング部:IP65相当使用温度(℃)接粉部:‐20~80、ハウジング部:0~60(結露なきこと)適合電線径G3/4相当電源(AC V)90~132/180~264、50/60Hz測定流体粉粒体消費電力(VA)5以下比重測定範囲見掛比重0.02~0.2耐圧力(MPa)1(取付部を除く)遅延時間検出時:約1秒、復帰時:約5秒関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/vh.pdf接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3ADC(抵抗負荷)警報接点無電圧リレー接点(1SPDT)
マグネット式レベルセンサ(フランジタイプ) FM11形 ノーケンマグネット式レベルセンサ(フランジタイプ) FM11形ノーケン
29,980税込32,978
1個
4日以内出荷
タンク内の圧力・温度や液体比重の影響を受けない。 用途に応じた接液材質や構造の選択が可能。高い信頼性と安全性。
用途横取付形でビルジタンクや油タンクなどの警報用に最適。材質(端子ボックス)ADC12、(取付)SUS304、(フロート)SUS316質量(kg)約1.5取付JIS 5K 40A構造IP44使用温度(℃)‐10~120動作特性(液位)ON:‐3±3mm以下、OFF:‐12±3mm以下、(フロート可動範囲)‐60~30mm適合電線径G3/4相当測定流体液体耐圧力(MPa)2.5耐衝撃(m/s2)100動作角度(ON/OFF)0~‐14度関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/fm_hm.pdf
ニューマチック式レベルセンサー FP形 ノーケンニューマチック式レベルセンサー FP形ノーケン
22,980税込25,278
1個
4日以内出荷
高粘度、高腐食液に強い。可動部の動きが小さく長寿命。安定した動作。
用途粘着性・腐食性の高い液体に最適。使用温度(℃)0~70構造IP23使用範囲開放タンク(水深5m以下)取付ねじG1、(検出パイプ)Rc1/2適合電線径G3/4相当耐圧力(kPa)0~100耐衝撃(m/s2)100測定流体液体関連資料https://www.nohken.com/wp/wp-content/uploads/2020/11/fp.pdf
静電容量式レベルスイッチ TSS 東和制電工業(TOWA)静電容量式レベルスイッチ TSS東和制電工業(TOWA)
189,800税込208,780
1台
15日以内出荷
駆動部がなく長期間の安定性。 タンクに登らなくても、離れた場所から感度調整が可能 電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)タイプ分離型標準出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)センサー分離型 AC電源材質(絶縁体)ポリアセタール保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)/変換器屋内仕様塗装色マンセル:10YR7.5/14消費電力(VA)2タイマー時間0~10秒(可変)材質(電極)SUS304許容温度(℃)タンク外:-10~60、タンク内:-10~80使用圧力(kPa)980
静電容量式レベルスイッチ TSA 東和制電工業(TOWA)静電容量式レベルスイッチ TSA東和制電工業(TOWA)
119,800税込131,780
1台
10日以内出荷から30日以内出荷
駆動部がなく長期間の安定性。 検出感度切替スイッチ付き。(一体型のみ) 独自のアンプ回路により保守面に優れています。 電極部の保護等級IP67取得
用途液体・粉体の測定に電源電圧(V)AC100/200 -10%~+20%(50/60Hz)出力1C リレー AC250V 3A(抵抗負荷) DC30V 3A(抵抗負荷)センサー一体型 AC電源保護等級IP65(本体ケース部)/IP67(電極部)塗装色マンセル:10YR7.5/14消費電力(VA)2タイマー時間0~10秒(可変)材質(電極)SUS304使用圧力(kPa)980
小型パドル式レベルスイッチ HL 東和制電工業(TOWA)小型パドル式レベルスイッチ HL東和制電工業(TOWA)
68,980税込75,878
1台
10日以内出荷から17日以内出荷
安定検出&低コスト機種の決定版。 業界No.1の実績数。 コンパクト設計で、小型タンクホッパに最適! 全機種RoHS対応済み。
用途原料工場内の小型タンクや小型ホッパ等のレベル制御。 射出成型機及び押出成形機への材料を供給する装置(混合機/乾燥機/原料サイロ等)のレベル制御。 レベルスイッチ単品購入の際に材質シャフト・ハネ/SUS304フランジ・ケース/アルミ合金シール/ニトリルゴム取付ねじ込みG3/4タイプ耐熱消費電力(W)1.5回転数(min-1[r.p.m])1センサー一体型 AC電源保護等級IP55相等出力接点1C最高使用温度(℃)タンク内:MAX100、タンク外:MAX55リード線VCT 0.75sq 5芯 500mm羽根の長さ(mm)35×80使用圧力範囲(kPa)タンク内:0~196RoHS指令(10物質対応)対応トルク値(N・cm)検出/約4.9スリップ/約24.5~29.4関連資料樹脂成型企業様への耳寄り情報(0.2MB)
ロックナット(SUS316) エスコロックナット(SUS316)エスコ
65税込72
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LK-47
電極棒セット(SUS316) エスコ電極棒セット(SUS316)エスコ
1,660税込1,826
1個
翌日出荷
エスコ品番EA940LK-22
水位調節器用ヘッド機構 azbil(旧:山武)水位調節器用ヘッド機構azbil(旧:山武)
1個
欠品中
品名ヘッド機構
水位調節器 azbil(旧:山武)水位調節器azbil(旧:山武)
1個
欠品中
仕様●適用水質:ボイラ水(JIS B 8223)質量(kg)約7.0耐電圧各端子と本体間AC1500V(1min)またはAC1800V(1s)で異常がないこと絶縁抵抗(MΩ)50以上(各端子と本体間 DC500Vメガーにて )塗装色黒エナメル取付け方法垂直配管(遮断水位マーク水平姿勢)、配管ねじ(Rc1)許容周囲温度(℃)60以下材質(接液部)銅合金(フロート)、ねずみ鋳鉄(チャンバ)、モネル(ベローズ)スイッチ種類マイクロスイッチ(2個)最高圧力(kPa)350
液面レベルセンサー 亀岡電子液面レベルセンサー亀岡電子
59,980税込65,978
1個
9日以内出荷
ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 水用 アクアシステムハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 水用アクアシステム
129,800税込142,780
1個
4日以内出荷
見えない缶内の液体管理に静電容量方式わずか1秒で液面感知
トラスコ品番850-9824材質SUS316、PTFE質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体
ハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 オイル用 アクアシステムハンディタイプ 一斗缶・ペール缶用 オイル用アクアシステム
99,980税込109,978
1個
4日以内出荷
見えない缶内の液体管理に静電容量方式わずか1秒で液面感知
トラスコ品番850-9823材質SUS316、PTFE質量(kg)0.9使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)500
ハンディタイプ ドラム缶用 水用 アクアシステムハンディタイプ ドラム缶用 水用アクアシステム
119,800税込131,780
1個
5日以内出荷
見えない缶内の液体管理に静電容量方式わずか1秒で液面感知
トラスコ品番509-7410材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体
ハンディタイプ ドラム缶用 オイル用 アクアシステムハンディタイプ ドラム缶用 オイル用アクアシステム
119,800税込131,780
1個
4日以内出荷
見えない缶内の液体管理に静電容量方式わずか1秒で液面感知
トラスコ品番509-7401材質SUS304、PTFE使用温度範囲(℃)0~60使用流体オイル使用可能粘度(cP)500
粉粒体測定機器 粉塵濃度計 ダストモニタ マツシマ メジャテック粉粒体測定機器 粉塵濃度計 ダストモニタマツシマ メジャテック
349,800税込384,780
1個ほか
31日以内出荷から81日以内出荷
周波数(Hz)50/60
粉粒体測定機器 粉塵検出器 ダストスイッチ マツシマ メジャテック粉粒体測定機器 粉塵検出器 ダストスイッチマツシマ メジャテック
90,980税込100,078
1個
11日以内出荷
粉粒体測定機器 パルスレーダー方式マイクロ波レベル計 MWLMシリーズ マツシマ メジャテック粉粒体測定機器 パルスレーダー方式マイクロ波レベル計 MWLMシリーズマツシマ メジャテック
269,800税込296,780
1個
31日以内出荷
粉粒体測定機器 サウンジング式レベル計 マツシマ メジャテック粉粒体測定機器 サウンジング式レベル計マツシマ メジャテック
729,800税込802,780
1個
31日以内出荷
粉粒体測定機器 サウンジング マツシマ メジャテック粉粒体測定機器 サウンジングマツシマ メジャテック
299,800税込329,780
1個
6日以内出荷から91日以内出荷
取付側ユニオン ノーケン取付側ユニオンノーケン
3,998税込4,398
1台
翌々日出荷
材質ステンレス鋼 SUS316接続取付側
リレーユニット AC ノーケンリレーユニット ACノーケン
37,980税込41,778
1台
9日以内出荷
様々な液体への対応が可能です。(検出感度:1kΩ~80kΩ)
電源電圧100V~240V AC±10%(50/60Hz)耐電圧1500V AC 1分間(各端子と接地端子間)動作表示電源通電時/緑色LED点灯、リレー1励磁時/黄色LED点灯、リレー2励磁時/赤色LED点灯動作機能排水制御と上限警報(検出点:3点または2点)/排水制御、給水制御または警報出力のいずれか(検出点:2点または1点)
端子ボックス取付側ユニオン ノーケン端子ボックス取付側ユニオンノーケン
4,798税込5,278
1台
翌々日出荷
接続端子ボックス取付側
センサ側ユニオン ノーケンセンサ側ユニオンノーケン
4,298税込4,728
1台
翌々日出荷
材質ステンレス鋼 SUS316接続センサ側
リレーユニット DC ノーケンリレーユニット DCノーケン
62,980税込69,278
1台
19日以内出荷
様々な液体への対応が可能です。(検出感度:1kΩ~80kΩ)
耐電圧1500V AC 1分間(各端子と接地端子間)電源電圧(V)24 DC(20~28 DC)動作表示電源通電時/緑色LED点灯、リレー1励磁時/黄色LED点灯、リレー2励磁時/赤色LED点灯動作機能排水制御と上限警報(検出点:3点または2点)/排水制御、給水制御または警報出力のいずれか(検出点:2点または1点)
パワーユニット ノーケンパワーユニットノーケン
22,980税込25,278
1台
9日以内出荷
材質ABS質量(g)約380構造非防滴耐電圧1500V AC1分間(接地端子と電源端子間)使用温度(℃)0~50(但し、結露しないこと)消費電力約10VA Max.入力電源90~132V or 180~264V AC50/60Hz絶縁抵抗500V DCメガーにて100MQ以上(接地端子と電源端子間)
リレーユニット ソケット付 ノーケンリレーユニット ソケット付ノーケン
17,980税込19,778
1台
16日以内出荷
自己保持機能を有し、1台で2警報接点の制御が可能。プラグイン取付形のため、設置が容易。 SELECT.SW.によりフェール・セーフ動作が可能。(停電等の異常時にも警報が出力) SELECT.SW.により、配線を変更することなく、ワンタッチでリレーの動作の切替が可能。 センサ部との分離距離は、最大1km。(ケーブルVCT0.75mm2、3心)
用途プラグインタイプで自己保持機能があり、小容量接点の増幅などに最適。仕様周囲状況:[使用温度]-10~+55(℃) [保存温度]-20~+70(℃)材質[ケース]ABS [表面パネル]ポリカボネート寸法(mm)W50×H84×D109質量(g)約280電源(V)90~132 / 180~264 AC (50 /60Hz)電源センサー:12V、5mA AC Max.耐電圧1500V AC、1分間 電源端子~入力・出力、接地の各端子間消費電力2VA MAX.動作表示[電源通電時]電源表示灯(緑色LED)点灯 [リレー励磁時]警報表示灯(赤色LED)点灯設置方式プラグイン取り付け警報出力無電圧リレー接点(SPST) [検出時]リレー励磁/リレー非励磁(切替可能)ソケットオムロン製 11PFA形または同等品絶縁抵抗100MΩ以上、500V DC 電源端子~入力・出力、接地の各端子間接点容量240V 3A AC(抵抗負荷)、30V 3A DC(抵抗負荷)距離配線:[標準感度]1km Max.[高感度]100m Max(レベルセンサ~リレーユニット間・CVVS 1.25mm^2の場合)使用湿度(%RH)85 Max.(結露無きこと)
水中電極 omron(オムロン)水中電極omron(オムロン)
56,980税込62,678
1個
30日以内出荷から61日以内出荷
61F用 omron(オムロン)61F用omron(オムロン)
10,980税込12,078
1個
30日以内出荷
フロートなしスイッチ omron(オムロン)フロートなしスイッチomron(オムロン)
13,980税込15,378
1個
120日以内出荷
61F多機能商品 omron(オムロン)61F多機能商品omron(オムロン)
32,980税込36,278
1個
120日以内出荷
電極棒および周辺部品 ELRODEシリーズ omron(オムロン)電極棒および周辺部品 ELRODEシリーズomron(オムロン)
19,980税込21,978
1個
60日以内出荷
電極帯 omron(オムロン)電極帯omron(オムロン)
35,980税込39,578
1個
30日以内出荷
電極帯 ELRODEシリーズ omron(オムロン)電極帯 ELRODEシリーズomron(オムロン)
41,980税込46,178
1個
30日以内出荷から61日以内出荷
電極アーム HM-S型用 S-HLD-S 東亜DKK電極アーム HM-S型用 S-HLD-S東亜DKK
8,998税込9,898
1個
7日以内出荷
極微量用pH電極 ELP-036 東亜DKK極微量用pH電極 ELP-036東亜DKK
74,980税込82,478
1個
7日以内出荷
直径わずか3mmの極微量用タイプです。

圧力・流量測定』には他にこんなカテゴリがあります

液面計/レベル計