フレイム ステンローター Φ267MOTO MASTER(モト マスター)5日以内出荷
Moto-Master フレイムディスクモトマスターを最も特徴付ける炎の形を持つディスクローターが、フレイムディスクです。見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能を持っています。特に大きな制動力を必要とするロード、モタードの両モデル用をラインナップします。・ディスクの熱が排出しやすくなり制動力が安定します。(MOTO MASTER社テストにて円形ディスクより30℃低い状態を確認。)・独特のディスク外周はパッドへの食いつきを良くし、初期制動力を向上します。・ディスクのホール形状と外周のフレイムのデザインいよって軽量化も実現。・ブレーキダストをディスク表面に残さないことで、ディスク本来の制動力を発揮します。 Moto-Master1997年に創業されたオランダのブレーキパーツメーカー。ISO9001を取得しており、開発から生産、品質管理、出荷まで全てを自社で行っています。ファクトリーチームへの供給をはじめとしたレース活動も盛んで、モトクロス、モタード、ロード、サイドカーなどジャンルを問わず、広くモーターサイクルのレースシーンで採用されています。
ヘイロー ステンローター Φ267MOTO MASTER(モト マスター)5日以内出荷
「後光」や「光の輪」を意味するヘイローと名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにお勧めです。
主な適合車種R)XJR1200 -97/1300 -15/BT1100/FZS1000 05
ヘイロー ステンローター Φ320MOTO MASTER(モト マスター)3日以内出荷から22日以内出荷
「後光」や「光の輪」を意味する”ヘイロー”と名付けられた、新型の真円ラウンドディスク。
純正ディスクからのアップグレード版として、品質にこだわるライダーにオススメです。
フレイム ステンローター Φ320 インナーBLKMOTO MASTER(モト マスター)3日以内出荷から5日以内出荷
モトマスターをもっとも特徴付ける「炎の形をもつディスクローター」が「フレイムディスク」です。
見た目の派手さだけではなく、ブレーキローターとして高い性能をもっています。
特に大きな制動力を必要とするロード・モタードの両モデル用をラインナップします。