絞り込み
ダストボックス容量(L)
清掃幅(集塵幅)(mm)
清掃能力(m2/h)
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

2ページ目: スイーパー本体

特価
本日9月16日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
52件中 4152
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダストボックス容量(L)から絞り込む
  • 手押し式スイーパー J&S

    手押し式スイーパー

    J&S
    119,800税込131,780
    1台
    翌々日出荷
    信頼のドイツ製!電源不要!軽くて丈夫なスイーパー! 耐久性に優れたポリアミド樹脂製のブラシ。 本体が樹脂製なので軽くて操作しやすいです。 ホウキの10倍の清掃能力。 コードレスなので持ち運びが簡単です。 吸い込み口が大きいので空き缶サイズのゴミも取れます。 両サイドのサイドブラシでゴミをかき集めます。 本体内蔵のメインブラシでゴミをタンク内に回収します。 ダストフィルターは、タンク内に回収されたゴミ、ホコリを外に逃がしません。 ブラシを押さえつけて清掃能力UP! サイドブラシダイヤルでブラシの高さ調整可能です。
    用途工場、公園、イベント会場、映画館、テニスコート、鶏舎、豚舎、牛舎、ゴルフ場、体育館、木工場、駐車場などに
  • 手押しスイーパ パオック

    手押しスイーパ

    パオック
    29,980税込32,978
    1個
    翌々日出荷
    電気不要、押して歩くだけでゴミを回収、清掃できます。 ブラシ昇降調整機能付です。
    用途倉庫や屋外の清掃に仕様回収不可:砂、粉、液体、ガラスなどの尖ったもの、ひも状のものなど材質本体:ABS、ブラシ:ナイロン、ハンドル:スチール本体質量(g)5800寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)580×950×910清掃幅(集塵幅)(mm)500集塵容量(L)25清掃能力(m2/h)2200対象回収:空き缶、ペットボトル、紙くず、落ち葉、ボルト、ナットなど
  • 業務用スイーパー マーテック

    業務用スイーパー

    マーテック
    9,498,000税込10,447,800
    1台
    8日以内出荷
    生産工場、広い倉庫での清掃作業に大活躍する搭乗式スイーパーです。 「ほうきとちりとり」方式で細かいゴミも残さず収集します。 コンテナを前方に配置することで、掃き残しを最小限に、効率良く清掃作業が行えます。 全油圧駆動で電子制御セミオートマチック方式を採用して、SBS(センシティブ・ブラシ・システム)は清掃面に対する面圧を自動的に調整します。 400Lのコンテナは最大1.5mダンプアップします。
    用途産業廃棄物処理場の構内清掃、製鉄所の高炉周りの清掃、粉体加工工場内の清掃、建設現場の清掃に仕様搭乗式高さ(mm)1500(最大ダンプ)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2315×1415×1530清掃幅(集塵幅)(mm)1000~1700ダストコンテナ容量(L)400
  • 業務用スイーパー マーテック

    業務用スイーパー

    マーテック
    3,198,000税込3,517,800
    1台
    8日以内出荷
    狭小現場でも効率よく作業が行える搭乗式スイーパーです。 快適なドライビングポジションと操作系の適切な配置によって、ドライバーはストレスなく長時間作業をこなすことが出来ます。 分割されたダストコンテナにより、ゴミの廃棄はラクになりました。 フィルターシェーカー標準装備していますので、フィルター目詰まりを最小限に抑えます。
    用途倉庫内の清掃、駐車場清掃、テーマパーク園内清掃に仕様搭乗式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1615×905×1320清掃幅(集塵幅)(mm)700~920清掃能力(m2/h)5980最高速度(km/h)6.5(清掃)稼働時間(時間)4
  • 業務用スイーパー マーテック

    業務用スイーパー

    マーテック
    779,800税込857,780
    1台
    8日以内出荷
    レバーを握る事で自走し、放すと停止する為、楽に清掃作業が行えます。 チリ落しができるフィルターシェーカー機能付(手動)のパネルフィルターは埃の飛散と目詰まりを最小限に抑えます。 作業者の手元で操作できるサイドブラシ、および濡れた床面での吸い込みを防止できるシャットオフ機能を標準装備します。
    用途倉庫内の清掃、木材加工場木屑の清掃、鶏舎内の羽糞の清掃に仕様自走式寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1160×810×1000清掃幅(集塵幅)(mm)520~700ダストコンテナ容量(L)40清掃能力(m2/h)3500最高速度(km/h)5(清掃)
  • 手動歩行式清掃機 アマノ[事務用品/清掃用品]

    手動歩行式清掃機

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    119,800税込131,780
    1個
    翌々日出荷
    フリーキャスター機構採用!大型手動掃除機。後進でも清掃OK。
    材質主にアルミ鋳物、鉄、樹脂質量(kg)24寸法(Φmm)サイドブラシ:300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)790×1400×960清掃幅(集塵幅)(mm)670清掃能力(m2/h)2000集じん量(L)40TKG品番9-1351-0501
  • 小型カーペットスイーパー アマノ[事務用品/清掃用品]

    小型カーペットスイーパー

    アマノ[事務用品/清掃用品]
    499,800税込549,780
    1台
    10日以内出荷
    オフィスやホテルなどのタイルカーペットフロア清掃を効率的にこなします。机の下も楽に清掃できます。
    質量(kg)53容量(L)(バケット)9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1010(580)×530×1000(415)動力源バッテリー12V洗浄幅(mm)400
  • 業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R G ケルヒャー

    業務用搭乗式バキュームスイーパー KM100/100 R G

    ケルヒャー
    3,498,000税込3,847,800
    1台
    30日以内出荷
    ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。 最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
    仕様運転・パワー(kW):6.7、筒形フィルター、手動フィルターチリ落とし機能、自動チリ落とし機能、自走式、静水圧、メインブラシ調節可能、吸引力調整可能、粗ゴミフラップ、巻き上げ式、前進・後進可能、バキューム機能付き、屋外用途、作業時間カウンター、掃き掃除機能、タイヤ能力(登板)18%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2006×1005×1343本体質量(kg)340エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダダストコンテナ容量(L)100清掃能力(m2/h)(理論値)8000フィルター面積(m2)6走行速度(km/h)8作業幅(mm)700、(サイドラインブラシ1個使用時)1000、(サイドラインブラシ2個使用時)1300
  • 業務用自走式バキュームスイーパー KM75/40W G ケルヒャー

    業務用自走式バキュームスイーパー KM75/40W G

    ケルヒャー
    899,800税込989,780
    1台
    8日以内出荷
    自走式のバキュームスイーパーです。 ゴミの掃き込みはオーバースロー方式(巻き上げ方式)を採用し、ダストコンテナの90%を使用できます。 ゴミの廃棄回数が少なくて済み、効率の良い作業を可能にします。 操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。 操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
    出力(W)3300能力(登板)15%寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1430×780×1180本体質量(kg)84エンジンタイプガソリンエンジンエンジンメーカーホンダダストコンテナ容量(L)40清掃能力(m2/h)(理論値)3375フィルター面積(m2)1.8アズワン品番65-2356-27走行速度(km/h)4.5作業幅(mm)550、(サイドラインブラシ1個使用時)750
  • 歩行手押し式スイーパー ウォーキングYuso スイデン

    歩行手押し式スイーパー ウォーキングYuso

    スイデン
    79,980税込87,978
    1台
    当日出荷
    動力源を何も使わない省エネスイーパーです。タンク内のゴミが一目で分かる透明ボックスを採用しています。押手パイプをたたむことができ、限られたスペースに立てて収納が可能です。歩行手押し式なので電源コードやバッテリーは不要です。
    用途清掃面積の広い工場や倉庫などで大活躍。仕様サイドブラシ付、透明タンクトラスコ品番342-5622幅(mm)780質量(kg)21高さ(mm)960奥行(mm)1270清掃幅(集塵幅)(mm)650清掃能力(m2/h)2275ダストボックス容量(L)30(実容量7)アズワン品番64-9622-05
  • スイーパー(掃除機)フォークリフト装着型ST-1501DC スイデン

    スイーパー(掃除機)フォークリフト装着型ST-1501DC

    スイデン
    599,800税込659,780
    1台
    翌々日出荷
    ご使用のフォークリフトに簡単に装着でき、押して走るだけで広い面積を短時間に清掃できます。電気などの動力は一切不要です。(フォークリフトの押す力をブラシと集じんファンの回転力に変換)。ゴミをかき集めるギャザアップブラシを標準装備しています。大型ゴミ箱として使用できるBOXパレット付です。
    仕様両サイドブラシ付トラスコ品番460-3001幅(mm)1500質量(kg)130高さ(mm)690奥行(mm)1180清掃幅(集塵幅)(mm)1500清掃能力(m2/h)7500アズワン品番64-9622-06
  • RCS-400 リンレイ

    RCS-400

    リンレイ
    599,800税込659,780
    1台
    3日以内出荷
    オフィス、公共施設、商業施設など広い面積のタイルカーペット専用スイーパーです。作動音が静かで、アップライトバキュームのおよそ 4倍の作業効率で清掃できます。カーペットパイルコーティングAg+ やドライピッカーとの組み合せで、洗わないカーペットメンテナンスを。実現できます。大容量のメンテナンスフリーバッテリー搭載で最長 4時間稼働です。RCS-400は、高速回転するローラーブラシがカーペットに堆積した土砂、ホコリをかき上げて効率よく吸引する。タイルカーペット専用スイーパーです。静音性に優れているので、静かなオフィスやホテルでも気兼ねなく作業できます。
    付属品バッテリー、充電器(内蔵) 充電ケーブル寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)1,010(580)x530×1,000(465)mm ( )内はハンドルを除いた大きさ本体質量(kg)55(バッテリー搭載時)清掃幅(集塵幅)(mm)400集塵容量(L)ダストボックス 9連続使用時間(時間)4.0(標準モード)バッテリーメンテナンスフリーバッテリー 12V / 1個清掃能力(m2/h)(歩行速度 2.5km/h)1000

スイーパー』には他にこんなカテゴリがあります

スイーパー本体