絞り込み
バッテリー電圧(V)
- 18(2)
ステープル幅(mm)
- 10(1)
- 12(1)
ステープル長さ(mm)
- 6~13(1)
- 7~10(1)
充電時間
- 1時間未満(2)
- 30分未満(2)
バッテリー容量(Ah)
- 3
- 1.5(1)
- 2(2)
- 2.5(9)
- 5(10)
- 6(11)
装填本数
- 150本(2)
150本
ブランド
- マキタ(2)
マキタ
「バッテリー電圧(V)」から絞り込む
18(2)

充電式タッカ 本体
マキタ¥28,980税込¥31,8781台3日以内出荷クラス最短・最軽量!抜群の取り回しと手軽さで、狭い場所でも打込み快適!(2016年2月現在マキタ電気調べ) コンタクトアーム方式採用! 硬い材料等への打込みも座屈しにくいRT線! 誤発射を防止トリガロック付 断熱材・防水シート付属品プラスチックケース質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(mm)165×235釘装てん数(本)150バッテリーリチウムイオンバッテリー容量(Ah)3バッテリー電圧(V)18作業量(目安)約6000本(1充電当たり)充電時間(分)22(目安)ステープル幅(mm)10(RT線)ステープル長さ(mm)7~10









![ブロワー Shark(シャーク)[家電] ブロワー Shark(シャーク)[家電]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05927761-261012-02.jpg)