絞り込み
ブランド
- テンパール工業
- Panasonic(パナソニック)(29)
- 能美防災(18)
- ニッタン(NITTAN)(11)
- 新コスモス電機(4)
- エスコ(2)
- 東芝ライテック(2)
- ハネウェル(2)
- 日動電工(1)
- ホーチキ(1)
- RS PRO(1)
- MAX(マックス)[事務用品・工具](1)
特価

漏電火災警報器 受信器 集合型
テンパール工業¥20,980税込¥23,0781個3日以内出荷インバータ対応型の電子回路を採用!安定性・信頼性をさらに高めました。2回路型は自動復帰(漏電表示灯の復帰は手動)。公称作動電流値は5点切替。交流器:50~600Aまで対応!。ケースの配線穴は開口済!質量(kg)0.2品名漏電火災警報器種類露出形/検知器、警報器、計測器使用温度範囲(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)外寸法(縦×横×深さ)(mm)137/100/38.5消費電力常時約1.0VA/動作時約2.5VA分類受信機 集合型定格電源電圧AC100VまたはAC200Vランプ【警報】LED(赤)音圧内部電子ブザー 70dB以上警戒回路数2回路電流(mA)【公称作動電流値】100/200/400/800/1000(スイッチで切替)【作動電流値】公称作動電流値の42%~100%(メーカー変流器を接続)外観白(マンセル8GY9.7/0.2プラスチック製)動作時間1.0秒以内復帰方式自動復帰(漏電表示等の復帰は手動)外部接点容量(A)1.5(無電圧 1a AC250V )入数(個)1ブザー停止機能あり
漏電火災警報器 受信器
テンパール工業¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷インバータ対応型の電子回路を採用!安定性・信頼性をさらに高めました。1回路型は作動後の復帰方法が「自動/手動」の選択可能!。公称作動電流値は5点切替。交流器:50~600Aまで対応!。ケースの配線穴は開口済!質量(kg)0.2品名漏電火災警報器種類本体:露出形/検知器、警報器、計測器使用温度範囲(℃)-10~40(結露・氷結のないこと)外寸法(縦×横×深さ)(mm)137/100/38.5消費電力常時約1.0VA/動作時約2.5VA分類受信機ランプ【警報】LED(赤)音圧内部電子ブザー 70dB以上警戒回路数1回路電流(mA)【公称作動電流値】100/200/400/800/1000(スイッチで切替)【作動電流値】公称作動電流値の42%~100%(メーカー変流器を接続)外観白(マンセル8GY9.7/0.2プラスチック製)動作時間1.0秒以内復帰方式手動復帰/自動復帰(切替)外部接点容量(A)1.5(無電圧 1a AC250V )入数(個)1ブザー停止機能あり
『火災警報器(火災報知器)』には他にこんなカテゴリがあります
- 住宅用
- 防災システム用