絞り込み
色
ブラック系(7)
ブランド
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
- モノタロウ(4)
- DJ(ドライブジョイ)(9)
- Noxudol(ノックスドール)(8)
- PITWORK(日産)(7)
- UNiCON(ユニコン)(5)
- エア・ウォーター(4)
- ロックペイント(3)
- コスモビューティー(2)
- スリーボンド(2)
- サンデーペイント(2)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(1)
- 武蔵ホルト(1)
- PROSTAFF(プロスタッフ)(1)
- ダイゾーニチモリ(1)
- FALCON(1)
- 横浜油脂工業(Linda)(1)
- シントーファミリー(1)
- アトムハウスペイント(1)
「色」から絞り込む

ブラック系(7)

シャーシーWスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)¥699税込¥7691本(420mL)当日出荷優れた耐水性の塗膜性能を持っています。 労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャシー塗料です。 艶、密着性に優れています。 マーキングの黄ペンがにじみません。仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本成分水溶性アクリル系樹脂、カーボン、エチルアルコール、グリコールエーテル類、水、DME色ブラックタイプ水溶性乾燥時間(分)10~20(常温)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
シャーシーブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(51件のレビュー)¥869税込¥9561本(420mL)当日出荷速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。飛散、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。用途自動車用シャーシー塗装剤仕様塗布目安/2000cc乗用車:1~2本成分ピッチ石油系樹脂カーボンLPG/DME乾燥時間(分)3~5(常温)使用の目安2000cc乗用車:1~2本危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
NX402 シャーシーブラックL 15L
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(27件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(15L)当日出荷速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。用途シャーシー塗装剤成分トルエン瀝青質(ピッチ)石油系樹脂キシレンエチルベンゼンナフタレンカーボンブラック色黒タイプ油性乾燥時間(分)(常温)3~5危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
NX11 シャーシーブラックL
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(32件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281缶(1L)当日出荷速乾性で作業性に優れています。特殊合成樹脂とピッチを主成分とした、経済性に優れた自動車シャーシー用防錆塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。用途シャーシー塗装剤種別油性色黒タイプ速乾・高密着乾燥時間(分)常温3~10使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性
NX12 シャーシーブラック W
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(30件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981缶(1L)当日出荷スチール洗浄でもはがれません(塗装から1ヵ月以上経過後)。ハイポリマーレジン配合により乾燥被膜は高圧力の80℃熱水に耐えられる品質です。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。タレ、臭いが少なく、重ね塗りができます。マーキングの黄ペンがにじみません。用途シャーシー塗装剤色黒タイプ水溶性使用温度(℃)最低0(0以下で使用する場合は通常よりエア圧を高くしてください)乾燥時間(分)10~15(常温)使用の目安2000cc乗用車:2~3台危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-10以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
NX15 タフブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(28件のレビュー)¥929税込¥1,0221本(420mL)欠品中防錆力のあるエポキシ樹脂を配合しています。 一般のシャーシーブラックにない高級感のある光沢があります。 防錆力が高く乾燥後は耐溶剤性に優れています。用途シャーシー塗装剤種別油性色黒タイプ超強力、超光沢乾燥時間(分)常温10~15使用の目安乗用車:1~2本耐熱温度(℃)150塩水噴霧120時間(下地錆無)危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
シャーシーブラック W07
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(5件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781缶(14kg)当日出荷優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が速く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。仕様最低使用温度/-5℃(これ以下の場合はスプレー時のエア圧力を通常より高くして下さい。)成分アルキッド系樹脂アクリル系樹脂カーボン増粘剤エチルアルコールグリコールエーテル類水タイプ水溶性乾燥時間(分)10~15(常温)危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めて下さい。)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14L危険物の性状水溶性
JETシャーシーWスプレー
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥23,980税込¥26,3781ケース(420mL×30本)4日以内出荷用途自動車下回り塗料タイプ水性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
NX19 シャーシーブラック SL
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(2件のレビュー)¥2,198税込¥2,4181缶(1L)当日出荷優れた耐水性の塗膜性能を持っています。労働安全衛生法<有機溶剤中毒予防規則>に該当しないシャーシー塗料です。艶、黒色度、密着性に優れています。乾燥が早く、タレが殆どありません。マーキングの黄ペンがにじみません。用途シャーシー塗装剤色黒タイプ水溶性乾燥時間(分)(常温)10~15使用の目安2000cc乗用車2~3台危険等級Ⅲ凍結温度(℃)-20以下(凍結時には40℃以下のぬるま湯で温めてください)危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量1L危険物の性状水溶性
JETシャーシーブラック
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥22,980税込¥25,2781ケース(420mL×30本)5日以内出荷用途自動車下回り塗料タイプ油性危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL危険物の性状非水溶性
シャーシブラック8
イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)¥14,980税込¥16,4781缶(14kg)5日以内出荷水性・速乾タイプのシャーシブラックです。用途自動車シャーシ部の防錆色黒危険物の類別非危険物
『シャーシー塗装剤』には他にこんなカテゴリがあります
- シャーシーコート
- アンダーコート