防錆塗料とは、車両の錆や腐食の発生を防ぐために使用する塗料。錆止めペイントとも呼ばれます。錆止めしたい箇所に噴射することでサビに強い被膜を形成し、長期に渡り車体を守ってくれるコーティング剤です。無色透明のものが一般的ですが、車体に合わせてカラーを選ぶこともできます。成分は使用する部位によって異なり、樹脂や亜鉛などさまざま。タンク内用や車体の下塗り用、ホイール用など使用する部位に合った商品を選ぶことが必要です。
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ラストガード イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラストガードイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(106件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(500mL)
当日出荷
浸透性耐蝕塗料 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 戸外の湿気、塩分、科学的または腐食性の雰囲気等、悪条件下で優れた防錆力を発揮します。屋内、屋外での長期防錆に最適です。
用途鉄工材、機械類の屋内・屋外貯蔵。 加工、貯蔵及び搬送中の部品の防錆。 海岸地帯の工場、家屋、ガレージの鉄材、鉄板及びポンプ等の機械類の防食。耐熱温度(℃)150膜厚(μm)20~50使用温度範囲(℃)100以下塩水噴霧480時間以上(膜厚保20μ)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ジンクスプレー ENDOX(エンドックス)ジンクスプレーENDOX(エンドックス)(9件のレビュー)
2,198税込2,418
1本(400mL)
当日出荷
スポット溶接時の錆防止に! 車体修理で溶接部分の亜鉛メッキや、もともと亜鉛メッキされた部品、特に塗装が出来ないものとの組み合わせに使用。 未乾燥でも乾燥後でも電導性あり。 MIGの間の溶接フランジ間やスポット溶接時の錆防止に使用。 構造鉄鋼エンジニアリング、設備装置、機械、船舶、機具製品作業などに使用。
用途スポット溶接、MIG、半自動アーク溶接に対応し優れた防錆効果が得られます。ツヤ消しうすグレー使用方法使用前に缶を良く振ってからご使用ください。ボールベアリングの音がしてから1分間振り続けてください。ご使用後は必ず缶を逆さまにして、ガスが出るまで空吹きして下さい。耐熱温度(℃)600危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量170mL危険物の性状非水溶性
カラーラストップ 武蔵ホルトカラーラストップ武蔵ホルト(13件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
耐久性に優れたウレタン入り塗料に防サビ剤を添加、サビ止め効果をよりいっそう高めた新しいタイプの筆付きサビ止めペイントです。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量20mL危険物の性状非水溶性
シルバー塗料 エアウォーターゾルシルバー塗料エアウォーターゾル(22件のレビュー)
999税込1,099
1本(420mL)
欠品中
自動車の防錆、保護塗料。タレにくく、ワンタッチで簡単にスプレー出来ます。
用途リビルト製品、ホイール、マフラー、電気器具等の補修に成分ブチルセロソルブ、キシレン、酢酸n-ブチル危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量189mL危険物の性状非水溶性
エンジンコート イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)エンジンコートイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(13件のレビュー)
1,098税込1,208
1本(300mL)
当日出荷
耐熱アクリル樹脂を用いた無色透明なコーティングスプレーです 密着性、耐水性、防蝕性に優れています。 長期間艶を保ちます。 電気絶縁性なので、バッテリー端子、コネクター等の電気系統の絶縁スプレーとしても優れています。
用途エンジンのアルミカバーの塗装。 バッテリー端子、コネクターの電気絶縁補助剤。 バッテリー端子の防錆。乾燥時間(分)10~15(常温)耐熱温度(℃)150成分耐熱性アクリル樹脂・キシレンLPG/DME危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量135mL危険物の性状非水溶性
マフラー防錆コートブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)マフラー防錆コートブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,198税込1,318
1本(300mL)
当日出荷
耐熱600度のマフラー用防錆塗料です。融雪剤などの塩害から金属表面を保護します。塩水噴霧試験120時間(膜厚120μm)をクリアしました。半光沢の落ち着いた黒色です。消防法上の第四類第二石油類です。
仕様塩水噴霧試験(時間):120(膜厚20μm以上)ブラック膜厚(μm)(1回塗)5~10/推奨塗布:20(2回塗)塗布面積(m2)(1回塗)0.8~1.0/本指触乾燥時間(分)20~25(20℃)硬化時間(時間)100℃:5以上/150℃:1危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量120mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
サビ止め剤 SOFT99サビ止め剤SOFT99(1件のレビュー)
899税込989
1個(14mL)
当日出荷
強力な防錆保護膜を作り、サビの進行をストップするジンクタイプのサビ止め剤。自動車・バイク・自転車等の金属部分に塗るだけで、サビの腐食進行を抑制。筆付きキャップで塗りやすく、ペイント補修前の下塗り用にも使えます。
用途自動車、バイク、自転車の金属部分のサビ止め成分合成樹脂 (アクリル)、 亜鉛粉末、有機溶剤色危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量14mL危険物の性状非水溶性
マフラー防錆コートシルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)マフラー防錆コートシルバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
1,598税込1,758
1本(300mL)
当日出荷
耐熱600℃のマフラー用塗料です。有機溶剤中毒予防規則をクリアーしています。しっとりと落ち着いたシルバー色です。600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。塩水噴露試験を200時間クリアーしました。
用途自動車、オートバイのマフラーなどの塗装、煙突、ボイラー配管などの塗装シルバー使用温度範囲常温耐熱温度(℃)600指触乾燥時間(分)20~30(15℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ZINK(ジンク) エアゾール Noxudol(ノックスドール)ZINK(ジンク) エアゾールNoxudol(ノックスドール)
2,198税込2,418
1本(400mL)
5日以内出荷
亜鉛塗料。亜鉛メッキと同じように亜鉛の被膜を形成し、亜鉛の犠牲防食作用により、防錆効果を発揮します。
用途亜鉛鋼板の溶接部分の補修や、マフラーのフランジ等に使用します。グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量232mL危険物の性状非水溶性
ホイールシルバー PITWORK(日産)ホイールシルバーPITWORK(日産)
1,598税込1,758
1本(420mL)
当日出荷
色・ツヤを失ったスチールホイールをシルバーメタルの美しい色に仕上、錆の発生を防止します。 有機則や消防法の規制を受けますので、ご使用にあたり作業環境などに注意が必要です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.147L危険物の性状非水溶性
マカソール5 Noxudol(ノックスドール)マカソール5Noxudol(ノックスドール)(5件のレビュー)
2,398税込2,638
1本(600mL)
5日以内出荷
自動車用防錆チッピング剤。 硬質の被膜を形成し飛び石によるダメージを保護します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量275mL危険物の性状非水溶性
ジンクプレートスプレー 武蔵ホルトジンクプレートスプレー武蔵ホルト(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(170mL)
4日以内出荷
亜鉛が鉄と電気的に結合し、サビに強い皮膜を形成し、サビの進行・新たなサビの発生を防ぎます。多少の引かきキズが付いても、サビや腐食から保護されます。自動車補修の本格的な下塗りに最適です。塗装後、24時間で完全な亜鉛コーティングが完了します。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ディップシール オーデックディップシールオーデック
36,980税込40,678
1個(10kg)ほか
3日以内出荷
セルロース系素材の耐衝撃性、耐腐食性に優れた絶縁性の丈夫な保護皮膜を形成し、金属部品の長期保存や陸・海上輸送の塩害・風害対策、耐衝撃保護に最適です。
透明(薄い琥珀色)引火点(℃)218危険物の類別非危険物浸透時間5~10秒
ラスガードクリアー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラスガードクリアーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
29,980税込32,978
1箱(15L)
4日以内出荷
浸透性、半乾性防錆塗料です。 半乾性タイプで乾燥後の被膜は手で触れてもはく離しません。 塩水噴霧試験で480時間以上、抜群の防錆力を発揮します。 浸透性があり隙間などに入り込んで錆の発生を防ぎます。
使用温度範囲(℃)100以下タイプ【ワックス】被膜タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量15L危険物の性状非水溶性
ディップシール オーデックディップシールオーデック
48,980税込53,878
1箱(10kg)ほか
翌々日出荷
弾性のある厚く丈夫な被膜が、あらゆる形状の機械部品や切削工具、刃物、金型、精密部品等の長期保管や、海外輸出時の防錆幕・耐湿度・耐腐食包装として製品を傷・埃から保護します。被膜は絶縁性があり、100℃までの厳しい環境下でも長寿機能を発揮します。費用対効果の高い保護包装材として、梱包資材・梱包コストの減少にも役立ちます。 薄い琥珀色の透明被膜は、塗布後もシリアル番号を容易に確認することができます。
用途「シールピール」「低臭・低煙」「保護皮膜」「プラスチック保護剤」「衝撃保護」「防錆」「切削工具」「刃先」「金型」被膜:透明(薄い琥珀色)時間浸漬:5~10秒引火点(℃)218強度被膜:強く硬い危険物の類別非危険物化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)硬化時間30~60秒
防錆剤(半乾燥タイプ・液状) スミコー防錆剤ドライ 14kg SUMICO(住鉱潤滑剤)防錆剤(半乾燥タイプ・液状) スミコー防錆剤ドライ 14kgSUMICO(住鉱潤滑剤)
47,980税込52,778
1缶
5日以内出荷
半乾燥の強固な防錆被膜を形成。
用途加工、貯蔵、搬送中の部品防錆に。トラスコ品番546-4138淡褐色タイプ液状使用温度範囲(℃)-20~+90容量(L)17.07危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量11.9LRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性
住鉱 金型防錆剤 TFP液状 SUMICO(住鉱潤滑剤)住鉱 金型防錆剤 TFP液状SUMICO(住鉱潤滑剤)
28,980税込31,878
1缶
5日以内出荷
ワックス被膜タイプで浸透性、水置換性を有し、複雑な形状にも均一な防錆被膜を形成、除去も容易。
用途射出成形機金型や加工、組立待ちの部品の防錆に。容量(mL)18000容量(L)18危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L危険物の性状非水溶性原液量(mL)18000(18L)
マフラー防錆コートシルバー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)マフラー防錆コートシルバーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)
34,980税込38,478
1本(300mL×24本)
3日以内出荷
耐熱600℃のマフラー用塗料です。 600℃から冷水による熱衝撃でもはく離しません。 塩水噴霧試験を200時間クリアしています。
シルバー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性

耐熱/防錆塗料』には他にこんなカテゴリがあります

防錆塗料