シリコーンスプレーとは、シリコーンオイルを成分に含んだ溶剤を吹き付けて使用するタイプの潤滑剤のことです。シリコーンスプレーは防水・潤滑に優れたシリコーンの皮膜を作りることによって滑りを良くすることができます。シリコーンオイルの使用が可能な素材は金属やゴム、木などさまざま。また使用することで防錆や静電気を防止する効果もあるのが特徴です。電気器具や農機具、金型の離型などさまざまな用途で使用されています。
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スーパーシリコンスプレー 呉工業(クレ)スーパーシリコンスプレー呉工業(クレ)(4件のレビュー)
899税込989
1本(420mL)
当日出荷
耐久・耐水・滑走性能が飛躍的に向上。金属/プラスチック/ゴム/木/紙等様々に使用出来ます。
用途滑走/離型剤成分シリコンレジン/シリコンオイル幅(mm)75高さ(mm)205奥行(mm)66危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
シリコンルブリカント SL WAKO'S(ワコーズ)シリコンルブリカント SLWAKO'S(ワコーズ)(42件のレビュー)
2,160税込2,376
1本(420mL)
当日出荷
シリコーン系潤滑スプレー 樹脂やゴム及び金属部分の保護艶出し・滑走・潤滑・撥水・離型性に優れた効果を発揮するシリコーンオイル潤滑スプレーです。無色・無臭でFDA規格にも適合しているので食品工場でも使用できます。(食品に直接触れる部分には使用しないでください)
容量(mL)420危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類危険物の数量0.42L

防錆/潤滑剤』には他にこんなカテゴリがあります

シリコーンスプレー