絞り込み
ペーパー径(Φmm)
- 150(1)
パッドサイズ(Φmm)
- 150(1)
電源(V)
- 100(1)
最大回転数(min-1[r.p.m])
- 6800(1)
消費電力(W)
- 700~800未満(1)
電流(A)
- 7.9
- 2.3(1)
- 2.4(1)
- 3.2(2)
コード長さ(m)
- 2.5(1)
2.5
ブランド
- マキタ(1)
マキタ
「ペーパー径(Φmm)」から絞り込む
150(1)

150ミリランダムオービットサンダ
マキタ(2件のレビュー)¥30,980税込¥34,0781台当日出荷研削&研磨能率70%アップ! 「強制回転駆動」で素早く。「フリー回転駆動」で美しく。用途重研削・ポリッシングなどに。木工つや出しなどの仕上研磨に。付属品サンディングディスク#40・#80・#120、パッド(ソフト)、パッドプロテクタ、サイドグリップ、フロントカフス24全長(mm)330質量(kg)2.5電流(A)7.9電源(V)単相100消費電力(W)750回転数(min-1[r.p.m])1600~6800コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号325ペーパー径(Φmm)150パッド径(Φmm)150振動3軸合成値(m/s2)5.0(サンディング)、3.0(ポリッシャ)