絞り込み
ブランド
- ENDOX(エンドックス)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(52)
- Noxudol(ノックスドール)(9)
- スリーボンド(6)
- Teroson(テロソン)(3)
- DJ(ドライブジョイ)(3)
- FALCON(2)
- 横浜油脂工業(Linda)(2)
- WURTH(ウルト)(2)
- ダイゾーニチモリ(1)
- UNiCON(ユニコン)(1)
- 三彩化工(1)
- シフト(1)
「色」から絞り込む

アンダーボディコーティング剤
ENDOX(エンドックス)(5件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381本(1L)当日出荷広範な下地に対しての接着性、耐磨耗性において非常に優れております。塗装の上塗り可能。 環境対策品としてトルエン・キシレン・メタノールは含有されておりません。 使用分野は自動車産業、鉄道関連、ハウストレーラーの建造、自動車修理工場、ボディリペアショップなど。用途自動車、トラック、バス、鉄道車両等のシャーシや下回り、ホイールハウジング、フロント&リアエプロン等の防錆施工及び消音剤として使用。使用方法使用前に缶を良く振り混ぜ合わせて下さい。塗布する表面はきれいにし、乾燥させ、浮いた錆やほこり、油脂分などの無いようにしてからご使用ください。塗装の上塗りは完全乾燥後に行ってください。危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1000mL危険物の性状非水溶性
クリアUBCスプレー
ENDOX(エンドックス)¥2,698税込¥2,9681本(420mL)5日以内出荷半透明タイプのアンダーコート。耐熱 200℃でエンジンルームの防錆剤としても使用可。 完全乾燥タイプでほこりなどが付着しにくい。 高密着性、耐酸、耐アルカル特性。用途自動車のシャーシや下回り、フロント&リアエプロン等の防錆施工剤として使用。 特にハイブリッド車のアンダーコートとして使用、ベンツ車など欧州車のエンジンルーム防錆剤の補修として使用。仕様低温密着(乾燥後):-30℃、塗装への影響:なし、ソルトスプレー試験::240時間クリア(DIN50021)(24時間乾燥 湿度80℃)、剥離剤(3ヶ月以内)::炭素水素系溶剤、PRTR法:適用外耐熱温度(℃)200(完全乾燥後)密度約0.89g/mL(DIN51757)固形分約47%(DIN53216)粘度(23℃)(Pa・s[P])約25硬化時間(時間)約1危険等級Ⅱ危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量327mL危険物の性状非水溶性
UBSピストル高粘度
ENDOX(エンドックス)¥12,980税込¥14,2781個当日出荷吸い上げ管が太く高粘度液でも使用できる。 冬場の粘度が上がる時期に最適。 吸い上げ管が外れ洗浄しやすい。 先端ノズルで肌調整可能。適合(アンダーコード)Teroson RB R2000HS、ENDOX UBC-R2896、ENDOX UBC-HB2700、ENDOX UBC-A6100、(ピッチングコート)Teroson スーパー3000、ENDOX ACC 3000タイプ1L缶専用危険物の類別非危険物
『シャーシー塗装剤』には他にこんなカテゴリがあります
- シャーシーコート
- アンダーコート